絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • ハーティング(266)
  • RS PRO(182)
  • AMPHENOL(134)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(120)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(109)
  • SAMTEC(80)
  • NORCOMP(76)
  • MH CONNECTORS(48)
  • JAE(日本航空電子工業)(39)
  • 3M(スリーエム)(30)
  • ASSMANN WSW(23)
  • GB[制御機器](22)
  • 廣杉計器(21)
  • omron(オムロン)(19)
  • LINKMAN(19)
  • ワイドミュラー(16)
  • CVILUX(16)
  • フエニックス・コンタクト(15)
極数
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 7(2)
  • 8(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンキューブ用コンタクト 三桂製作所サンキューブ用コンタクト三桂製作所
3,500税込3,850
1袋(50個)
当日出荷から101日以内出荷
サンキューブ 角型コネクタ A形インサート 三桂製作所サンキューブ 角型コネクタ A形インサート三桂製作所
549税込604
1個
3日以内出荷
3A形でコンタクトの実装密度が標準のインサートです。 アースは、ボディーアース構造です。 アース線は、フェルール端子をご使用下さい。 コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
サンキューブ用コンタクト 三桂製作所サンキューブ用コンタクト三桂製作所
4,198税込4,618
1袋(50個)
当日出荷から14日以内出荷
角型コネクタB形ハウジング 三桂製作所角型コネクタB形ハウジング三桂製作所
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
角型コネクタB形インサート 三桂製作所角型コネクタB形インサート三桂製作所
939税込1,033
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
角型コネクタB形インサート 三桂製作所角型コネクタB形インサート三桂製作所
939税込1,033
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
角型コネクタA形インサート 三桂製作所角型コネクタA形インサート三桂製作所
549税込604
1個
3日以内出荷
サンキューブ用コンタクト 三桂製作所サンキューブ用コンタクト三桂製作所
4,198税込4,618
1袋(5個)
3日以内出荷
B形フード低背1レバー 三桂製作所B形フード低背1レバー三桂製作所
979税込1,077
1個
3日以内出荷
B形フード高背1レバー 三桂製作所B形フード高背1レバー三桂製作所
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
B型中継フード1レバー付き 三桂製作所B型中継フード1レバー付き三桂製作所
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
サンキューブ ハウジング メス ピン付 三桂製作所サンキューブ ハウジング メス ピン付三桂製作所
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
サンキューブ 角型コネクタ A形インサート 三桂製作所サンキューブ 角型コネクタ A形インサート三桂製作所
659税込725
1個
3日以内出荷
アルミダイキャスト製(金属製)フード・ハウジングを使用する場合、低圧仕様となります。 アースは、コンタクトアース構造です。 コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
材質PC使用温度範囲(℃)-40~+125規格CE、UL・CSA部品名称インサート定格電流(A)10記号ZD表面処理金めっき、銀めっき接触抵抗(mΩ)3以下絶縁抵抗(Ω)1010以上電線接続方法圧着式互換性有り色調アイボリー使用コンタクトCC1.6(別売)コンタクト形状丸形適合電線サイズ0.14~2.5mm2耐電圧(kV)2.21
サンキューブ A形フード高背1レバー 三桂製作所サンキューブ A形フード高背1レバー三桂製作所
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
角型コネクタ3C形ハウジング 三桂製作所角型コネクタ3C形ハウジング三桂製作所
959税込1,055
1個
翌々日出荷
AMP 製D-3 コンタクト用インサートを取付けるハウジングです。インサートは、パネル取付側よりラッチ部分を溝に合わせて挿入して下さい。オス・メスインサートどちらでも取付け可能です。
仕様12(挿入できるケーブル外径/最大)、8(挿入できるケーブル外径/最小)適合YTDP3C-E12/YTVP3C(適合するフード・カバー)径(Φ)取付けできるノックアウト:26質量(g/個)27適合インサートYTIM8DD/YTIF8DD
角型コネクタ B形ハウジング 三桂製作所角型コネクタ B形ハウジング三桂製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
角型コネクタ A形ハウジング 三桂製作所角型コネクタ A形ハウジング三桂製作所
3,398税込3,738
1個
10日以内出荷
サイズ32A(適用するインサートフード・カバー)d72a102h28.5b59t4温度範囲(℃)-20~90r4.4表面処理焼付塗装寸法e(mm)140開口寸法(mm)パネル:730×480寸法p(mm)920寸法q(mm)420質量(g/個)150主材質アルミ合金ダイカスト(ADC12)色調グレー特性IP65
角型コネクタ3A形ハウジング 三桂製作所角型コネクタ3A形ハウジング三桂製作所
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
A形フード高背1レバー 三桂製作所A形フード高背1レバー三桂製作所
999税込1,099
1個
10日以内出荷
温度範囲(℃)-20~90表面処理焼付塗装主材質アルミ合金ダイカスト(ADC12)特性IP65
モジュールインサート 三桂製作所モジュールインサート三桂製作所
419税込461
1個
10日以内出荷
接続電線サイズが10mm2 まで接続できる圧着式のモジュールインサートです。コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。10mm2 を圧着する場合、YSTL275 をご使用下さい。
仕様(取付できるモジュールフレーム)YSFD※※/YSFH※※極数3使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)500(DIN/EN(汚染度3))、600(UL/CSA)定格電流(A)40適合電線(mm2)1.5~10材料PC接触抵抗(mΩ)0.3以下電線接続方法圧着互換性有り結線方式圧着主材質PC色調アイボリー使用コンタクトCC4.0(別売)絶縁抵抗1010Ω以上耐電圧(kV)3.31
B形ハウジング カバー付き 三桂製作所B形ハウジング カバー付き三桂製作所
3,500税込3,850
1個
10日以内出荷
サイズ適用するインサート・フード:3Bd27a80h28b36t4f62温度範囲(℃)-20~90r4.5表面処理焼付塗装寸法e(mm)230開口寸法(mm)パネル:480×240寸法p(mm)700寸法q(mm)220質量(g/個)140主材質アルミ合金ダイカスト(ADC12)色調グレー特性IP65
角型コネクタB形ハウジング 三桂製作所角型コネクタB形ハウジング三桂製作所
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
角型コネクタB形ハウジング 三桂製作所角型コネクタB形ハウジング三桂製作所
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
角型コネクタB形ハウジング 三桂製作所角型コネクタB形ハウジング三桂製作所
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
角型コネクタB形ハウジング 三桂製作所角型コネクタB形ハウジング三桂製作所
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
角型コネクタB形インサート 三桂製作所角型コネクタB形インサート三桂製作所
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
角型コネクタB形インサート 三桂製作所角型コネクタB形インサート三桂製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
サンキューブ用コンタクト 三桂製作所サンキューブ用コンタクト三桂製作所
3,398税込3,738
1袋(20個)
3日以内出荷
サンキューブ用コンタクト 三桂製作所サンキューブ用コンタクト三桂製作所
4,198税込4,618
1袋(5個)
3日以内出荷
サンキューブ用コンタクト 三桂製作所サンキューブ用コンタクト三桂製作所
3,398税込3,738
1袋(20個)
3日以内出荷から15日以内出荷
B形フード低背2レバー 三桂製作所B形フード低背2レバー三桂製作所
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
B形フード高背2レバー 三桂製作所B形フード高背2レバー三桂製作所
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
B形カバー1レバー付 三桂製作所B形カバー1レバー付三桂製作所
999税込1,099
1個
3日以内出荷
B型中継フード2レバー付き 三桂製作所B型中継フード2レバー付き三桂製作所
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
A形フード低背1レバー 三桂製作所A形フード低背1レバー三桂製作所
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
サンキューブ 3A形ハウジング ボックス型 三桂製作所サンキューブ 3A形ハウジング ボックス型三桂製作所
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
サンキューブ ハウジング オス ピン付 三桂製作所サンキューブ ハウジング オス ピン付三桂製作所
949税込1,044
1個
3日以内出荷
サンキューブ 角型コネクタ A形中継フード 三桂製作所サンキューブ 角型コネクタ A形中継フード三桂製作所
1,388税込1,527
1個
3日以内出荷
サンキューブ 角型コネクタ A形インサート 三桂製作所サンキューブ 角型コネクタ A形インサート三桂製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
3A形で電線がねじ止め式のインサートです。 電線接続はフェルール端子をご使用下さい。 コンタクトはインサートに内蔵しています。 アースは、ボディーアース構造です。 コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
仕様取付できるフード・ハウジングのサイズ:3A(金属製)、コーディングピン/ブッシュ:なし材質PCサイズ3A質量(g)14/個使用温度範囲(℃)-40~+125規格CE、UL・CSA定格電圧(V)UL/CSA:600、DIN/EN(汚染度3):230/400部品名称インサート定格電流(A)10記号ZD表面処理銀めっき接触抵抗(mΩ)3以下絶縁抵抗(Ω)1010以上電線接続方法ねじ止め式互換性有り色調アイボリー使用コンタクト内蔵コンタクト形状丸形適合電線サイズ0.25~2.5mm2耐電圧(kV)2.21
サンキューブ 角型コネクタ A形インサート 三桂製作所サンキューブ 角型コネクタ A形インサート三桂製作所
749税込824
1個
3日以内出荷
3A形でコンタクトの実装密度が標準のインサートです。 リレーコンタクトが装着できます。 アースは、ボディーアース構造です。 アース線は、フェルール端子をご使用下さい。 コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
角型コネクタ