絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • ハーティング(266)
  • RS PRO(182)
  • AMPHENOL(135)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(120)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(109)
  • SAMTEC(81)
  • NORCOMP(76)
  • MH CONNECTORS(48)
  • 三桂製作所(44)
  • JAE(日本航空電子工業)(39)
  • ASSMANN WSW(23)
  • GB[制御機器](22)
  • 廣杉計器(21)
  • omron(オムロン)(19)
  • LINKMAN(19)
  • ワイドミュラー(16)
  • CVILUX(16)
  • フエニックス・コンタクト(15)
極数
  • 2(1)
  • 3(5)
  • 4(7)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 14(3)
  • 16(2)
  • 20(5)
  • 26(4)
  • 34(1)
  • 36(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 68(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用3M(スリーエム)(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減幅広い電線適合範囲2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステムプレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
仕様接触部金めっき厚0.5μm以上適合コネクタ:MDRリセプタクルケーブル:AWG♯24~♯30シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型)材質ボディ:ガラス強化ポリエステルシュラウド:銅コンタクト:銅合金電流(A)最大0.5電圧(V)AC:最大150DC:最大200周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型) 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)3M(スリーエム)(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステムはんだ付けプラグと通常の圧接型プラグに適合組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造グランドプレートによる効率的なシールド処理
仕様グランドプレート付材質シェルボディ:ガラス強化ポリエステルラッチ:ポリエステル及びステンレスケーブルクランプ:ステンレス鋼周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む)適合コネクタMDRはんだ付プラグMDRプラグ適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.20±0.05(2.0±0.5)
e-CON 3M(スリーエム)e-CON3M(スリーエム)
229税込252
1個
当日出荷から13日以内出荷
ピッチ(mm)2定格電圧(V)32定格電流(A)3仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)銅合金
MDR 3M(スリーエム)MDR3M(スリーエム)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から95日以内出荷
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。 ●電線の被覆を剥かずに結線できます。 ●業界標準e-CON準拠コネクタです。 ●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。 ●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。
用途●センサー接続。 ●省配線機器。
ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントプラグ3M(スリーエム)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応2mm コンタクトピッチで小型化を実現透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状オス電線接続方法圧接色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル 3M(スリーエム)SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル3M(スリーエム)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から37日以内出荷
CC-Link 3M(スリーエム)CC-Link3M(スリーエム)
499税込549
1個
当日出荷から75日以内出荷
ピッチ(mm)3定格電流(A)10仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)銅合金
ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット 3M(スリーエム)ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット3M(スリーエム)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応2mm コンタクトピッチで小型化を実現透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状メス電線接続方法圧接色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット パネルマウントタイプ 3M(スリーエム)ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット パネルマウントタイプ3M(スリーエム)
239税込263
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応2mm コンタクトピッチで小型化を実現透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状メス電線接続方法圧接色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
I/Oコネクタ シェルキット 3M(スリーエム)I/Oコネクタ シェルキット3M(スリーエム)
789税込868
1個
当日出荷
極数6ピッチ(mm)2接続方式ストレート
SCRコネクタ ワイヤーマウント用シェルキット 3M(スリーエム)SCRコネクタ ワイヤーマウント用シェルキット3M(スリーエム)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
内部金属シェルによるEMIシールドです。片手で着脱できるワンタッチロック機構、組立性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造です。
用途各種サーボエンコーダ接続適合電線仕上り外径:Φ7~9mmRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーマウント 3M(スリーエム)ワイヤーマウント3M(スリーエム)
309税込340
1個
当日出荷
極数6(インシュレータ)黒ピッチ(mm)2定格電圧(V)AC:150 DC:200定格電流(A)1接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)ニッケル下地金メッキ被覆外径(mm)(適用)1.2適合電線範囲 AWG(#)5.4-7.5
スタンダード 3M(スリーエム)スタンダード3M(スリーエム)
329税込362
1個
当日出荷
MINI D SUB CONN RCPT 50POS ソルダー 3M(スリーエム)MINI D SUB CONN RCPT 50POS ソルダー3M(スリーエム)
4,298税込4,728
1個
23日以内出荷
仕様D Sub コネクタ タイプ:Mini D(リボン コネクタ) 種別:レセプタクル 製品群:102 シリーズ コンタクト数:50 D Sub シェルサイズ:- コンタクト 終端 タイプ:はんだアズワン品番65-1387-81
MINI D SUB CONN プラグ 26POS ソルダー カップ 3M(スリーエム)MINI D SUB CONN プラグ 26POS ソルダー カップ3M(スリーエム)
3,798税込4,178
1個
23日以内出荷
仕様D Sub コネクタ タイプ:Mini D(リボン コネクタ) 種別:プラグ 製品群:101 シリーズ コンタクト数:26 D Sub シェルサイズ:- コンタクト 終端 タイプ:はんだカップアズワン品番65-1387-83
バックシェル D プラスチック 25WAY 3M(スリーエム)バックシェル D プラスチック 25WAY3M(スリーエム)
3,798税込4,178
1個
23日以内出荷
仕様製品群:3485 シリーズ D Sub シェルサイズ:DB ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:PET(ポリエステル)ガラス充填 本体 認証/認定/規格:CSA UL 色:グレー 可燃性評価:UL94V-0 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT)アズワン品番65-1376-56
バックシェル D EMI メタル 25WAY 3M(スリーエム)バックシェル D EMI メタル 25WAY3M(スリーエム)
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷
仕様製品群:3357 シリーズ D Sub シェルサイズ:DB ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:スチール 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:シルバー 材質:スチールアズワン品番65-1376-53
MILコネクタ ストレインリリーフ 3M(スリーエム)MILコネクタ ストレインリリーフ3M(スリーエム)
259税込285
1個
3日以内出荷
(インシュレータ)グレーピッチ(mm)1.27定格電圧(V)AC:250 DC:300
クリックプラグコネクタ 3M(スリーエム)クリックプラグコネクタ3M(スリーエム)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
(インシュレータ)グレーピッチ(mm)1.27定格電圧(V)AC:250 DC:300定格電流(A)1接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ材質(コンタクト)銅合金
PCB 3M(スリーエム)PCB3M(スリーエム)
589税込648
1個
3日以内出荷
(インシュレータ)グレーピッチ(mm)1.27定格電圧(V)AC:250 DC:300定格電流(A)1接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)全面ニッケル下地金フラッシュメッキ材質(コンタクト)銅合金被覆外径(mm)(適用)1.27/ピッチフラットケーブル適合電線範囲 AWG(#)28
電力用Uエレメント 3M(スリーエム)電力用Uエレメント3M(スリーエム)
82税込90
1個
3日以内出荷
極数2(インシュレータ)赤定格電圧(V)600定格電流(A)3~10
クリックプラグコネクタ 3M(スリーエム)クリックプラグコネクタ3M(スリーエム)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
極数40(インシュレータ)グレーピッチ(mm)1.27接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金材質(コンタクト)銅合金
リンクコネクタ/ワンピースブランチ 3M(スリーエム)リンクコネクタ/ワンピースブランチ3M(スリーエム)
489税込538
1個
3日以内出荷
極数4材質(インシュレータ)PBT樹脂(インシュレータ)幹線:青、ボディ:灰、支線:白ピッチ(mm)2.54定格電圧(V)32定格電流(A)7材質(コンタクト)鋼合金被覆外径(mm)(適用)2.54適合電線範囲 AWG(#)16~20
SCRワイヤーマウントリセプタクル用シェルキット(ストレート型) 3M(スリーエム)SCRワイヤーマウントリセプタクル用シェルキット(ストレート型)3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1袋(15個)
5日以内出荷
SCRワイヤーマウントリセプタクル 3M(スリーエム)SCRワイヤーマウントリセプタクル3M(スリーエム)
15,980税込17,578
1袋(20個)
5日以内出荷
SCRワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)SCRワイヤーマウントプラグ3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1袋(20個)
5日以内出荷
ミニチュアデルタリボン(MDR)コネクタ半田付けプラグ 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)コネクタ半田付けプラグ3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1袋(20個)
5日以内出荷
角型コネクタ