絞り込み
極数
  • 2(31)
  • 3(43)
  • 4(39)
  • 5(24)
  • 6(26)
  • 7(18)
  • 8(27)
  • 9(25)
  • 10(28)
  • 11(11)
  • 12(19)
  • 13(10)
  • 14(17)
  • 15(15)
  • 16(13)
  • 18(5)
  • 20(11)
  • 24(5)
  • 25(5)
  • 34(6)
定格電流(A)
  • 3
  • 0.5(12)
  • 1(56)
  • 2(104)
  • 4(5)
  • 5(22)
  • 7(12)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 9.5(3)
  • 10(22)
  • 11(2)
  • 12(41)
  • 14(2)
  • 15(8)
  • 24(3)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 41(2)
  • その他(6)
定格電圧(V)
  • 24(1)
  • 32(26)
  • 125(1)
  • 200(12)
  • 250(67)
  • 300(8)
  • 350(9)
  • 400(1)
  • 490(2)
  • 500(4)
  • 650(6)
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)(57)
  • 日機(25)
  • JST(日本圧着端子製造)(24)
  • 日本モレックス(molex)(12)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(4)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • LUMBERG(1)
  • LINKMAN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
    62税込68
    1パック(10個)
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(24件のレビュー)
    449税込494
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    仕様RoHS対応品適合ハウジング:XHシリーズ材質りん青銅タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合プリント基板厚さ(mm)1.6電線被覆外径(mm)1.2~1.9
  • XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    XHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
    139税込153
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    77税込85
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
    仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(白)
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
  • PAPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    PAPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(7件のレビュー)
    139税込153
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    479税込527
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
    仕様RoHS対応品適合XAP-※V材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC400定格電流(A)3結線方法はんだ
  • XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)

    XAコネクター ベース付ピン

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    149税込164
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
  • プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
    60税込66
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
    材質ナイロン6ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • PHDRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    PHDRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷
    ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
    材質ナイロン6ナチュラル(白)ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • EHコネクタ用コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
    399税込439
    1セット(100個)
    当日出荷
    薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
    用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。トラスコ品番413-7680材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)質量(g)3.8使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線0.05~0.33mm2、AWG#30~#22電線被覆外径(mm)1.0~1.9絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • EHコネクタ用ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
    529税込582
    1袋(100個)
    当日出荷
    薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
    用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線AWG#30~#22絶縁抵抗1000MΩ以上
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159

    日本モレックス(molex)(10件のレビュー)
    869税込956
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3電線抱合範囲AWG(#)#22~#28電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4適合ハウジング5051
  • BPHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BPHDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
    489税込538
    1セット(100個)
    当日出荷
    ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
    材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051

    日本モレックス(molex)(11件のレビュー)
    229税込252
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質ナイロン66材質(ハウジング)ナイロン66
  • XADRPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    XADRPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    2.5mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した強ロック付基板対電線接続用コネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#20使用時)
  • EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    188税込207
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
    材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
  • PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ) JST(日本圧着端子製造)

    PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷から93日以内出荷
    強ロック機構 互換性のある圧着・圧接の両ソケット 高信頼性コンタクト 挿入ガイド構造 ツバ付プレスピン
    ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045

    日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
    399税込439
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ターミナル 5263 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ターミナル 5263

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    129税込142
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:5267、5268ターミナル:5263種別圧着ハウジング形状メス形状ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191

    日本モレックス(molex)
    169税込186
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ナイロン66、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大/250耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)最大/3絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
  • CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどタイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67ハウジング黒色材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタ ショートピン HIROSE(ヒロセ電機)

    A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタ ショートピン

    HIROSE(ヒロセ電機)
    33税込36
    1個
    当日出荷
    形状ストレート黒(ハウジング)種類角型ピッチ(mm)2.54(実装・開口部)極数2定格電圧(V)AC200耐電圧650V(MAX)列数1(嵌合部)定格電流(A)3コネクタ形状ショートピン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)4.9×6.7×2.5挿抜耐久100回接点部金めっきコンタクト形状オス
  • CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷
    タイプ中継・基板用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67ハウジング黒色材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • NHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    NHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    479税込527
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロンナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
  • PHDコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    PHDコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    318税込350
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。 実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。
    ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • 長方形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    長方形コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    849税込934
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ターミナル 50802 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ターミナル 50802

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    サイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2被覆外径(mm)Φ1.15~1.9適合ハウジング51191
  • XHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)

    XHコネクタ用ベースピン トップ型

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    759税込835
    1セット(100個)
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)28~22耐電圧(V/min)AC1000
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5264種別基板用ヘッダー材質ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0ピン:黄銅、銅下地錫メッキ長さ(mm)PCテール:3.50(.138″)幅(mm)4.90(.193″)高さ(mm)5.90(.232″)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1000V/1分間列数1定格電流(A)(最大)3表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66(ガラス入り)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力9.8N(2.20lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.45(.096″)ピンサイズ0.70mm(.027″)、Round
  • XMPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    XMPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    129税込142
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質66ナイロンピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22、#20使用時)
  • CB01防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ プラグハウジング

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどタイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67ハウジング白色材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • XHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)

    XHコネクタ用ベースピン サイド型

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)28~22耐電圧(V/min)AC1000
  • XMRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    XMRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    129税込142
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質66ナイロンピッチ(mm)2.5定格電圧(V)MAX250V AC・DC定格電流(A)MAX3A AC・DC絶縁抵抗(MΩ)500適合パネル厚さ(mm)0.5~1.8適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~0.5適合電線範囲 AWG(#)#28~#20耐電圧(V)AC1500(1分間)
  • CB01防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ ソケットハウジング

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67ハウジング白色材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • XADコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)

    XADコネクター ベース付ピン

    JST(日本圧着端子製造)
    659税込725
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット

    HIROSE(ヒロセ電機)
    439税込483
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質ポリアミド樹脂/UL94V-0形状ストレート白色(ナチュラル)種類角型ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5コンタクト形状メス結線方法基板実装
ナイロンコネクタ