DCPT-3/1.5-45-SPTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥179,800税込¥197,780
1セット(1m×300個)
4日以内出荷
JPT REC 2.8 Contact SRC Sn 1袋 50個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
TE Connectivity Junior Power Timer、車載用端子、レセプタクル Terminal タイプは、タブ幅 2.8 mm、タブ厚 0.8 mm で、プライマリロック機能 - ロックランス 車載 Terminal Wire Type - 銅 圧着タイプ - F 圧着
仕様●タイプ:車載 Terminal です●シリーズ:Junior Power Timer●オス/メス:メス●コード番号:217-5508アズワン品番65-7505-83
SPT REC 6.3 Contact SRC Sn 1袋 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))欠品中
仕様●タイプ:車載 Terminal です●シリーズ:Standard Power Timer●オス/メス:メス●コード番号:217-5512アズワン品番65-7506-37
シールド シールド IPT-HDシリーズ 50 mm2 1箱 400個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥119,800税込¥131,780
1箱(400個)
7日以内出荷
仕様●種類:シールド●シリーズ:IPT-HD●適合電線サイズ:50 mm2●コード番号:238-0428アズワン品番65-7782-59
シールド シールド IPT-HDシリーズ 70 mm2 1箱 400個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥119,800税込¥131,780
1箱(400個)
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:自動車コネクタ●シリーズ:IPT-HD●適合電線サイズ:70 mm2●コード番号:238-0426アズワン品番65-7783-04
IPT-HD Connector Single Wire seal 1箱 1600個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥239,800税込¥263,780
1箱(1600個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:シール●シリーズ:IPT-HD●ハウジング材質:シリコン樹脂●シリーズ番号:2355151-1●実装タイプ:ネジ●コード番号:238-0432アズワン品番65-7782-60
コネクタ RCPT 1POS ケーブルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様製品群:SOLARLOK 2.0 シリーズ コンタクト数:1 種別:レセプタクル ピッチ間隔- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:- コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1358-23
オートモーティブ ハウジング RCPT 5POSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様製品群:MQS シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:5 適合製品:AMP MQS シリーズ オートモーティブ ソケット コンタクト IP定格:- 定格電圧:16VDC 定格電流:-アズワン品番65-1391-12
オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 3POSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様製品群:HDSCS シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:3 適合製品:AMP HDSCS シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP67 定格電圧:60VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1350-04
オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 31POSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様製品群:LEAVYSEAL シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:31 適合製品:AMP LEAVYSEAL シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP67 IP69K 定格電圧:36VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1349-42
オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 3POSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様製品群:Timer Connector System シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:3 適合製品:AMP Timer Connector System シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 IP定格:- 定格電圧:24VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1349-99
コネクタ 電源 エントリー RCPT 10A 250VACTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様製品群:P シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:250VAC 定格電流:6A コネクタ マウント:フランジマウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト プラグ タイプ:IEC 60320 C14アズワン品番65-1545-22
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥25,278~¥22,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥20,878~¥18,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥26,378~¥23,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥14,278~¥12,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥21,978~¥19,980~