『M12』サイズの組み立て式コネクタです。
センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。
ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連
種類丸型
材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)-25~90
定格電流(A)4
保護等級IP67
適合電線範囲 AWG(#)18
嵌合するだけで確実なロックが可能なプッシュオンロックを採用
接続を飛躍的に容易にするケージクランプコンセプトを採用
フリーハンギング タイプ・パネルマウント タイプをラインナップ
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレート
色ストッパーリング:青
種類丸型
適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)5
適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)
材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)
端子金具はんだ付け用端子
色(本体)グレー
仕上外径(Φmm)6.6~7.6
耐電圧(V/min)AC2000
結線方法はんだ
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレート
色ストッパーリング:青
種類丸型
適合規格プラグのみPSEマーク品(認定機関名JET)
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)5
適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)
材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)
結合方式ねじ
端子金具はんだ付け用端子
ナット二面幅(mm)16
色(本体)グレー
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.8以下
コンタクト形状オス
仕上外径(Φmm)6.6~7.6
耐電圧(V/min)AC2000
結線方法はんだ
極数12
シェルサイズ13
端子形状雄端子
結線方式圧着結線方式
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC100/DC140
定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5
コンタクト形状オス
結線方法圧着
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
形状ストレート
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)1
1袋(100個)
¥749
税込¥824
当日出荷
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)3
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
仕様無鉛
材質りん青銅、錫メッキ
サイズ芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5
被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8
被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8
適合ハウジング51112
サイズ芯線/AWG#24~#30
被覆外径(mm)Φ0.8~Φ1.4
被覆ストリップ長(mm)1.6~2.1
定格電圧(V)最大/125
定格電流(A)最大/2
材質りん青銅、錫メッキ
適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57030-3000引抜工具/57105-6000
適合ハウジング51004
仕様無鉛
0.51×4.75mmのタブに適合
寸法W(mm)5.6
寸法E(mm)6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 175218-2
RoHS
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)銅合金AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)3
表面処理(コンタクト)金AWG
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 175217-2
RoHS
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】0.2
材質(コンタクト)銅合金AWG
適合電線サイズ【最小】24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
1袋(5個)
¥359
税込¥395
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 175196-2
RoHS
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥879
税込¥967
3日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5553
アズワン品番65-7507-01
1個
¥359
税込¥395
欠品中
ACインレット(平型)
仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5246
アズワン品番65-7571-33
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
国産車専用のシガープラグです。ヒューズBOXに電源コードをはんだ付けして使います。
仕様●規格:FGBO125Vタイプ●対応電線サイズ:1.25sq~2sq●最大電流:8A●サイズ:Φ20×72mm(突起部含まず)
定格電圧(V)DC12/24
アズワン品番67-0371-85
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様ヒロセ電機 小型コネクタプラグヒロセ電機の6極メスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流2 A 、定格電圧140 V dc / 100 V acです。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊維強化熱可塑性化
極数6
シリーズHR30
定格電圧(V)100ac
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
極数9
シリーズCTH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シリーズDF11
適合電線(mm2)(Max)0.2
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
¥559
税込¥615
当日出荷
長さ(mm)9.15
幅(mm)2.3
ピッチ(mm)1.25
極数6
シリーズDF13
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラット
ピッチ(mm)2.54
極数16
シリーズHIF3B
定格電圧(V)最大200.0ac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)PBT
行数2
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ピッチ(mm)2.54
極数50
シリーズHIF3B
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
長さ(mm)14.15
幅(mm)3.2
ピッチ(mm)1.25
極数10
シリーズDF13
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥369
税込¥406
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.
ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズHIF3FC
定格電圧(V)最大200.0
定格電流(A)1
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
シリーズHIF3B
最大電流(A)3
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)15
表面処理(コンタクト)金
1箱(10個)
¥789
税込¥868
当日出荷
ACインレット(丸型)
仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5224
アズワン品番65-7571-32
1個
¥139
税込¥153
翌々日出荷
仕様XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85 ℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。. 特長と利点. 既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造
極数6
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥289
税込¥318
当日出荷
仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン
長さ(mm)24.8
幅(mm)6.9
ピッチ(mm)2.5
極数9
シリーズXA
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン
長さ(mm)29.8
幅(mm)6.9
ピッチ(mm)2.5
極数11
シリーズXA
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥329
税込¥362
当日出荷
5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所
材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み)
タイププラグ(ケーブル中継用)
ピッチ(mm)5.0
使用温度範囲(℃)-55~+105
耐電圧AC1700、1分間
適合電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)10(以下)
適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22
挿抜回数50
ニューモータコネクタ。
用途モータ用コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。