カテゴリ
絞り込み
極数
ブランド
エコロジープロダクト

プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)¥62~税込¥68~1パック(10個)ほか当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)¥75~税込¥83~1パック(10個)ほか当日出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング
JST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)¥97~税込¥107~1パック(10個)ほか当日出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(24件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(100個)ほか当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ハウジング:XHシリーズ材質りん青銅タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合プリント基板厚さ(mm)1.6電線被覆外径(mm)1.2~1.9仕様RoHS対応品
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557
日本モレックス(molex)(30件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(10個)当日出荷から11日以内出荷耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
XHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0仕様RoHS対応品
プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥77~税込¥85~1セット(10個)ほか当日出荷強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0色ナチュラル(白)
プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(14件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-B色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(10個)当日出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0寸法B(mm)24.6定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0色白使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052耐電圧AC 1500V・1分間電線抱合範囲AWG(#)26~16絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)¥41~税込¥45~1パック(10個)ほか当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(100個)ほか当日出荷実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線被覆外径(mm)1.7~3.0
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
日本モレックス(molex)(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(28件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下仕様RoHS対応品
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558
日本モレックス(molex)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷
VHシリーズ ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1色ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1セット(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス適合XAP-※V材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6仕様RoHS対応品
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)¥359~税込¥395~1セット(100個)ほか当日出荷から18日以内出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6仕様RoHS対応品
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から3日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC400定格電流(A)3結線方法はんだ
プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)¥60~税込¥66~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質ナイロン6色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
EHコネクタ用コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)¥399税込¥4391セット(100個)当日出荷薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。トラスコ品番413-7680材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)質量(g)3.8使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線0.05~0.33mm2、AWG#30~#22電線被覆外径(mm)1.0~1.9絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
EHコネクタ用ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(100個)ほか当日出荷薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線AWG#30~#22絶縁抵抗1000MΩ以上
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159
日本モレックス(molex)(10件のレビュー)¥869~税込¥956~1パック(100個)ほか当日出荷から92日以内出荷定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3電線抱合範囲AWG(#)#22~#28電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4適合ハウジング5051
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(10個)当日出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433種別圧着ハウジング形状両用ピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から3日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ