形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)5
寸法E(mm)8
寸法C(mm)10
シェルサイズB
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)3
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
仕様無鉛
材質りん青銅、錫メッキ
サイズ芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5
被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8
被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8
適合ハウジング51111
材質ナイロン
色自然色
タイプリセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-5200S 1列型 高電流タイプ
形状ストレート
色黒
種類角型
動作電圧(V)AC/DC630
耐電圧AC1500V/1分間
接触抵抗(mΩ)10以下
シリーズDF13
最大電流(A)2.5
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF13シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥749
税込¥824
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 175289-2
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)銅合金AWG
適合電線サイズ【最小】20AWG
結線方法圧着
オス・メスオス
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1-1318117-3
RoHS
長さ(mm)10.2
幅(mm)10.95
ピッチ(mm)2.5
極数3
シリーズDynamic 2000
材質(ハウジング)PET
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品ダイナミックコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ACインレット(平型)
仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5246
アズワン品番65-7571-33
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
国産車専用のシガープラグです。ヒューズBOXに電源コードをはんだ付けして使います。
仕様●規格:FGBO125Vタイプ●対応電線サイズ:1.25sq~2sq●最大電流:8A●サイズ:Φ20×72mm(突起部含まず)
定格電圧(V)DC12/24
アズワン品番67-0371-85
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.
極数6
シリーズHR30
定格電圧(V)100ac
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
長さ(mm)10
シリーズHR10
定格電流(A)2
材質(コンタクト)真鍮、青銅
動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+85
サイズ(mm)端子:1
適合電線サイズ30 → 26 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
併用可能製品HR10シリーズ
最大接触抵抗(mΩ)10
表面処理(コンタクト)銀
1袋(10個)
¥289
税込¥318
当日出荷
長さ(mm)22.5
幅(mm)11.5
ピッチ(mm)2.5
極数16
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
仕様対応ピン長:4.5mm
ピッチ(mm)2.5
極数4
シリーズDF1B
定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac
定格電流(A)3
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.6
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥229
税込¥252
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.54
極数40
シリーズHIF3B
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
シリーズDF11
適合電線(mm2)(Max)0.2
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
¥559
税込¥615
当日出荷
仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施しています
ピッチ(mm)2.54
極数50
シリーズHIF3B
定格電圧(V)最大200.0ac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)PBT
行数2
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
長さ(mm)9.15
幅(mm)2.3
ピッチ(mm)1.25
極数6
シリーズDF13
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
長さ(mm)7.9
幅(mm)3.2
ピッチ(mm)1.25
極数5
シリーズDF13
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥219
税込¥241
当日出荷
シリーズDF11
最大電流(A)1
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
表面処理(コンタクト)金
1袋(50個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
長さ(mm)4.15
幅(mm)3.2
ピッチ(mm)1.25
極数2
シリーズDF13
材質(ハウジング)PA
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF13シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥129
税込¥142
当日出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズDF11
定格電圧(V)250
定格電流(A)2
表面処理コンタクト:錫
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板、電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
極数15
シリーズCTH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
シリーズDF11
最大電流(A)2
動作温度(℃)(Max)85
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
表面処理(コンタクト)金
1箱(5個)
¥169
税込¥186
当日出荷
シリーズA1
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85
適合電線サイズ(Max)22AWG
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品A1 / A2コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)15
表面処理(コンタクト)金
1袋(100個)
¥3,540
税込¥3,894
当日出荷
高電圧・大電流のバッテリーのホットプラグ化に適しています。コネクタとしては一番小さい部類ですが、それでも50A越えに対応。へばったバッテリーの交換がとてもスムーズになり、極性を間違える心配がありません。
仕様●本体1個+ピン2本のセット数:1●常時:50A●最大電圧:600V●電線サイズ:10~12AWG/5.3mm2●接触抵抗:0.05MΩ●耐電圧:2200V(DC)●絶縁抵抗:500MΩ●引抜抵抗:53N●使用温度:-20~125℃●脱着回数:1万以上●本体材質:ABS●端子素材:銅+銀メッキ
アズワン品番65-9622-56
1袋
¥769
税込¥846
10日以内出荷
仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。
ピッチ(mm)2.5
極数8
シリーズEH
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
Superseal 1.0プラグハウジングは、1.0 mmのレセプタクルコンタクトに対応し、最大15 Aの電流を流せます。26、34、60極の配列が用意されており、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:15A●色:黒●高さ:34.5mm●幅:32.1mm●深さ:32.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9264
アズワン品番65-7563-19
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
1箱(1個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状サイド型
定格電流(A)3
適合電線範囲 AWG(#)30~22
被覆外径(mm)(適用)0.90-1.70
ピッチ(mm)10
定格電流(A)50
材質(インシュレータ)Polyester
色(インシュレータ)黒
キンク付(2極を除く)
形態ライトアングル
難燃性UL94V-0
種別ウエハー
材質ウエハー/PA
ピッチ(mm)2
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)125(最大)
定格電流(A)2(最大)
材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20以下
適合プリント基板厚さ(mm)16
耐電圧(V/min)AC500
『M12』サイズの組み立て式コネクタです。
センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。
ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連
種類丸型
材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)-25~90
定格電流(A)4
保護等級IP67
適合電線範囲 AWG(#)18
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ナイロンコネクタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。