絞り込み
最大風量(m3/min)
0.15・0.26・0.4・0.5・0.53・0.55・0.65・0.9・1.03・1.1・1.2・1.5・2・2.2・2.5・2.7・2.8・2.9・3・6.4・最大風量(m<sup>3</sup>/min)をもっと見る
特性
アラーム付・二重反転・低消費電力・低騒音・可変速・大風量・小型・標準・耐水・薄型・軽量・長寿命・防水・防油・防湿・静音・高風量
最大静圧(Pa)
18.6・24.89・27・30・34・35.3・38.3・40.2・44・49・65.7・80・81・105・135・157・300・308・360・1000・最大静圧(Pa)をもっと見る
形状
その他・丸形・角形
音圧レベル(dB)
25・27・28・30・31・32・33・34・35・36・37・38・39・40・41・42・43・46・47・60・音圧レベル(dB)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
534件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
冷却DCファン San Ace(直流電源用) 山洋電気冷却DCファン San Ace(直流電源用)山洋電気
2,698税込2,968
1台
当日出荷から翌々日出荷
交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)
用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)
防水モーターファン イチネンTASCO防水モーターファンイチネンTASCO
8,498税込9,348
1個
当日出荷
形状角形厚さ(mm)40羽根:黒種類ACファン最大風量(m3/min)2.5/2.8(50/60Hz)材質(フレーム)アルミダイカスト防塵防水性能IP65色(フレーム)黒色焼付塗装取付角寸法(mm)120×120リード線長さ(mm)100材質(羽根)難燃樹脂、PETガラス入定格回転速度(min-1[r.p.m])2650/3000(50/60Hz)特性防水
モーターファン鉄羽根・防滴型 イチネンTASCOモーターファン鉄羽根・防滴型イチネンTASCO(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
種類ACファン形状角形特性防湿材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)鉄製色(フレーム)黒色焼付塗装羽根:黒使用温度範囲(℃)-40~+50使用湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
92x 92mm/25mm(AC200V) ファン エスコ92x 92mm/25mm(AC200V) ファンエスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-22形状角形厚さ(mm)25種類ACファン入力電圧(V)AC200最大風量(m3/min)0.95(50Hz)/1.1(60Hz)音圧レベル(dB)35(50Hz)/38(60Hz)取付角寸法(mm)92×92最大静圧(Pa)39.2(50Hz)/49(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
DCサンエース 二重反転ファン 山洋電気DCサンエース 二重反転ファン山洋電気
6,298税込6,928
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類DCファン形状角形特性二重反転
MDシリーズEタイプ ファン オリエンタルモーターMDシリーズEタイプ ファンオリエンタルモーター
7,298税込8,028
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
種類DCファン形状角形入力電圧(V)DC24特性長寿命
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
8,798税込9,678
1個
15日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)92×92
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷から91日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)92×92
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
7,998税込8,798
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)60×60厚さ(mm)25
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
6,998税込7,698
1個
当日出荷から91日以内出荷
厚さ(mm)33種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:20%)0.58/(PWM:100%)1.85音圧レベル(dB)(PWM:20%)44/(PWM:100%)69最大静圧(Pa)(PWM:20%)121/(PWM:100%)1950サイズ(mm)Φ95×97.1定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)2800/(PWM:100%)8200
DCファンモータ(24V 120mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(24V 120mm角)メルコテクノレックス
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24フレーム(mm)120×120
DCファンモータ(12V 40mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(12V 40mm角)メルコテクノレックス
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)15ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-20~+85定格電圧(V)12定格電流(A)0.08センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))36回転速度8450min-1フレーム(mm)40×40RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.22静圧(Pa)90.2
DCファンモータ(12V 80mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(12V 80mm角)メルコテクノレックス
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)12使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.14センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))35回転速度3460min-1フレーム(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)1.25静圧(Pa)51
DCファンモータ(24V 80mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(24V 80mm角)メルコテクノレックス
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン 60℃で10万時間の長寿命仕様と高温環境下での使用を想定した85℃仕様を標準装備 単相全波整流方式を採用し、同サイズの機種よりも高速回転を実現 コンパクトながら高速回転による大風量と高静圧を実現
厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.29センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))55回転速度6200min-1フレーム(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)2.1静圧(Pa)157
DCファンモータ(24V 60mm角) コアレスモータDCファンモータ(24V 60mm角)コアレスモータ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
コンピュータや周辺機器、AV機器、ゲーム機、複写機、プリンター、通信機器、電源装置などの冷却に使用できるサイズが60mm×60mmの冷却ファンです。
使用温度範囲(℃)-10~+85外形寸法(mm)60×60×10.5定格電圧(V)24定格電流(A)0.08以下最大風量(m3/min)0.35最大静圧(Pa)20.6使用電圧範囲20.4~27.6V定格入力1.92W以下期待寿命(時間)50000
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mmRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 4.8W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 40dBファン回転速度 = 4000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 30 x 30 x 15mm SUNON軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 30 x 30 x 15mmSUNON
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:30 x 30 x 15mm●高さ:30mm●消費電力:700mW●奥行:15mm●風量:6cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5395アズワン品番65-8085-82
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mmSUNON
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:380mW●奥行:20mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5379アズワン品番65-8085-94
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mmSUNON
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:30 x 30 x 10mm●高さ:30mm●消費電力:660mW●奥行:10mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5393アズワン品番65-8087-16
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 30 x 30 x 6mm SUNON軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 30 x 30 x 6mmSUNON
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:30 x 30 x 6mm●高さ:30mm●消費電力:560mW●奥行:6mm●風量:4.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5391アズワン品番65-8087-15
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 92 x 92 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 92 x 92 x 25mmSUNON
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●消費電力:540mW●奥行:25mm●風量:28.4cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5385アズワン品番65-8085-66
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm 日本電産サーボ軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm日本電産サーボ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
UL/CSA/TUVDC 汎用ファンサイズ60と80のDCファン
仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●電流 Max:140mA●風量:56.4m3/h●騒音レベル:30dB●ファン回転速度:2800rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7040アズワン品番65-8090-75
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25mm山洋電気
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 60 x 60 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:2.88W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6961アズワン品番65-8067-37
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mmSUNON
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:460mW●奥行:20mm●風量:6.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5404アズワン品番65-8084-69
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 10mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 10mmSUNON
849税込934
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:50 x 50 x 10mm●高さ:50mm●消費電力:840mW●奥行:10mm●風量:13.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5410アズワン品番65-8088-28
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 25mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 25mm山洋電気
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 120 x 120 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0
仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●高さ:120mm●消費電力:4.68W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6968アズワン品番65-8067-91
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 20 x 20 x 10mm SUNON軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 20 x 20 x 10mmSUNON
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:20 x 20 x 10mm●高さ:20mm●消費電力:530mW●奥行:10mm●風量:1.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5388アズワン品番65-8085-51
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mmSUNON
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●AC/DC動作:DC●消費電力:3.72W●奥行:25mm●風量:60cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5434アズワン品番65-8085-78
エアーサーキュレーションユニット 摂津金属工業エアーサーキュレーションユニット摂津金属工業
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
19インチマウントタイプの機器で、ファンモーターが内蔵されています。 ラック内部の空気の流れの補助、特定の機器の冷却に用います。 エアーインテークユニット(別売RAIU-□□20)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。
形状角型質量(kg)2.4ホワイトグレイ・B2アルマイト奥行(mm)200定格電圧(V)100(50/60Hz)最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.5 ±10%主材質アルミ・スチール
AC軸流ファン UT125Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×38mm厚 200V ローヤル電機AC軸流ファン UT125Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×38mm厚 200Vローヤル電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したUT125C(□120×38t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.114/0.100電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
ACファン San Ace 172(Φ172mm) 山洋電気ACファン San Ace 172(Φ172mm)山洋電気
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷から81日以内出荷
形状丸形種類ACファンサイズ(mm)Φ172
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:60 V dc (OD6025シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:60 V dc (OD6025シリーズ)RS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様RS60Vdc高電圧ファンは、高電圧を受け入れても損傷しないので、電気通信などの様々な用途向けの独自ソリューションとして設計されています。36→72Vdcの入力電圧で動作、公称電圧は60Vdc形状角形厚さ(mm)25種類DCファンベアリングボール入力電圧(V)DC60最大風量(m3/min)0.73寿命最大想定:65000時間音圧レベル(dB)37取付角寸法(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10→+70最大電流(mA)200
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:48 V dc (OD8038シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:48 V dc (OD8038シリーズ)RS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSDCベーン軸流高圧ファン.RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)14ベアリングボール入力電圧(V)DC48機能特殊:自動最大風量(m3/min)2.81音圧レベル(dB)57取付角寸法(mm)80×80色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6300RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)300
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD4010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD4010シリーズ)RS PRO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)40×40厚さ(mm)10入力電圧(V)DC12最大静圧(Pa)24.89最大風量(m3/min)0.2音圧レベル(dB)25定格回転速度(min-1[r.p.m])6000消費電力(W)1.2最大電流(mA)90ベアリングボール仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 25 x 25 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD2510シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 25 x 25 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD2510シリーズ)RS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUVシリーズOD2510消費電力(W)0.84ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.08音圧レベル(dB)31取付角寸法(mm)25×25色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 32mm, 電源電圧:12 V dc (OD1232シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 32mm, 電源電圧:12 V dc (OD1232シリーズ)RS PRO
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)32種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.44ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)3.4音圧レベル(dB)51取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)104.56色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3750RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)600
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:24 V dc (OD1238シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:24 V dc (OD1238シリーズ)RS PRO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38.5種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)7ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)2.97音圧レベル(dB)43取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)59.75色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)320
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ)RS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)120×120厚さ(mm)25入力電圧(V)DC24最大静圧(Pa)29.87最大風量(m3/min)2.35音圧レベル(dB)38定格回転速度(min-1[r.p.m])2050消費電力(W)4最大電流(mA)170ベアリングボール仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)RS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)0.96ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.8音圧レベル(dB)21取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)17.43色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体