絞り込み
フレーム寸法(mm)
入力電圧(V)
フレーム厚さ(mm)
最大風量(m3/min)
最大静圧(Pa)
18.6・24.89・27・30・34・35.3・40.2・44・45・49・59・65.7・80・81・84・105・135・300・360・1000・最大静圧(Pa)をもっと見る
形状
その他・丸形・角形
特性
アラーム付・二重反転・低消費電力・低騒音・可変速・大風量・小型・標準・耐水・薄型・超小型・軽量・長寿命・防水・防油・防湿・静音・高風量
音圧レベル(dB)
25・27・28・30・31・32・34・35・36・37・38・39・40・41・43・46・47・58・60・61・音圧レベル(dB)をもっと見る
ブランド
山洋電気・RS PRO・オリエンタルモーター・メルコテクノレックス・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・ローヤル電機・omron(オムロン)・NMB(ミネベア)・HP(日本ヒューレット・パッカード)・コアレスモータ・イチネンTASCO・摂津金属工業・GB[制御機器]・タカチ電機工業・TDKラムダ・河村電器産業・OWLTECH(オウルテック)・CONTEC(コンテック)・ICファンV-TECH・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
347件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「フレーム寸法(mm)」から絞り込む
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:5 V dc (OD6025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:5 V dc (OD6025シリーズ)

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン消費電力(W)1.4ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.65音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)280
  • RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ)

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファン消費電力(W)0.45ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)20取付角寸法(mm)50×50定格回転速度(min-1[r.p.m])3900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)10
  • RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファンベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)27取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
  • モーターファン樹脂羽根 イチネンTASCO

    モーターファン樹脂羽根

    イチネンTASCO
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    4日以内出荷
    形状角形色羽根:黒種類ACファン材質(フレーム)アルミダイカスト色(フレーム)無塗装材質(羽根)合成樹脂特性標準
  • SanACE 長寿命ファン 山洋電気

    SanACE 長寿命ファン

    山洋電気(1件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    当日出荷から102日以内出荷
    期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(パルスセンサなし)
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40特性長寿命
  • DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ オリエンタルモーター

    DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類DCファン特性長寿命
  • DCサンエース 防油ファン 山洋電気

    DCサンエース 防油ファン

    山洋電気
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性防油
  • DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    10日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.5音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)62×62最大静圧(Pa)49定格回転速度(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥2,890税込¥3,179
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    11日以内出荷
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)52フィルターなし保護等級IP2X色(パネル)クリームパネルフィンガーガードパネル
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    11日以内出荷
    材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)161×158質量(kg)0.2フィルター付保護等級IP2X色(パネル)ベージュパネルフィンガーガードパネル
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    15日以内出荷
    材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)74フィルター付保護等級IP2X色(パネル)ライトグレー除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時)パネルフィンガーガードパネル
  • MUシリーズ ファン オリエンタルモーター

    MUシリーズ ファン

    オリエンタルモーター
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様アラームなしタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズMU
  • MUシリーズ ファン オリエンタルモーター

    MUシリーズ ファン

    オリエンタルモーター
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様アラームなしタイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMU
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)92×92
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    16日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)60×60
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    32日以内出荷から92日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)28種類DCファンサイズ(mm)40×40
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    8日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)60×60
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    17日以内出荷から92日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)140×140
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    10日以内出荷から92日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)92×92
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)60×60
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    36日以内出荷から62日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:0%)1.54/(PWM:100%)5.1音圧レベル(dB)(PWM:0%)44/(PWM:100%)72最大静圧(Pa)(PWM:0%)160/(PWM:100%)1100サイズ(mm)92×92定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)4500/(PWM:100%)14900
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)140×140
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    17日以内出荷から41日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.73/(PWM:100%)1.86音圧レベル(dB)(PWM:30%)26/(PWM:100%)46最大静圧(Pa)(PWM:30%)22.3/(PWM:100%)143サイズ(mm)80×80定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)2650/(PWM:100%)6700
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    8日以内出荷から72日以内出荷
    種類DCファン
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)38×38特性低消費電力
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    37日以内出荷から92日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC48最大風量(m3/min)1.66音圧レベル(dB)39最大静圧(Pa)56.1サイズ(mm)92×92定格回転速度(min-1[r.p.m])3550
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    12日以内出荷から82日以内出荷
    厚さ(mm)51種類DCファン
  • AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ オリエンタルモーター

    AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    形状角形種類ACプロペラファンシリーズMRS特性大風量/可変速
  • DCサンエース DCファン 9SG 山洋電気

    DCサンエース DCファン 9SG

    山洋電気
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    14日以内出荷から92日以内出荷
    種類DCファン
  • AC長寿命プロペラファン MREシリーズ オリエンタルモーター

    AC長寿命プロペラファン MREシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    10日以内出荷
    材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)質量(kg)4.1色フレーム: ダークグレー/羽根: 黒サイズ□250 mm-120 mm厚シリーズMREシリーズ形態接続:リード線寿命期待:100,000時間付加機能長寿命タイプ構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10%過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACプロペラファン MRSシリーズ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MRSシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    24日以内出荷
    材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)質量(kg)6.7サイズ□300 mm-155 mm厚シリーズMRSシリーズ形態接続:リード線付加機能なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10%過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDファン一体型 CUC(中国産業)

    LEDファン一体型

    CUC(中国産業)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    4日以内出荷
    2つを1つに一体化しケーブルレスへ、使用用途の拡大とケーブル断線から解放します。LED点灯・点滅可能なバッテリーが内蔵されたファンです。飛行機内への持ち込みOKです(航空会社の規定によっては例外がある場合がございます)。75mm服穴径対応です。
    用途ファン付きウェア用ファン。材質ポリカーボネート,TPU寸法(mm)115.5×89×39質量(g)160羽枚数7枚出力電圧(V)7.0/6.3/5.0最大風量(m3/min)2.2充電時間約3時間バッテリー容量(mAh)3200(11.52Wh)出力切替3段階切替平均寿命(時間)【ファン】約800バッテリー寿命約300回
  • DCファンモータ(5V 40mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(5V 40mm角)

    メルコテクノレックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    低騒音、高い信頼性のMMF-04Dシリーズ軸流ファン
    厚さ(mm)10ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-10~+70定格電圧(V)5定格電流(A)0.15センサー出力なし騒音レベル(dB(A))26回転速度5500min-1フレーム(mm)40×40開放風量(m3/h)0.12静圧(Pa)31.4
  • DCファンモータ(12V 40mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(12V 40mm角)

    メルコテクノレックス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン
    厚さ(mm)15ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-20~+85定格電圧(V)12定格電流(A)0.08センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))36回転速度8450min-1フレーム(mm)40×40RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.22静圧(Pa)90.2
  • DCファン GB[制御機器]

    DCファン

    GB[制御機器]
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    ADDA社純正の5V駆動小型DCファン
    寸法(mm)35×35×7.5回転数(min-1[r.p.m])6500定格電圧/電流:5V/0.14AベアリングHypro Bearing風量1CFM
  • DCファンモーター 5V 40mm コアレスモータ

    DCファンモーター 5V 40mm

    コアレスモータ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    自作PC用の冷却ファンと同様の製品ですがケーブルは先バラでコネクターがありません。 動作電圧は5Vです。
    寸法(mm)40×40×6.4定格電圧(V)5定格電流(A)0.55最大風量(m3/min)0.08ケーブル【先端処理】先バラ音圧レベル(dB)27使用電圧範囲4.5V~5.5V

『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体