絞り込み
フレーム寸法(mm)
入力電圧(V)
フレーム厚さ(mm)
最大風量(m3/min)
最大静圧(Pa)
18.6・24.89・27・30・32・34・35.3・40.2・44・45・49・59・65.7・81・84・105・135・300・360・1000・最大静圧(Pa)をもっと見る
形状
その他・丸形・角形
特性
アラーム付・二重反転・低消費電力・低騒音・可変速・大風量・小型・標準・薄型・超小型・軽量・長寿命・防水・防油・防湿・静音・高風量
音圧レベル(dB)
25・27・28・30・31・32・34・35・36・37・38・39・40・41・43・46・47・58・60・61・音圧レベル(dB)をもっと見る
ブランド
山洋電気・RS PRO・オリエンタルモーター・メルコテクノレックス・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・ローヤル電機・omron(オムロン)・NMB(ミネベア)・HP(日本ヒューレット・パッカード)・コアレスモータ・イチネンTASCO・摂津金属工業・GB[制御機器]・タカチ電機工業・TDKラムダ・河村電器産業・OWLTECH(オウルテック)・CONTEC(コンテック)・ICファンV-TECH・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
346件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「フレーム寸法(mm)」から絞り込む
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    15日以内出荷
    材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)161×158質量(kg)0.2フィルター付保護等級IP2X色(パネル)クリームパネルフィンガーガードパネル
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    12日以内出荷
    材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)74フィルター付保護等級IP2X色(パネル)クリーム除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時)パネルフィンガーガードパネル
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)52フィルターなし保護等級IP2X色(パネル)ライトグレーパネルフィンガーガードパネル
  • ダクト ファン オリエンタルモーター

    ダクト ファン

    オリエンタルモーター
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    10日以内出荷
    仕様吐出口用ダクト継ぎ手材質鋼板質量(kg)0.18表面処理ニッケルメッキ
  • ダンパ ファン オリエンタルモーター

    ダンパ ファン

    オリエンタルモーター
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    種別ダンパ材質鋼板、鉄線表面処理ニッケルメッキ
  • フィルター ファン オリエンタルモーター

    フィルター ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    16日以内出荷
    セット内容鉄製フィンガーガード:FG12D(数量 1)、フィルター:FL12(数量 1)、取付用ねじ:M4×55mm 皿ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:42 、フィルター:46
  • フィルター ファン オリエンタルモーター

    フィルター ファン

    オリエンタルモーター
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    10日以内出荷
    セット内容鉄製フィンガーガード:FG14D(数量 1)、フィルター:FL14(数量 1)、取付用ねじ:M4×70mm 座金組込ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:64 、フィルター:92
  • フィルター ファン オリエンタルモーター

    フィルター ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    セット内容鉄製フィンガーガード:FG9D(数量 1)、フィルター:FL9(数量 1)、取付用ねじ:M3×45mm 皿ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:28 、フィルター:26
  • 制御盤ファンユニット(AC) ファン オリエンタルモーター

    制御盤ファンユニット(AC) ファン

    オリエンタルモーター
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    質量(kg)0.7保護等級IP2X取付角寸法(mm)161×158過熱保護装置インピーダンスプロテクト
  • MBシリーズSタイプ ファン オリエンタルモーター

    MBシリーズSタイプ ファン

    オリエンタルモーター
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    タイプS(アラームなし)径(Φmm)120シリーズMB
  • MDシリーズEタイプ ファン オリエンタルモーター

    MDシリーズEタイプ ファン

    オリエンタルモーター
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性長寿命
  • MDシリーズVタイプ ファン オリエンタルモーター

    MDシリーズVタイプ ファン

    オリエンタルモーター
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    欠品中
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性可変速
  • EASシリーズAZ付き ファン オリエンタルモーター

    EASシリーズAZ付き ファン

    オリエンタルモーター
    ¥129,000~税込¥141,900~
    1個
    7日以内出荷
    仕様電磁ブレーキ付ストローク(mm)450シリーズEASモーターAZテーブルタイプXリード(mm)12スライダサイズ(mm)幅75.4×高さ83モーター取付方向左折返し
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    46日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファン
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    46日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    46日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)60×60
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    46日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)20種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    16日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    51日以内出荷から61日以内出荷
    厚さ(mm)51種類DCファン入力電圧(V)DC48サイズ(mm)Φ172×150
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    46日以内出荷から92日以内出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    27日以内出荷から92日以内出荷
    形状丸形種類DCファン
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    61日以内出荷
    形状丸形厚さ(mm)91種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)6.39音圧レベル(dB)61最大静圧(Pa)395サイズ(mm)Φ133定格回転速度(min-1[r.p.m])4150
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    10日以内出荷から92日以内出荷
    形状丸形厚さ(mm)99種類DCファン入力電圧(V)DC48サイズ(mm)Φ225
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状丸形厚さ(mm)71種類DCファン入力電圧(V)DC48サイズ(mm)Φ221
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    52日以内出荷
    形状丸形厚さ(mm)71種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)(PWM:15%)5.75/(PWM:100%)17.6音圧レベル(dB)(PWM:15%)53/(PWM:100%)71最大静圧(Pa)(PWM:15%)57.4/(PWM:100%)530サイズ(mm)Φ221定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:15%)1000/(PWM:100%)3050
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    41日以内出荷
    形状丸形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.51/(PWM:100%)1.77音圧レベル(dB)(PWM:0%)34/(PWM:100%)60最大静圧(Pa)(PWM:0%)48/(PWM:100%)560サイズ(mm)Φ100定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)2000/(PWM:100%)6400
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    41日以内出荷
    形状丸形厚さ(mm)91種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)6.39音圧レベル(dB)61最大静圧(Pa)395サイズ(mm)Φ133定格回転速度(min-1[r.p.m])4150
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    72日以内出荷
    形状丸形厚さ(mm)69種類DCファンサイズ(mm)Φ175
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    41日以内出荷
    形状丸形厚さ(mm)69種類DCファン入力電圧(V)DC24サイズ(mm)Φ175
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    72日以内出荷
    種類DCファン
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    36日以内出荷から92日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)120×120
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    41日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24サイズ(mm)92×92
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    10日以内出荷から82日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)92×92
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状丸形種類DCファン
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    41日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.52音圧レベル(dB)48最大静圧(Pa)206サイズ(mm)40×40定格回転速度(min-1[r.p.m])11700
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    17日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファン入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)(PWM:20%)0.96/(PWM:100%)3.75音圧レベル(dB)(PWM:20%)44/(PWM:100%)73最大静圧(Pa)(PWM:20%)105/(PWM:100%)1350サイズ(mm)80×80定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:20%)4200/(PWM:100%)16100
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    14日以内出荷から102日以内出荷
    厚さ(mm)51種類DCファンサイズ(mm)Φ172×150
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷から36日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    14日以内出荷から41日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    42日以内出荷から92日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファン入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.43/(PWM:100%)1.88音圧レベル(dB)(PWM:0%)34/(PWM:100%)68最大静圧(Pa)(PWM:0%)102/(PWM:100%)1750サイズ(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)5300/(PWM:100%)21700

『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体