116件中 81116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)から絞り込む
  • 非常停止用押釦スイッチ SIEMENS

    非常停止用押釦スイッチ

    SIEMENS
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-5297アズワン品番65-7823-28
  • 非常停止用押釦スイッチ EAO

    非常停止用押釦スイッチ

    EAO
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    堅牢なモノブロック 確実でフェイルセーフな設計 非常に短いバックパネル奥行き 魅力的でモダンなデザイン 信頼性が高く、長寿命です はっきり見える照明
    仕様●シリーズ:Compact●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:緑●接点構成:1NC、1NO●深さ:26mm●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65、IP67●回路:単極単投●定格電圧:240V ac●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2039アズワン品番65-7833-72
  • 非常停止用押釦スイッチ SIEMENS

    非常停止用押釦スイッチ

    SIEMENS
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:メタル●コード番号:193-3326アズワン品番65-7832-60
  • 非常停止用押釦スイッチ EAO

    非常停止用押釦スイッチ

    EAO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    EAO 非常停止スイッチアクチュエータは、基本的に非常停止スイッチとして機能し、非常停止動作と高くなった設計になっています。スイッチング素子の最大数は 2 で、前面は IP65 保護性能を備えています。シャフト黄色 キーを押して反時計回りにロックを解除します ロックタイ
    仕様●シリーズ:Series 04●カットアウト直径:22.5mm●色:赤●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:200-4095アズワン品番65-7804-26
  • 非常停止用押釦スイッチ SIEMENS

    非常停止用押釦スイッチ

    SIEMENS
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-5304アズワン品番65-7835-52
  • 非常停止用押釦スイッチ SIEMENS

    非常停止用押釦スイッチ

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:メタル●コード番号:193-3317アズワン品番65-7817-15
  • 非常停止用押釦スイッチ SIEMENS

    非常停止用押釦スイッチ

    SIEMENS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●色:赤●高さ:40mm●幅:30mm●深さ:70.6mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-3906アズワン品番65-7822-35
  • 非常用ボタン SIEMENS

    非常用ボタン

    SIEMENS
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 非常ボタンエンクロージャですSiemens Sirius ACT エンクロージャは、コマンドデバイスマッシュルーム押しボタン用で、取り付け径は 22 mm で、丸形の赤色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。中央に制御点があります。黄色の金属製エンクロ
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●プッシュボタンの形:丸型●色:黄●接点構成:2NC●高さ:85mm●幅:109mm●深さ:89.4mm●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:5 → 500 V ac, 5 → 500V dc●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6855アズワン品番65-7798-77
  • 非常用ボタン SIEMENS

    非常用ボタン

    SIEMENS
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●高さ:105.4mm●幅:85mm●深さ:112.5mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-4751アズワン品番65-7839-18
  • 非常用ボタン SIEMENS

    非常用ボタン

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    。緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: Arret durgence、ホルダ付き、1 NO+1 NC、ねじ端子
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:117mm●回路:双極単投●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:181-2851アズワン品番65-7805-86
  • 非常用ボタン SIEMENS

    非常用ボタン

    SIEMENS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 緊急ボタンSiemens Sirius ACT 緊急停止マッシュルーム押しボタンは、取り付け直径 22 mm で、丸形の赤色ボディを備えています。ラッチ作動エレメントはプラスチック製です。黄色のバッキングプレートとプラスチック製のホルダが付いています。特長と利点 コンパクト設計 NO /NC コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ パネル取り付け 回転してラッチ解除するコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式 Terminal用途通信システム 工場 発電所 安全回路認定 CCC CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:117mm●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:5 → 500 V ac, 5 → 500V dc●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6762アズワン品番65-7799-18
  • 非常用ボタン SIEMENS

    非常用ボタン

    SIEMENS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    。緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: EMERGENCY STOP、ホルダ付き、1 NO+1 NC、ねじ端子
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:117mm●回路:双極単投●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:181-2873アズワン品番65-7805-79
  • 非常停止用押釦スイッチ EAO

    非常停止用押釦スイッチ

    EAO
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    。シャフト黄色 ねじれて反時計回りにロック解除します 最大 2 つのスローメイクエレメントをクリップで留めることができます
    仕様●シリーズ:04●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:黄●深さ:47mm●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2082アズワン品番65-7835-98
  • 非常停止用押釦スイッチ EAO

    非常停止用押釦スイッチ

    EAO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    。産業用又はプロセスオートメーション機器 機械、特に携帯型制御ユニットに最適 ロボット マテリアルハンドリング及びリフト用プラットフォーム 医療機器 確実でフェイルセーフな設計の堅牢なモノブロック 非常に短いバックパネル奥行き 魅力的でモダンなデザイン 信頼性が高く、長寿命です はっきり見える照明 取り付けカットアウト: 22.3 mm プラグイン( 2.8 mm x 0.5 mm )及び 300 mm フラットリボンケーブル接続 スイッチ定格最大 250 V、最大 3 A
    仕様●シリーズ:Compact●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:黒●接点構成:2NC●深さ:26mm●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65、IP67●回路:単極単投●定格電圧:240V ac●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2036アズワン品番65-7831-23
  • 非常停止用押釦スイッチ SIEMENS

    非常停止用押釦スイッチ

    SIEMENS
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
  • 非常停止用押釦スイッチ EAO

    非常停止用押釦スイッチ

    EAO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    。堅牢なモノブロック 確実でフェイルセーフな設計 非常に短いバックパネル奥行き 魅力的でモダンなデザイン 信頼性が高く、長寿命です はっきり見える照明
    仕様●シリーズ:Compact●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:緑●接点構成:2NC●深さ:26mm●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65、IP67●回路:単極単投●定格電圧:240V ac●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2043アズワン品番65-7835-44
  • 非常停止 A22E omron(オムロン)

    非常停止 A22E

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    仕様光源:減圧ユニットなし種類非照光
  • XW1Eシリーズ IDEC(和泉電気)

    XW1Eシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,898税込5,388
    1個
    28日以内出荷
  • 非常停止スイッチ omron(オムロン)

    非常停止スイッチ

    omron(オムロン)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷から79日以内出荷
  • Φ22 HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    15日以内出荷
    その他【過電圧カテゴリ】II形状きのこ形保護構造IP65(IEC 60529)動作種別モメンタリ形端子形状Push-in端子耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A保存温度(℃)-40~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結しないこと) / 照光ユニット:-25~+50接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)機械的寿命500万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1800回/時)照光色使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • パニックボタン RS PRO タンパースイッチ 青、 赤 RS PRO

    パニックボタン RS PRO タンパースイッチ 青、 赤

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    ワイヤレス = なし。ボタン数 = 2。セキュリティレベル = グレード3。認定規格 = RoHS対応。色 = 黒、シルバー。高さ = 80 mm。幅 = 62mm。奥行き(深さ) = 28 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト

    非常停止スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    1,998税込2,198
    1個
    82日以内出荷
    アクチュエータ カラー付き パネル取付け
    型番1221757RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト

    非常停止スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    2,498税込2,748
    1個
    82日以内出荷
    アクチュエータ パネル取付け
    型番1221758RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト

    非常停止スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    5,998税込6,598
    1個
    82日以内出荷
    アクチュエータ 照光タイプ カラー付き パネル取付け
    型番1221753RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト

    非常停止スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    3,998税込4,398
    1個
    82日以内出荷
    パネル取付け 2b接点 Y端子接続
    型番1221740RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト

    非常停止スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    9,598税込10,558
    1個
    82日以内出荷
    パネル取付け用、接点一体型、2b接点、28mmアクチュエータ、M12接続(5極)
    型番1221737RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト

    非常停止スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    1,198税込1,318
    1個
    82日以内出荷
    監視/接点モジュール 1a1b接点
    型番1221749RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト

    非常停止スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    499税込549
    1個
    82日以内出荷
    監視モジュール 1a接点
    型番1221751RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト

    非常停止スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    6,898税込7,588
    1個
    82日以内出荷
    照光タイプ パネル取付け 2b接点 Y端子接続
    型番1221739RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト

    非常停止スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1個
    82日以内出荷
    照明モジュール PSR-ESS-M0-H120用
    型番1221748RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト

    非常停止スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    499税込549
    1個
    82日以内出荷
    接点モジュール 1b接点
    型番1221752RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト

    非常停止スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    9,798税込10,778
    1個
    82日以内出荷
    表面設置用、IP65BOX、2b接点、32mmアクチュエータ、M12接続(5極)
    型番1221735RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMS用ガードリングセット(白色) omron(オムロン)

    EMS用ガードリングセット(白色)

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    61日以内出荷
    種類EMO用ガードリングセット(白色)
  • EMO用ガードリングセット(黄色) omron(オムロン)

    EMO用ガードリングセット(黄色)

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様SEMI-S2対応ガードリングとEMERGENCYOFF銘板がセット形A22Eとともに使えば、SEMI-S2/SEMATECHAPPLICATION、GUIDEFORSEMIS2対応可能(緊急遮断用)種類EMO用ガードリングセット(黄色)
  • GOT1000・2000シリーズ用 非常停止スイッチガードカバー 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 非常停止スイッチガードカバー

    三菱電機
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    付属品取付けネジ(M3×6)×1個種類非常停止スイッチガードカバーシリーズGOT2000/GOT1000対応機種GT2506ハンディGOT、GT16ハンディGOT用
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 SEMI規格対応 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 SEMI規格対応 非常停止用押しボタンスイッチ

    富士電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類表示灯保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅最大0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40)(EMO記号付)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500

非常停止用押ボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

非常停止用押ボタンスイッチ本体