「極数」から絞り込む
D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型JAE(日本航空電子工業)当日出荷
Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプコンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極結線容易な圧着型コンタクト
使用温度範囲(℃)-55~+85定格電流(A)3以下表面処理錫メッキ(シェル)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)(プレスタイプ)20以下、(マシンタイプ)10以下適合電線範囲 AWG(#)#22~#28適合基板寸法(mm)1.6(厚さ)形状ストレート種類角型極数15定格電圧(V)AC300結合方式ねじ耐電圧(V/min)AC900結線方法圧着
D-subコネクタ高密度小型EMI対策型アングルスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)当日出荷から6日以内出荷
Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプコンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極結線容易な圧着型コンタクト
極数15仕様アングルスルーホール形状アングルタイプアングルスルーホール種類角型定格電圧(V)AC300定格電流(A)3以下仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじコンタクト形状メス結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)当日出荷
半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)JAE(日本航空電子工業)当日出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイププレスコンタクト使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ付け
D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)当日出荷から92日以内出荷
プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
形状アングル種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタ圧接形コネクタJAE(日本航空電子工業)当日出荷から6日以内出荷
フラットリボンケーブルを絶縁被覆むき等の前処理をすることなく、全芯数を同時に一括して、ワンタッチで結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。
材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)1コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧接
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥25,278~¥22,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥20,878~¥18,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥26,378~¥23,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥14,278~¥12,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥21,978~¥19,980~