絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
- フエニックス・コンタクト(833)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(742)
- AMPHENOL(542)
- HIROSE(ヒロセ電機)(421)
- JST(日本圧着端子製造)(162)
- ハーティング(127)
- ワゴジャパン(64)
- 日本モレックス(molex)(59)
- SCHURTER(38)
- DEUTSCH(36)
- Lumberg Automation(29)
- 日機(25)
- Hirschmann Test & Measurement(23)
- XP POWER(21)
- BULGIN(20)
- GB[制御機器](16)
- SUPERIOR ELECTRIC(13)
- Positronic(10)
- SIEMENS(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「極数」から絞り込む

基板用コネクタ 2.0mmピッチ ライトアングルタイプ 53254
日本モレックス(molex)¥75~税込¥83~1袋(10個)7日以内出荷キンク付(2極を除く)種別ウエハー材質ウエハー/PAピッチ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)125(最大)定格電流(A)2(最大)材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ形態ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合プリント基板厚さ(mm)16耐電圧(V/min)AC500
ソケット
サトーパーツ¥499税込¥5491個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート種類角型極数2定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質(絶縁体)P.P.S. (GF) UL94V-0絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)材質(カバー)P.P.E.(UL94V-0)結合方式ねじ取得規格PSEマーク品 (認定機関名JET)端子金具250ファストンタブ(t0.8)兼用はんだ付け取付板厚(mm)0.8~1.2パネル取付方式ネジ止めナット締付トルク(N・m)0.5ねじ締付トルク(N・m)0.5(M3×10ネジ)/0.8(4.2×8タッピンネジ)コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング(キャップ)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598~税込¥2,858~1パック(20個)ほか当日出荷から12日以内出荷材質94V-2、ナイロン形状ピンハウジング(キャップ)材質/仕上94V-2、ナイロン、ナチュラル色ナチュラル
コンセント・コネクター
サトーパーツ(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷はんだ付け面には端子番号の表示があります形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格プラグのみPSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子ナット二面幅(mm)16色(本体)グレーパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下コンタクト形状オス仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ プラグ(標準タイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥369~税込¥406~1個当日出荷形状ストレート種類丸型極数12定格電圧(V)AC100/DC140端子形状雄端子定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5結線方式圧着結線方式シェルサイズ13コンタクト形状オス結線方法圧着
SMシリーズ RD※D型ライトアングルタイプコネクタ ロック装置六角形カン合固定台付(LNAタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥569~税込¥626~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状アングル種類角型極数9定格電圧(V)AC350定格電流(A)3結合方式ねじシェルサイズE結線方法基板実装
HR30シリーズ 小型防水プラスチックコネクタレセプタクル(はんだタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥499税込¥5491個当日出荷形状ストレート質量(g)2種類丸型極数6定格電圧(V)AC100/DC140寸法A(mm)16寸法F(mm)10寸法D(Φmm)8.9定格電流(A)2コネクタ形状レセプタクル寸法B(mm)8.3寸法C(Φmm)12結合方式ワンタッチ寸法EM8×0.75結線方式半田付けシェルサイズ6パネル取付方式バルクヘッドコンタクト形状オス適合電線サイズAWG28防水保護等級IP68ロック機構プッシュプル結線方法はんだ
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ライトアングルタイプ 5268
日本モレックス(molex)¥449~税込¥494~1パック(10個)ほか6日以内出荷から11日以内出荷
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ヘッダー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか3日以内出荷から48日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。種別基板取付タブ・ヘッダー
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCFA(04)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,298税込¥1,4281箱(100個)当日出荷シリーズDF13最大電流(A)2.5動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
MDF6シリーズ 3.5mmピッチ2列配列小型内部電源コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥579税込¥6371パック(100個)当日出荷仕様リール状バラ端子種別リール状バラ端子形状ストレート定格電圧(V)AC300定格電流(A)5適合ケーブル【AWG】#20~#22、【被覆外径】1.9~1.5コンタクト形状メス結線方法圧着
コネクタ(ソケット)
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥3,298~税込¥3,628~1個12日以内出荷ハイジェニック・ウエットエリアに対応し食品産業に最適。工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング。広い使用温度範囲、高い保護構造。振動や衝撃で緩まず締め付けを維持。メカニカルなエンドストッパによりO-リングの破損を防止適合耐摺動屈曲性:有保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K温度(℃)保存:-25~55湿度(%RH)保存:10~100使用周囲温度(℃)(可動部)5~100使用電圧範囲(V)使用電源:AC < 250 / DC < 300最大負荷電流(A)4材質(ナット)ステンレス 1.4404 (SUS316L)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
50ΩBNC型リセプタクル
カナレ電気¥23,980税込¥26,3781箱4日以内出荷主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。破損防止構造の埋め込みタイプです。フランジは、ITTキャノン製XLR-F77タイプと同サイズです。形状BNC(メス)-BNC(メス)タイプ中継タイプ入数20個![ナイロンコネクタSM(3Pケーブル中継用メスオスセット) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706919-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタSM(3Pケーブル中継用メスオスセット)
GB[制御機器]¥89税込¥981袋3日以内出荷ケーブル同士の中継にお使いいただけるナイロンコネクタです。オスメスセットでコンタクトも付属しています。形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)3極適合電線AWG28~AWG22入数オスコンタクト×3、メスコンタクト×3、オスハウジング×1、メスハウジング×1
ナイロンコネクタ 12極 パネルマウント
日本モレックス(molex)¥179税込¥1971個3日以内出荷色白ピッチ(mm)5.03使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250コネクタ形状リセプタクルピン数(ピン)12RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクタ 15極 パネルマウント
日本モレックス(molex)¥189~税込¥208~1個3日以内出荷色白ピッチ(mm)5.03使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 引抜工具 MULTILOK 025シリーズ レセプタクル 0.25mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,2781個当日出荷全長(mm)60シリーズMULTILOK 025使用工具抜き取り工具先端長(mm)10端子0.25mm先端幅(mm)0.8シリーズ番号1276565
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175218-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5材質(コンタクト)銅合金AWG適合電線サイズ【最小】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175218-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,898税込¥8,6881袋(100個)当日出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最大】16AWG結線方法圧着オス・メスメス表面処理(コンタクト)金AWG
TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318119-4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥739税込¥8131袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)11.4幅(mm)15.78ピッチ(mm)2.5極数8シリーズDynamic 2000材質(ハウジング)PET行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:3.81mm 1列 1-178288-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥139税込¥1531個欠品中長さ(mm)34.38幅(mm)7.15ピッチ(mm)3.81極数5シリーズD-3000材質(ハウジング)ナイロン行数1オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.81mm 1列 2-178288-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥789税込¥8681袋(5個)当日出荷長さ(mm)26.76幅(mm)7.15ピッチ(mm)3.81極数3シリーズDynamic 3000材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
SOC SOLID SIZE 16 16-20AWG AU 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷仕様●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5299アズワン品番65-7507-80
ヒロセ電機 同軸変換アダプタ SMA - UFL ジャック - プラグ, HRMJ-U.FLP(40)
HIROSE(ヒロセ電機)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷長さ(mm)14.05材質(コンタクト)銅合金動作周波数(GHz)6表面処理(本体)銀RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプASMAアダプタタイプBUFLオス/メスAメスオス/メスBオス表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 DF11-30DS-2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,398税込¥1,5381箱(25個)翌々日出荷長さ(mm)32幅(mm)5ピッチ(mm)2極数30シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3FC-26PA-2.54DSA(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥539税込¥5931個7日以内出荷仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 HIF3FC-14PA-2.54DSA(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥789税込¥8681箱(2個)当日出荷仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数14シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 DF1B-4P-2.5DSA(01)
HIROSE(ヒロセ電機)¥649税込¥7141箱(10個)当日出荷仕様対応ピン長:4.5mmピッチ(mm)2.5極数4シリーズDF1B定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.6シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 DF11-8DEP-2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥369税込¥4061箱(5個)7日以内出荷長さ(mm)15幅(mm)13ピッチ(mm)2極数8シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF11シリーズコンタクト実装タイプパネルマウント接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 DF1B-2P-2.5DSA(01)
HIROSE(ヒロセ電機)¥409税込¥4501箱(10個)翌々日出荷仕様対応ピン長:4.5mmピッチ(mm)2.5極数2シリーズDF1B定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応特性圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.6シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-12S-1.25C
HIROSE(ヒロセ電機)¥499税込¥5491袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)16.65幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数12シリーズDF13材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 DF11-4DEP-2A
HIROSE(ヒロセ電機)¥819税込¥9011箱(10個)翌々日出荷ピッチ(mm)2極数4シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)錫
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-2ES-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981箱(100個)翌々日出荷長さ(mm)6.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数2シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品




















![ナイロンコネクタSM(3Pケーブル中継用メスオスセット) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706919-251222-02.jpg)