絞り込み
長さ(m)
  • 2
  • 1(2)
  • 5(1)
  • 10(14)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(5)
  • 40(2)
  • 50(7)
  • 100(15)
  • 152.5(2)
  • 153(2)
  • 200(2)
  • 304(1)
  • 305(9)
  • 610(5)
  • 915(4)
  • 1000(1)
  • 1220(3)
  • 1525(2)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(1)
シース色
  • シース色カラー(7)
  • シース色灰(1)
  • シース色黒(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.3(1)
  • 0.38(2)
  • 0.48(1)
  • 1.19(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.45(1)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 2.05(1)
  • 2.35(1)
  • 2.4(1)
  • 2.6(1)
  • 2.8(1)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
ブランド
  • 協和ハーモネット(6)
  • 日立(1)
  • サンコー電商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(33件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1セット(7色×1本)
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
  • UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1015耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻(2m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等UL規格UL1015
  • UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1巻(2m)
    当日出荷から4日以内出荷
    〇定格温度80℃ 定格電圧30V〇仕上外径が細く、機器配線に最適です。〇絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。〇UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
    用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等UL規格UL1571定格温度(℃)80
  • UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 サンコー電商

    UL1007 耐熱ビニル絶縁電線

    サンコー電商
    ¥749~税込¥824~
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 300Vの耐圧性能をもつ電線です。
    耐熱温度(℃)80UL規格UL1007耐電圧(V)300
  • UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット
    ¥749税込¥824
    1巻(2m)
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁体が照射架橋ビニルのため、耐熱性にすぐれてい。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
    用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等定格電圧(V)30許容電流(A)1.4AWG32仕上外径(mm)約0.54導体構成(本/mm)7/0.08UL規格UL1571定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10色×1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
    用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等種類難燃ケーブル定格電圧(V)150許容電流(A)3AWG28絶縁体標準厚さ(mm)0.3導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38UL規格UL1429定格温度(℃)80
  • UL3265電線 日立

    UL3265電線

    日立
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック
    3日以内出荷
    アメリカの規格UL3265の電線です。 125℃、150Vの難燃性PEワイヤーです。
    UL規格UL3265
  • UL2468耐熱2心平行線 協和ハーモネット

    UL2468耐熱2心平行線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1巻(2m)
    当日出荷から4日以内出荷
    ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
    用途電気、電子機器の内部配線.色黒種類難燃ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)2AWG18絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.6導体構成(本/mm)33/0.18導体外径(Φmm)1.19UL規格UL2468定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.01×4.05耐電圧(V/min)AC2000

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

海外安全規格対応ケーブル