絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.15(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 25(1)
- 100(6)
芯数(C)
- 10(1)
- 20(1)
シース色
カラー(7)
多色(1)
灰(2)
黒(6)
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- 協和ハーモネット(7)
- ミリオン(共和)(6)
- 品川電線(3)
- サンコー電商(3)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(2)
- タツタ電線(2)
- 津田電線(2)
- 共和(2)
- 日立(1)
- KHD(1)
- 東日京三電線(1)
- 坂東電線(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- 平河ヒューテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
特価
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.15(1)

RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007
RS PRO(2件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1リール(25m)ほか当日出荷種別より線色多色ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300AWG26静電容量50pF/mシールド無シース色多色導体構成(本/mm)7/0.15UL規格UL758断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽無最小動作温度(℃)-20