絞り込み
長さ(m)
  • 61(1)
  • 305(2)
  • 610(1)
シース色
  • シース色-(2)
  • シース色カラー(4)
  • シース色灰(3)
  • シース色黒(4)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(2)
  • 0.48(2)
  • 0.6(1)
  • 0.61(2)
  • 0.76(2)
  • 0.78(1)
  • 0.95(2)
  • 1.21(2)
  • 1.53(2)
  • 1.92(1)
  • 2.42(1)
  • 2.99(1)
ブランド
  • 三沢電線
  • モノタロウ(1)
  • 東京電線工業(138)
  • RS PRO(10)
  • ミリオン(共和)(8)
  • 協和ハーモネット(8)
  • 阪神電線(5)
  • 品川電線(3)
  • サンコー電商(3)
  • TRUSCO(2)
  • ノーブランド(2)
  • タツタ電線(2)
  • オーナンバ(2)
  • 津田電線(2)
  • 共和(2)
  • アズワン(1)
  • 日立(1)
  • KHD(1)
  • フジクラ(1)
  • 日星電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
  • 耐熱ビニル絶縁電線 UL1007 三沢電線

    耐熱ビニル絶縁電線 UL1007

    三沢電線
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1巻(305m)
    当日出荷から14日以内出荷
    UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
    用途電気・電子機器の内部配線等に使用。種別より線定格電圧(V)300全長(m)305材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線各種認証難燃-F-マーク耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061 三沢電線

    半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061

    三沢電線
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1巻(610m)
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品
    用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300全長(m)610難燃性VW-1標準条長(m)610認定番号E192340UL規格UL1061定格温度(℃)80耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 耐熱ビニル絶縁電線 UL1015 三沢電線

    耐熱ビニル絶縁電線 UL1015

    三沢電線(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1巻(305m)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
    用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600全長(m)305加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1015定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • UL1283 600Vビニル絶縁電線 三沢電線

    UL1283 600Vビニル絶縁電線

    三沢電線
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本(61m)
    6日以内出荷
    UL CSA共用規格品。垂直難燃試験-F-合格。
    用途電子・電気機器の内部配線規格UL CSA定格電圧(V)600全長(m)61難燃性VW-1 FT1/FT2 -F-UL規格UL1283定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

海外安全規格対応ケーブル