絞り込み
芯数(C)
- 1(2)
- 2(7)
- 3(7)
- 4(7)
- 5(4)
- 6(5)
- 8(4)
- 10(2)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 30(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(2)
- 0.5(4)
- 0.75(5)
- 1.25(4)
- 2(4)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
導体外径(Φmm)
- 0.38(2)
- 0.48(2)
- 0.6(1)
- 0.61(2)
- 0.7(1)
- 0.76(2)
- 0.78(1)
- 0.9(4)
- 0.95(2)
- 1.1(5)
- 1.21(2)
- 1.5(4)
- 1.53(2)
- 1.8(4)
- 1.92(1)
- 2.42(1)
- 2.5(1)
- 2.99(1)
- 3.1(1)
- 3.7(1)
シース色
カラー(7)
灰(9)
黒(11)
ブランド
- 三沢電線
- モノタロウ(1)
- Lumberg Automation(320)
- RS PRO(284)
- ダイヤトレンド(265)
- エスコ(233)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(218)
- Alpha Wire(177)
- 東京電線工業(138)
- BELDEN(115)
- SICK(103)
- フエニックス・コンタクト(86)
- WURTH ELEKTRONIK(86)
- 関西通信電線(85)
- フジクラ・ダイヤケーブル(84)
- 長岡特殊電線(75)
- AMPHENOL(75)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(70)
- 冨士電線(東京)(70)
- エイム電子(66)
- 富士電線工業(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応

耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
三沢電線¥5,198~税込¥5,718~1巻(305m)当日出荷から14日以内出荷UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格用途電気・電子機器の内部配線等に使用。種別より線定格電圧(V)300材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線各種認証難燃-F-マーク耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV
三沢電線¥7,498~税込¥8,248~1巻(200m)ほか当日出荷から11日以内出荷電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン定格温度(℃)60耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061
三沢電線¥7,398~税込¥8,138~1巻(610m)当日出荷から12日以内出荷絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)610認定番号E192340定格温度(℃)80耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
単心ビニール コード VSF
三沢電線¥4,798~税込¥5,278~1巻(200m)当日出荷から9日以内出荷電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品用途300V以下の電気器具内配線標準条長(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ビニル絶縁電線 UL1015
三沢電線(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1巻(305m)ほか当日出荷から19日以内出荷UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV
三沢電線¥9,998~税込¥10,998~1巻(200m)5日以内出荷から18日以内出荷絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限使用値 105℃ 登録品を使用。 電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600標準条長(m)200加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称H-HKIV
UL1283 600Vビニル絶縁電線
三沢電線¥42,980~税込¥47,278~1本(61m)6日以内出荷UL CSA共用規格品。垂直難燃試験-F-合格。用途電子・電気機器の内部配線規格UL CSA定格電圧(V)600難燃性VW-1 FT1/FT2 -F-定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線
MDS横巻シールドケーブル
三沢電線¥14,980~税込¥16,478~1本(100m)ほか7日以内出荷横巻シールドのためシールドの早く作業処理をすることが可能用途30V以下の一般機器用色薄灰材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)非鉛PVCRoHS指令(10物質対応)対応
105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF
三沢電線¥7,698~税込¥8,468~1巻(200m)当日出荷から6日以内出荷絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品用途300V以下の電気器具内配線標準条長(m)200適合規格〈PS〉E、-F-定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
VVCビニルケーブル
三沢電線¥10,980~税込¥12,078~1本(100m)7日以内出荷可とう性があり機器内配線に適しています用途測定器 通信機器内の配線等仕様7本 / 0.18mm色灰定格電圧(V)30材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)非鉛PVC導体構成(本/mm)7/0.18A定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁体外径(Φmm)1.2
電子通信機器用電線 KV
三沢電線(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1巻(200m)5日以内出荷から7日以内出荷導体に可とう撚り線を使用しており、柔軟性に富みます。 JCS 3368 準拠 垂直難燃試験 -F- 相当品用途電子・通信機器の内部配線標準条長(m)200適合規格JCS 3368 準拠定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード
三沢電線¥18,980~税込¥20,878~1本(100m)7日以内出荷きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。用途主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード色黒定格電圧(V)300材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応
MDLS細径横巻シールドケーブル
三沢電線¥31,980~税込¥35,178~1本(100m)ほか7日以内出荷可とう性 耐熱性 耐油性を有したケーブルできれいな艶消し黒のケーブルです用途外径が細く狭い機器内配線に最適です仕様17本 / 0.08mm色黒定格電圧(V)30材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒耐油PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC導体構成(本/mm)17/0.08定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応
VSVCビニルシールド付ケーブル
三沢電線¥21,980~税込¥24,178~1本(100m)7日以内出荷可とう性があり機器内配線に適しています用途測定器 通信機器内の配線等仕様7本 / 0.18mm色灰定格電圧(V)30材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)非鉛PVC導体構成(本/mm)7/0.18A定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁体外径(Φmm)1.2
耐熱MDフレックスマイクコード
三沢電線¥32,980~税込¥36,278~1本(100m)7日以内出荷艶消しの黒で耐熱耐性 可とう性を有したケーブルです。色黒定格電圧(V)60材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱MDフレックスVVC
三沢電線¥14,980~税込¥16,478~1本(100m)7日以内出荷耐熱耐寒性を有したケーブルです用途測定器 通信機器内の配線等仕様7本 / 0.18mm色黒定格電圧(V)30材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC導体構成(本/mm)7/0.18定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁体外径(Φmm)1.2