カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(3)
- 0.5~1未満(13)
- 1~2未満(44)
- 2~3未満(49)
- 3~4未満(8)
- 4~5未満(18)
- 6~7未満(37)
- 8~9未満(1)
- 10~20未満(24)
- 20~30未満(18)
- 40~50未満(22)
- 60~70未満(18)
- 70~80未満(5)
- 90~100未満(7)
- 100~200未満(20)
- 200~300未満(14)
- 300以上(11)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・6.6・7・8・8.5・9・9.5・12・13.6・15・16・16.5・19.2・20・22・28.5・32・36・44・幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
12・14.4・15.8・16.5・16.8・17.4・17.5・20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・26・26.5・28・30.5・32.5・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- RS PRO(98)
- エスコ(90)
- ニチフ(45)
- JST(日本圧着端子製造)(14)
- DST(大同端子製造)(13)
- ELPA(11)
- TRUSCO(10)
- 冨士端子工業(6)
- JAPPY(6)
- グラフテック(GRAPHTEC)(6)
- アメリカン電機(5)
- イチネンTASCO(4)
- オーム電機(3)
- デンカエレクトロン(3)
- マキタ(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- ストロングホールド(2)
- CUSTOM KOBO(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・RS PRO・エスコ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・ELPA・TRUSCO・冨士端子工業・JAPPY・グラフテック(GRAPHTEC)・アメリカン電機・イチネンTASCO・オーム電機・デンカエレクトロン・マキタ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ストロングホールド・CUSTOM KOBO・PANDUIT(パンドウイット)・ブランドをもっと見る

圧着端子(R形) 銅線用
アメリカン電機¥1,598~税込¥1,758~1セット(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明
ニチフ¥27~税込¥30~1個3日以内出荷絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用した丸形端子 電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形) 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型) 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。形状丸形(R形)使用温度範囲(℃)-40~+125材質(絶縁体)透明・ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子(R型)
オーム電機¥229~税込¥252~1袋(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷電線接続用。 専用圧着工具で電線をかしめてください。 確実に接続するR型です仕様使用電流:電線の許容電流に基づく使用方法・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600使用温度電線の定格温度に基づく
RS PRO 丸形圧着端子, 内径:3.7mm, スタッド径:M3.5
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷RS PRO 非絶縁丸型圧着端子. RS PRO の高品質で経済的な丸型圧着端子は、リングコネクタまたはケーブルラグとしても知られています。 丸型圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。 この丸型端子、導電性の高い銅板から一体成形され、錫めっきで覆われています。 この製造工程により、しっかりとフィットする接合部のある密閉バレル端子が製造されます。 この丸型端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続を実現します。. 特長. 経済的で耐久性に優れた一体型デザイン 密閉バレルにより、圧着端子がケーブルにしっかりと取り付けられます。 圧着端子の継ぎ目は、最大圧力がかかった際にバレルが割れるのを防ぎます。 銅製材質により、導電性が高く、圧着が容易です。 圧着端子に錫めっきを施すことで、耐腐食性、強度が増し、 摩擦が減少し、はんだ付けが容易になります。 配線を挿入しやすい漏斗形状の内部バレル 最高使用温度: 150℃. 用途. 非絶縁丸形端子は、誰かが不注意に触れて接続を短絡させる危険がない用途で使用されます。 これらの圧着丸形配線コネクタは、配線を電気部品に接続するために幅広い産業で使用されています。 産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源、家庭用電化製品などの配線に使用されます。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸型端子を接続するスタッドサイズ 丸型端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を剥き、端子と同じ長さに切断します。 裸線が見えなくなるまで、電線を端子バレルに挿入します。 これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットも使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。 圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸型端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。 ラチェットが解放されるまで、工具のハンドルを握ります。 丸型圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。適切な圧着工具. 適切なラチェット式圧着工具については、在庫番号 ; 624-1291を 624-1291を ご参照ください。仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 3.7mm適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = M3.5コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 14.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形
ニチフ¥329税込¥3621袋(10個)当日出荷RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)27.0寸法H(mm)14.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)8.25寸法D(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)12~10寸法B(mm)9.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)5.3公称断面積(mm2)5.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)黄適合工具<手動工具>NH13<本体+ヘッド>NA10+N1013、NA3+N313電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径5![1.25-4 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537507-210428-02.jpg)
1.25-4 [丸形]裸圧着端子(100個)
エスコ¥1,130税込¥1,2431パック当日出荷仕様電線抱合範囲:単線:0.57~1.44mm、撚線:0.25~1.65mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)![1.25-3 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537498-210428-02.jpg)
1.25-3 [丸形]裸圧着端子(100個)
エスコ¥1,130税込¥1,2431パック当日出荷仕様電線抱合範囲:単線:0.57~1.44mm、撚線:0.25~1.65mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ¥3,500税込¥3,8501箱(50個×2セット)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟鋼のより線電線の接続に電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52全長(mm)23.5材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ形状丸形質量(g)350タイプ丸形種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)内形寸法(mm)4.5外寸(mm)12電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65取付穴(mm)Φ8スタッド径(Φmm)8.4
裸圧着端子
ニチフ¥3,500税込¥3,8501セット(100個)当日出荷裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。TC形。棒形。絶縁キャップ付。用途銅線用。電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63電線抱合範囲AWG(#)16-14色絶縁キャップ:緑透明寸法L(mm)24.5種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5寸法l(mm)16電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法F(Φmm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応![2.0-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919555-180219-02.jpg)
2.0-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌々日出荷端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)9.5全長(mm)18.25エスコ品番EA538MB-36色ブルー![5.5-10 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49918882-180219-02.jpg)
5.5-10 [丸形]裸圧着端子(100個)
エスコ(1件のレビュー)¥3,050税込¥3,3551個当日出荷エスコ品番EA538MA-110幅(mm)15全長(mm)28種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
ビニル絶縁付き丸形端子(ストレート形、赤)
冨士端子工業¥27税込¥301個3日以内出荷丸形圧着端子色赤l9.5mmΦD3.3mmt0.8mm呼び1.25mmAWG22-16適合工具3DAC-5ND(3号ヘッド)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
RS PRO チューブ型リング端子, 内径:8.4mm, スタッド径:M8
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.4mm適合電線サイズmm2 Max = 25mm2スタッド径 = M8表面処理:コンタクト = 錫全長 = 32.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(丸形)
DST(大同端子製造)¥799~税込¥879~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子 丸形 赤
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(30個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番250-5662材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート形状丸形/先開形(単線非対応)全長(mm)19.4色赤定格電圧(V)600外径(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~120℃電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形
ニチフ¥349税込¥3841袋(20個)当日出荷RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)22.0寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)7.75寸法D(Φmm)4.6電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法B(mm)8.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)4.3公称断面積(mm2)2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)青適合工具<手動工具>NH12・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1012、NA3+N312電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径4
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形
ニチフ¥349税込¥3841袋(20個)当日出荷RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)17.5寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)4.75寸法D(Φmm)4.1電線抱合範囲AWG(#)22~16寸法B(mm)5.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(Φmm)3.2公称断面積(mm2)1.25材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)赤適合工具<手動工具>NH11・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1011、NA3+N311電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径3![2 - 5 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537525-210428-02.jpg)
2 - 5 [丸形]裸圧着端子(100個)
エスコ¥1,130税込¥1,2431パック翌日出荷仕様電線抱合範囲:単線:1.14~1.82mm、撚線:1.04~2.63mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1セット(100個)当日出荷から9日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ

















![38-12 [丸形]裸圧着端子(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537656-210428-02.jpg)
![14- 8 [丸形]裸圧着端子(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537595-210428-02.jpg)
![1.25-4 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537507-210428-02.jpg)
![1.25-3 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537498-210428-02.jpg)


![2.0-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919555-180219-02.jpg)
![1.25-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919528-180219-02.jpg)
![5.5-10 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49918882-180219-02.jpg)
![5.5-4S [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49918828-170623-02.jpg)













![[丸形] 裸圧着端子 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525034-220412-02.jpg)
![38-10 [丸形]裸圧着端子(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537647-210428-02.jpg)
![5.5- 5 [丸形]裸圧着端子(10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537559-210428-02.jpg)
![2 - 5 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537525-210428-02.jpg)





![0.75-3.5mm2 [丸形]裸圧着端子(100個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920413-180219-02.jpg)