絞り込み
内径(Φmm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・6.6・7・8・8.5・9・9.5・12・13.6・15・16・16.5・19.2・20・22・28.5・32・36・44・幅(mm)をもっと見る
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
耐熱・耐熱・難燃・耐食
全長(mm)
12・14.4・15.8・16.5・16.8・17.4・17.5・20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・26・26.5・28・30.5・32.5・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・RS PRO・エスコ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・ELPA・TRUSCO・冨士端子工業・JAPPY・グラフテック(GRAPHTEC)・アメリカン電機・イチネンTASCO・オーム電機・デンカエレクトロン・マキタ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ストロングホールド・CUSTOM KOBO・PANDUIT(パンドウイット)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 丸形圧着端子

328件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [丸形]絶縁圧着端子 エスコ

    [丸形]絶縁圧着端子

    エスコ
    1,870税込2,057
    1パック(100個)
    翌日出荷
    無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネート。UL・C-UL登録品。環境対応型。
    全長(mm)21.1寸法H(mm)10寸法F(mm)7.1寸法D(Φmm)4.1電線抱合範囲AWG(#)22~16寸法B(mm)8寸法d(Φmm)25.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65入数(個)100
  • CB型裸圧着端子 デンカエレクトロン

    CB型裸圧着端子

    デンカエレクトロン
    469税込516
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
    種類裸圧着端子端子形状CB型寸法T(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形) ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形)

    ストロングホールド
    619税込681
    1袋(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質端子:銅、絶縁体:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
  • 絶縁被覆付圧着端子(丸形) ストロングホールド

    絶縁被覆付圧着端子(丸形)

    ストロングホールド
    2,798税込3,078
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600
  • 角先開形端子(A形) JAPPY

    角先開形端子(A形)

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1箱(1000個)
    3日以内出荷
    電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
    材質無酸素銅シルバー種類裸圧着端子規格UL、CSA端子形状先開形適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65適合電線範囲 AWG(#)22~16
  • 丸形端子(R形) JAPPY

    丸形端子(R形)

    JAPPY
    4,698税込5,168
    1箱(1000個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
    材質無酸素銅シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形
  • 銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔

    ニチフ
    16,980税込18,678
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    材質無酸素銅(電気すずめっき)形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形シルバー種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40.0寸法F(mm)21.0寸法d2(Φmm)14.0適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    349税込384
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)21.5寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)7.5寸法D(Φmm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法B(mm)8.0材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)4.3公称断面積(mm2)2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)適合工具<手動工具>NH12・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1012、NA3+N312電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径4S
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    349税込384
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)17.5寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)4.75寸法D(Φmm)4.1電線抱合範囲AWG(#)22~16寸法B(mm)5.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(Φmm)3.2公称断面積(mm2)1.25材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)適合工具<手動工具>NH11・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1011、NA3+N311電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径3
  • 2 - 8 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ

    2 - 8 [丸形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1パック(100個)
    翌日出荷
    仕様電線抱合範囲:単線:1.14~1.82mm、撚線:1.04~2.63mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)寸法(mm)Φd2:8.4、B:12.0、L:21.5、F:11.0、E:4.5、ΦD:4.2、Φd:2.3入数100個
  • 38-14  [丸形]裸圧着端子(3個) エスコ

    38-14 [丸形]裸圧着端子(3個)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1パック
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:26.66~42.42
  • 22-12  [丸形]裸圧着端子(4個) エスコ

    22-12 [丸形]裸圧着端子(4個)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1パック
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:16.78~26.66
  • 22-10  [丸形]裸圧着端子(5個) エスコ

    22-10 [丸形]裸圧着端子(5個)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1パック
    当日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:16.78~26.66
  • 22- 8  [丸形]裸圧着端子(5個) エスコ

    22- 8 [丸形]裸圧着端子(5個)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1パック
    当日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:16.78~26.66
  • 14-10  [丸形]裸圧着端子(2個) エスコ

    14-10 [丸形]裸圧着端子(2個)

    エスコ
    605税込666
    1パック
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:10.52~16.78
  • 14- 6  [丸形]裸圧着端子(3個) エスコ

    14- 6 [丸形]裸圧着端子(3個)

    エスコ
    605税込666
    1パック
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:10.52~16.78
  • 8- 8  [丸形]裸圧着端子(5個) エスコ

    8- 8 [丸形]裸圧着端子(5個)

    エスコ
    605税込666
    1パック
    翌日出荷
    仕様電線抱合範囲:単線:2.89~3.65mm、撚線:6.64~10.52mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)
  • 8- 6  [丸形]裸圧着端子(5個) エスコ

    8- 6 [丸形]裸圧着端子(5個)

    エスコ
    605税込666
    1パック
    翌日出荷
    仕様電線抱合範囲:単線:2.89~3.65mm、撚線:6.64~10.52mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)
  • 5.5- 4 [丸形]裸圧着端子(10個) エスコ

    5.5- 4 [丸形]裸圧着端子(10個)

    エスコ
    605税込666
    1パック
    翌日出荷
    仕様電線抱合範囲:単線:1.82~2.89mm、撚線:2.63~6.64mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)
  • 3.5-5S [丸形]裸圧着端子(10個) エスコ

    3.5-5S [丸形]裸圧着端子(10個)

    エスコ
    605税込666
    1パック
    当日出荷
    仕様電線抱合範囲:単線:1.82~2.4mm、撚線:2.63~4.6mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)
  • 二ツ穴端子(RD形) JST(日本圧着端子製造)

    二ツ穴端子(RD形)

    JST(日本圧着端子製造)
    299税込329
    1袋(1個)
    5日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40寸法d2(Φmm)14材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子 イチネンTASCO

    裸圧着端子

    イチネンTASCO
    699税込769
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    RD形。丸形。
    用途銅線用。種類裸圧着端子寸法L(mm)95端子形状二つ穴(RD形)寸法A(mm)40寸法F(mm)21.75寸法D(Φmm)22.5寸法E(mm)19電線抱合範囲AWG(#)4/0寸法B(mm)28.5寸法d(Φmm)16.4寸法d2(Φmm)14電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3~117.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ型リング端子 PANDUIT(パンドウイット)

    チューブ型リング端子

    PANDUIT(パンドウイット)
    56,980税込62,678
    1袋(200個)
    30日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 8.0-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個) エスコ

    8.0-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MB-43幅(mm)12全長(mm)31レッド種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
  • 8.0-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個) エスコ

    8.0-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MB-42幅(mm)10全長(mm)29.5レッド種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
  • 2.0-3.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個) エスコ

    2.0-3.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MB-34幅(mm)8.5全長(mm)18.75ブルー種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
  • 1.25-3.0 [丸形]絶縁圧着端子(250個) エスコ

    1.25-3.0 [丸形]絶縁圧着端子(250個)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MB-31幅(mm)5.5全長(mm)16.3レッド種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
  • 22-10.0 [丸形]裸圧着端子(35個) エスコ

    22-10.0 [丸形]裸圧着端子(35個)

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MA-79幅(mm)18全長(mm)35種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 14-10.0 [丸形]裸圧着端子(40個) エスコ

    14-10.0 [丸形]裸圧着端子(40個)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-77幅(mm)18全長(mm)33種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 14-8.0 [丸形]裸圧着端子(50個) エスコ

    14-8.0 [丸形]裸圧着端子(50個)

    エスコ
    3,740税込4,114
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MA-76幅(mm)14全長(mm)31種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 14-6.0 [丸形]裸圧着端子(70個) エスコ

    14-6.0 [丸形]裸圧着端子(70個)

    エスコ
    4,640税込5,104
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-75幅(mm)11全長(mm)25.5種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 8.0-8.0 [丸形]裸圧着端子(70個) エスコ

    8.0-8.0 [丸形]裸圧着端子(70個)

    エスコ
    2,680税込2,948
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-74幅(mm)14全長(mm)27種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 8.0-5.0 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ

    8.0-5.0 [丸形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-72幅(mm)10全長(mm)21種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 5.5-5.0 [丸形]裸圧着端子(200個) エスコ

    5.5-5.0 [丸形]裸圧着端子(200個)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-70幅(mm)9.5全長(mm)19.8種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 3.5-5.0 [丸形]裸圧着端子(250個) エスコ

    3.5-5.0 [丸形]裸圧着端子(250個)

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-68幅(mm)9.5全長(mm)20種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 3.5-4.0 [丸形]裸圧着端子(250個) エスコ

    3.5-4.0 [丸形]裸圧着端子(250個)

    エスコ
    3,140税込3,454
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-67幅(mm)9.5全長(mm)20種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 2.0-5.0 [丸形]裸圧着端子(280個) エスコ

    2.0-5.0 [丸形]裸圧着端子(280個)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-66幅(mm)9.5全長(mm)16.8種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 2.0-3.0 [丸形]裸圧着端子(350個) エスコ

    2.0-3.0 [丸形]裸圧着端子(350個)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-64幅(mm)8.5全長(mm)16.8種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 1.25-5.0 [丸形]裸圧着端子(400個) エスコ

    1.25-5.0 [丸形]裸圧着端子(400個)

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-63幅(mm)8全長(mm)15.8種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
丸形圧着端子