カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(3)
- 0.5~1未満(13)
- 1~2未満(41)
- 2~3未満(47)
- 3~4未満(7)
- 4~5未満(18)
- 6~7未満(36)
- 8~9未満(1)
- 10~20未満(23)
- 20~30未満(17)
- 40~50未満(19)
- 60~70未満(16)
- 70~80未満(5)
- 90~100未満(6)
- 100~200未満(18)
- 200~300未満(12)
- 300以上(9)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・6.6・7・8・8.5・9・9.5・12・13.6・15・16・16.5・19.2・20・22・28.5・32・36・44・幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
12・14.4・15.8・16.5・16.8・17.4・17.5・20・21・21.5・21.8・22.5・23・23.5・26・26.5・28・29.5・30.5・32.5・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(67)
- ニチフ(44)
- JST(日本圧着端子製造)(14)
- DST(大同端子製造)(13)
- ELPA(11)
- TRUSCO(10)
- 冨士端子工業(6)
- アメリカン電機(5)
- イチネンTASCO(4)
- グラフテック(GRAPHTEC)(4)
- オーム電機(3)
- JAPPY(3)
- デンカエレクトロン(3)
- マキタ(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- ストロングホールド(2)
- CUSTOM KOBO(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 東洋技研(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・ELPA・TRUSCO・冨士端子工業・アメリカン電機・イチネンTASCO・グラフテック(GRAPHTEC)・オーム電機・JAPPY・デンカエレクトロン・マキタ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ストロングホールド・CUSTOM KOBO・PANDUIT(パンドウイット)・東洋技研・ブランドをもっと見る

裸圧着端子(丸形)
ニチフ¥9,898~税込¥10,888~1パック(20個)ほか10日以内出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟鋼のより線電線の接続に。材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ色シルバー
丸形(R形)圧着端子 ロジウムメッキ品
アメリカン電機¥7,698~税込¥8,468~1袋(10個)5日以内出荷交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な電気の導通を実現させること(導電効率の向上と導通安定化)を目的として開発された、丸形1つ穴R5.5-4圧着端子です。高級洋食器や装飾品、特殊化学装置、医療器具などに用いられる希少な白金族金属であるロジウムメッキを贅沢に施し、導電性・耐食性・耐摩耗性の向上を図りました。端子形状丸形
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥519税込¥5711箱(100個)5日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子寸法L(mm)16.8端子形状丸型寸法D(Φmm)4寸法B(mm)4.8寸法T(mm)0.8寸法W(mm)9.5寸法d(Φmm)2.3寸法E(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
CB型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥469~税込¥516~1箱(5個)5日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状CB型寸法T(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形)
ストロングホールド¥619~税込¥681~1袋(25個)当日出荷から翌々日出荷ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。用途電線の接続に。材質端子:銅、絶縁体:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
絶縁被覆付圧着端子(丸形)
ストロングホールド¥2,798~税込¥3,078~1袋(25個)当日出荷ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600
角先開形端子(A形)
JAPPY¥4,998税込¥5,4981箱(1000個)翌々日出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子規格UL、CSA端子形状先開形適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65適合電線範囲 AWG(#)22~16
丸形端子(R形)
JAPPY¥4,698~税込¥5,168~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形
銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔
ニチフ¥16,980~税込¥18,678~1箱(20個)4日以内出荷材質無酸素銅(電気すずめっき)形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形色シルバー種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40.0寸法F(mm)21.0寸法d2(Φmm)14.0適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300KRoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形
ニチフ¥349税込¥3841袋(20個)当日出荷RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)17.5寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)4.75寸法D(Φmm)4.1電線抱合範囲AWG(#)22~16寸法B(mm)5.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(Φmm)3.2公称断面積(mm2)1.25材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)赤適合工具<手動工具>NH11・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1011、NA3+N311電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径3
二ツ穴端子(RD形)
JST(日本圧着端子製造)¥299~税込¥329~1袋(1個)5日以内出荷種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40寸法d2(Φmm)14材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子
ニチフ¥829税込¥9121個翌々日出荷RD形。丸形。用途銅線用。種類裸圧着端子寸法L(mm)95端子形状二つ穴(RD形)寸法A(mm)40寸法F(mm)21.75寸法D(Φmm)22.5寸法E(mm)19電線抱合範囲AWG(#)4/0寸法B(mm)28.5寸法d(Φmm)16.4寸法d2(Φmm)14電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3~117.2RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子先開形
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(50個)当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。仕様先開形・単線対応タイプトラスコ品番856-3591材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)16.4色シルバー質量(g)40種類裸圧着端子端子形状Y形外寸(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44内寸(mm)1.7JIS規格×適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具スタッド径(Φmm)4.3適合電線範囲 AWG(#)22-162018年トラスコ掲載ページ3 0782![2.0-3.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919537-180219-02.jpg)
2.0-3.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷エスコ品番EA538MB-34幅(mm)8.5全長(mm)18.75色ブルー種類絶縁付圧着端子端子形状丸型![1.25-3.0 [丸形]絶縁圧着端子(250個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919503-180219-02.jpg)
1.25-3.0 [丸形]絶縁圧着端子(250個)
エスコ¥1,650税込¥1,8151個当日出荷エスコ品番EA538MB-31幅(mm)5.5全長(mm)16.3色レッド種類絶縁付圧着端子端子形状丸型






























![8.0-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919625-180219-02.jpg)
![8.0-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919616-180219-02.jpg)
![2.0-3.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919537-180219-02.jpg)
![1.25-3.0 [丸形]絶縁圧着端子(250個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919503-180219-02.jpg)
![22-10.0 [丸形]裸圧着端子(35個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919442-171006-02.jpg)
![14-10.0 [丸形]裸圧着端子(40個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919424-180219-02.jpg)
![14-8.0 [丸形]裸圧着端子(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919415-180219-02.jpg)
![14-6.0 [丸形]裸圧着端子(70個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919406-180219-02.jpg)
![8.0-8.0 [丸形]裸圧着端子(70個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919397-180219-02.jpg)
![5.5-5.0 [丸形]裸圧着端子(200個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919354-180219-02.jpg)
![3.5-5.0 [丸形]裸圧着端子(250個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919336-180219-02.jpg)
![3.5-4.0 [丸形]裸圧着端子(250個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919327-180219-02.jpg)
![2.0-5.0 [丸形]裸圧着端子(280個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919318-180219-02.jpg)
![2.0-3.0 [丸形]裸圧着端子(350個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919293-180219-02.jpg)
![1.25-5.0 [丸形]裸圧着端子(400個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919284-180219-02.jpg)
![1.25-4.0 [丸形]裸圧着端子(450個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919275-180219-02.jpg)
![1.25-3.0 [丸形]裸圧着端子(500個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919266-180219-02.jpg)
![5.5-8 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919205-180219-02.jpg)
![5.5-6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919196-180219-02.jpg)