絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
全長(mm)
内径(Φmm)
アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
幅(mm)
1・1.1・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.9・2・2.5・2.6・3.4・3.5・4・4.2・4.4・4.5・5.6・6.5・6.9・幅(mm)をもっと見る
種類
その他・差込型接続端子・絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
特性
耐熱・耐熱・難燃
ブランド
モノタロウ・RS PRO・TRUSCO・エスコ・ニチフ・フエニックス・コンタクト・ワゴジャパン・PANDUIT(パンドウイット)・明工社・DST(大同端子製造)・ELPA・冨士端子工業・オーム電機・JST(日本圧着端子製造)・東洋技研・ワイドミュラー・Kang Yang・Panasonic(パナソニック)・ユーボン・フェニックス・コンタクト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
353件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-10 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-10 100個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1438材質銅(すずメッキ)ブルー寸法L(mm)18.5寸法L1(mm)10寸法D(mm)8寸法D1(mm)2.9寸法D2(mm)3.3耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-05RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)2.5×2適合電線範囲 AWG(#)14
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-8 100個入

    TRUSCO
    749税込824
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1435材質銅(すずメッキ)レッド寸法L(mm)15.1寸法L1(mm)8寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)2.1寸法D2(mm)2.4耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-01RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0×2適合電線範囲 AWG(#)18
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-10 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-10 100個入

    TRUSCO
    549税込604
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7874材質銅(すずメッキ)レッド寸法L(mm)16.3寸法L1(mm)10寸法D(mm)3寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.7アズワン品番65-2005-53RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-6 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-6 100個入

    TRUSCO
    439税込483
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7903材質絶縁スリーブ:ナイロングレー寸法L(mm)16.3寸法L1(mm)6寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-88RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-6 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-6 100個入

    TRUSCO
    439税込483
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7882材質銅(すずメッキ)ホワイト寸法L(mm)14寸法L1(mm)6寸法D(mm)2.6寸法D1(mm)1寸法D2(mm)1.3アズワン品番65-2005-43RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5適合電線範囲 AWG(#)20
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.34-6 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.34-6 100個入

    TRUSCO
    679税込747
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7907材質銅(すずメッキ)ターコイズ寸法L(mm)10.4寸法L1(mm)6寸法D(mm)1.9寸法D1(mm)0.8寸法D2(mm)1.1アズワン品番65-2005-41RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.34適合電線範囲 AWG(#)22
  • 裸圧着端子 棒状形 DST(大同端子製造)

    裸圧着端子 棒状形

    DST(大同端子製造)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷
    舌部形状が棒状である棒形端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
  • 銅線用 裸ブレード端子 (BTC形) ニチフ

    銅線用 裸ブレード端子 (BTC形)

    ニチフ
    7,498税込8,248
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)
  • 絶縁被覆付圧着端子棒形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子棒形

    DST(大同端子製造)
    2,198税込2,418
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形
  • 絶縁カバー付3心棒状形圧着端子 明工社

    絶縁カバー付3心棒状形圧着端子

    明工社
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    セット内容絶縁カバー×20個 棒状形圧着端子×60本種類絶縁付圧着端子端子形状棒形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒端子(TUB-2.0) ELPA

    棒端子(TUB-2.0)

    ELPA(1件のレビュー)
    256税込282
    1個
    当日出荷
    TUB-2.0
    全長(mm)17種類裸圧着端子端子形状棒形寸法D(Φmm)4.1寸法E(mm)5.0寸法d1(Φmm)2.4寸法d2(Φmm)1.9適合電線範囲 撚線(mm2)1.04~2.63
  • 絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型)

    冨士端子工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(100個)
    当日出荷から23日以内出荷
    種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン
    1,298税込1,428
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-10 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-10 100個入

    TRUSCO
    819税込901
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1442レッド寸法L(mm)17.1寸法L1(mm)10寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)2.1寸法D2(mm)2.4耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-02RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0×2適合電線範囲 AWG(#)18
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.75-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.75-8 100個入

    TRUSCO
    719税込791
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1439グレー寸法L(mm)14.7寸法L1(mm)8寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)1.8寸法D2(mm)2.1耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-07RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75×2適合電線範囲 AWG(#)18
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-18 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-18 100個入

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7889材質銅(すずメッキ)イエロー寸法L(mm)26.5寸法L1(mm)18寸法D(mm)6.3寸法D1(mm)3.5寸法D2(mm)3.9アズワン品番65-2005-87RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)6適合電線範囲 AWG(#)10
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-22 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-22 50個入

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7887イエロー寸法L(mm)34寸法L1(mm)22寸法D(mm)11.2寸法D1(mm)7.5寸法D2(mm)7.9アズワン品番65-2005-66適合電線範囲 撚線(mm2)25適合電線範囲 AWG(#)4
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-18 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-18 100個入

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7899材質銅(すずメッキ)レッド寸法L(mm)26.8寸法L1(mm)18寸法D(mm)7.6寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)4.9アズワン品番65-2005-47RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)10適合電線範囲 AWG(#)8
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-8 100個入

    TRUSCO
    549税込604
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7890材質銅(すずメッキ)ブラック寸法L(mm)14.3寸法L1(mm)8寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-56RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-8 100個入

    TRUSCO
    499税込549
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7880材質銅(すずメッキ)レッド寸法L(mm)14.3寸法L1(mm)8寸法D(mm)3寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.7アズワン品番65-2005-52RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-12 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-12 100個入

    TRUSCO
    559税込615
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7878材質銅(すずメッキ)グレー寸法L(mm)22.3寸法L1(mm)12寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-91RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-8 100個入

    TRUSCO
    469税込516
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7885材質銅(すずメッキ)ホワイト寸法L(mm)16寸法L1(mm)8寸法D(mm)2.6寸法D1(mm)1寸法D2(mm)1.3アズワン品番65-2005-44RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5適合電線範囲 AWG(#)20
  • フェルール(200pcs) ニチフ

    フェルール(200pcs)

    ニチフ
    1,698税込1,868
    1パック(200個)
    3日以内出荷から13日以内出荷
    接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
    用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    2,398税込2,638
    1箱(250個)ほか
    5日以内出荷
    電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
  • 棒端子 フェニックス・コンタクト

    棒端子

    フェニックス・コンタクト
    1,598税込1,758
    1箱(100個)
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • /(3200632) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200632) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    欠品中
    端子形状棒形
  • /(3200807) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200807) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    グレー端子形状棒形
  • /(3203040) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3203040) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    端子形状棒形
  • フェルール端子 棒端子 フエニックス・コンタクト

    フェルール端子 棒端子

    フエニックス・コンタクト
    379税込417
    1個(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    すべてのアプリケーションに対応する包括的な製品シリーズ。高品質フェルールと標準に準拠のフェルール(ドイツ製)。メーカーの圧着工具や自動機器と組み合わせてUL認定接続を実現
    用途電線をスプライシングから保護し、端子台シャフトへの挿入を容易にします。
  • 棒型端子2.0 Kang Yang

    棒型端子2.0

    Kang Yang
    24税込26
    1個
    3日以内出荷
    AWG16-14(1.25-2.0SQ相当)に対応した棒端子です。
    材質タイプ裸圧着端子棒形本体寸法(mm)4.1×16.8適合電線サイズAWG#16-14
  • 絶縁カバー付フェルール ワイドミュラー

    絶縁カバー付フェルール

    ワイドミュラー
    10税込11
    1個
    欠品中
    長さ(mm)被覆剥き:8橙色寸法L1(mm)12端子形状フェルール端子カラーコードWeidmueller電線抱合範囲AWG(#)20適合電線(mm2)0.5正味質量(g)0.062長さL2(mm)6寸法S2(mm)プラスチックカラー厚:0.25、金属製スリーブ厚さ:0.15内径D1(Φmm)1被覆ストリップ長(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応内径D2(Φmm)2.6
  • RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 0.5mm2, ピン長さ 6mm, ピン径 1.0mm RS PRO

    RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 0.5mm2, ピン長さ 6mm, ピン径 1.0mm

    RS PRO
    979税込1,077
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか.. ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2ピン径 = 1.0 mm, 1.3mmエントリ数 = 1色 = シルバーピン長さ = 6mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 20AWG全長 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 20AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 1.5mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 1.7mm RS PRO

    RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 1.5mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 1.7mm

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2ピン径 = 1.7 mm, 2.0mm絶縁体 = ナイロン色 = 黒ピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 16AWG全長 = 16.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 25mm2, ピン長さ 22mm, ピン径 7.3mm RS PRO

    RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 25mm2, ピン長さ 22mm, ピン径 7.3mm

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS Pro 絶縁ブーツレースフェ業務用に設置するブーツレースフェルールをお探しの場合は、ケーブルワイヤ導体のクリーンな終端用に設計された RS Pro の圧着ブーツレースフェルール製品をご検討ください。これにより、最大限の電気接続を実現できます。RS Pro 圧着ブーツレースフェルールは色分けされており、各種サイズが用意され、業務を高度な業務基準に完成させたことを誇りとする電気 Engineer や DIY 愛好家に最適です。ブーツレースフェルールとはブーツレースフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製チューブ又はフェルールのことです。フェルールは、より線ケーブルワイヤの端に被せて圧着してから、ねじ又はスプリングクランプ接続に挿入します。ブーツレースフェルールを使用する理由より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します特長と利点. 優れた電気接続. 短絡の低減.カラーコードでフェルールサイズを簡単に識別. 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー. スズめっき銅チューブによる優れた導電性.圧着 Terminal は、なしで繰り返し挿入および取り外しが可能 ワイヤの端の劣化.シングルエントリまたはデュアルエントリをご用意していますRS Pro 圧着工具に最適ワイヤサイズ範囲のフェルールの場合:. 0.5 ~ 6 mm 2 の圧着工具は RS 品番 (683-1605 を使用してください) 683-1605 を使用してください. 10 ~ 25 mm 2 の圧着工具は RS 品番 (683-1614 を使用してください) 683-1614 を使用してください. 0.5 ~ 16 mm 2 の圧着プライヤー( RS 品番 (464-482 )を使用) 464-482 )を使用. 35 mm または 50 mm 2 。圧着工具 RS 品番 (: 683-1617 を使用) : 683-1617 を使用用途コンシューマユニット回路ブレーカ電気制御パネル端子台ブーツレースフェルールに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 25mm2ピン径 = 7.5 mm, 7.9mm絶縁体 = ナイロン色 = 茶ピン長さ = 22mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 4AWG全長 = 34mmシリーズ = RS Pro適合電線サイズmm2 Min = 25mm2適合電線サイズAWG Min = 4AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 6mm2, ピン長さ 18mm, ピン径 3.5mm RS PRO

    RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 6mm2, ピン長さ 18mm, ピン径 3.5mm

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。特長. ;ul>; ;li>;コンタクト材質:銅 ;/li>; ;li>;コンタクトめっき:スズ ;/li>; ;li>;絶縁 ;/li>; ;li>;シールドなし ;/li>; ;/ul>;
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 6mm2ピン径 = 3.5 mm, 3.9mm絶縁体 = ナイロン色 = 黄ピン長さ = 18mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 10AWG全長 = 26.5mm適合電線サイズmm2 Min = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 10AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ
    1,170税込1,287
    1箱(100個)ほか
    翌日出荷
    圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。RoHS対応品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁フェルール端子セット エスコ

    絶縁フェルール端子セット

    エスコ
    68,500税込75,350
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:200mm 圧着ペンチ、フェルール端子、0.5・0.75・1.0・1.5mm2×各200、2.5mm2×150、4.0・6.0mm2×各100、10.0mm2×50、16.0mm2×40、ケース。頑丈なプラスチックケース。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。ケースは積重ねが可能です。
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-13 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-13 100個入

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1437材質銅(すずメッキ)ブルー寸法L(mm)21.5寸法L1(mm)13寸法D(mm)8寸法D1(mm)2.9寸法D2(mm)3.3耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-06RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)2.5×2適合電線範囲 AWG(#)14
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.5-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.5-8 100個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    789税込868
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1441材質銅(すずメッキ)ブラック寸法L(mm)15.5寸法L1(mm)8寸法D(mm)6.5寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)2.6耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-03RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5×2適合電線範囲 AWG(#)16
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-20 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-20 50個入

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1袋(50個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7876材質銅(すずメッキ)ブルー寸法L(mm)36寸法L1(mm)20寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-81RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)50適合電線範囲 AWG(#)1/0
フェルール(棒端子)圧着端子