カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(9)
- 0.5~1未満(27)
- 1~2未満(50)
- 2~3未満(40)
- 3~4未満(3)
- 4~5未満(10)
- 6~7未満(21)
- 10~20未満(7)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
全長(mm)
内径(Φmm)
色
アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
幅(mm)
1・1.1・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.9・2・2.5・2.6・3.4・3.5・4・4.2・4.4・4.5・5.6・6.5・6.9・幅(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- RS PRO(150)
- TRUSCO(51)
- エスコ(38)
- ニチフ(27)
- ワゴジャパン(16)
- フエニックス・コンタクト(16)
- PANDUIT(パンドウイット)(8)
- 明工社(7)
- DST(大同端子製造)(6)
- ELPA(5)
- 冨士端子工業(4)
- オーム電機(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- 東洋技研(3)
- ワイドミュラー(3)
- Kang Yang(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ユーボン(1)
- フェニックス・コンタクト(1)
モノタロウ・RS PRO・TRUSCO・エスコ・ニチフ・ワゴジャパン・フエニックス・コンタクト・PANDUIT(パンドウイット)・明工社・DST(大同端子製造)・ELPA・冨士端子工業・オーム電機・JST(日本圧着端子製造)・東洋技研・ワイドミュラー・Kang Yang・Panasonic(パナソニック)・ユーボン・フェニックス・コンタクト

裸圧着端子 棒形
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(25個)ほか当日出荷接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。仕様棒状材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形スタッド径(Φmm)1.92018年トラスコ掲載ページ3 0796
銅線用 裸圧着端子 (TC形)
ニチフ¥14,980税込¥16,4781セット(1000個)当日出荷トラスコ品番473-1727全長(mm)15.3質量(g)200種類裸圧着端子端子形状棒形電線抱合範囲AWG(#)24~20寸法l(mm)9.5寸法d(Φmm)1寸法F(Φmm)1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 16mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 5.8mm
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(100個)7日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Max = 16mm2ピン径 = 5.8 mm, 6.2mmエントリ数 = 1ピン長さ = 12mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 6AWG全長 = 12mm適合電線サイズmm2 Min = 16mm2適合電線サイズAWG Min = 6AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 10mm2, ピン長さ 15mm, ピン径 4.9mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(100個)7日以内出荷RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台仕様適合電線サイズmm2 Max = 10mm2ピン径 = 4.9 mm, 4.5mmエントリ数 = 1ピン長さ = 15mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 8AWG全長 = 15mm適合電線サイズmm2 Min = 10mm2適合電線サイズAWG Min = 8AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 6mm2, ピン長さ 20mm, ピン径 3.5mm
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(100個)7日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Max = 6mm2ピン径 = 3.5 mm, 3.9mmエントリ数 = 1ピン長さ = 20mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 10AWG全長 = 20mm適合電線サイズmm2 Min = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 10AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 6mm2, ピン長さ 15mm, ピン径 3.5mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Max = 6mm2ピン径 = 3.5 mm, 3.9mmエントリ数 = 1ピン長さ = 15mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 10AWG全長 = 15mm適合電線サイズmm2 Min = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 10AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 1.5mm2, ピン長さ 7mm, ピン径 1.7mm
RS PRO¥649税込¥7141袋(100個)7日以内出荷RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台仕様適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2ピン径 = 1.7 mm, 2.0mmエントリ数 = 1ピン長さ = 7mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 16AWG全長 = 7mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 0.5mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 1.0mm
RS PRO¥579税込¥6371袋(100個)7日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2ピン径 = 1.0 mm, 1.3mmエントリ数 = 1ピン長さ = 10mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 20AWG全長 = 10mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 20AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 0.25mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 0.8mm
RS PRO¥869税込¥9561袋(100個)7日以内出荷RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.25mm2ピン径 = 0.8 mm, 1.1mmエントリ数 = 1ピン長さ = 8mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 24AWG全長 = 8mm適合電線サイズmm2 Min = 0.25mm2適合電線サイズAWG Min = 24AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 0.25mm2, ピン長さ 6mm, ピン径 0.8mm
RS PRO¥649税込¥7141袋(100個)7日以内出荷RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.25mm2ピン径 = 0.8 mm, 1.1mmエントリ数 = 1ピン長さ = 6mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 24AWG全長 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 0.25mm2適合電線サイズAWG Min = 24AWGRoHS指令(10物質対応)対応

















![0.75-13.5mm2 [TC形]裸圧着端子(100個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920404-180219-02.jpg)
![5.5-21 [TC形]裸圧着端子(キャップ付/50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920386-260615-02.jpg)
![5.5-15 [TC形]裸圧着端子(キャップ付/50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920377-260615-02.jpg)
![2-13.5 [TC形]裸圧着端子(キャップ付/100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920368-260615-02.jpg)
![1.25-13.5[TC形]裸圧着端子(キャップ付/100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920352-260615-02.jpg)