絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
幅(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
内径(Φmm)
1.9・2.2・2.7・3.2・3.7・4.3・4.5・5.3・5.5・6.4・8.4・10.5・11・13・14・15・16
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐薬品・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
16・17・18・18.5・19・19.2・19.5・20・20.2・20.8・21・21.3・22・24・24.5・25・26・26.2・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・ニチフ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・ストロングホールド・オーム電機・ELPA・日本モレックス(molex)・TRUSCO・冨士端子工業・ワイドミュラー・HARWIN・JAPPY・フエニックス・コンタクト・JST・未来工業・カワグチ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
321件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状から絞り込む
  • 接続子 CE-5 ELPA

    接続子 CE-5

    ELPA
    218税込240
    1個
    当日出荷
    CE-5
    全長(mm)27種類絶縁付圧着端子端子形状差込形
  • 銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    19,980税込21,978
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーロックコネクタ用端子 ニチフ

    イージーロックコネクタ用端子

    ニチフ
    6,698税込7,368
    1箱(500個)
    当日出荷
    種類イージーロックコネクタ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)1000材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)コンタクト保持力50N以上UL規格取得CSA規格取得耐電圧(V)2000
  • 棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 フエニックス・コンタクト

    棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付

    フエニックス・コンタクト
    3,298税込3,628
    1箱(100個)
    当日出荷
    柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。
    材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 赤

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    仕様最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 42mm材質 = ポリオレフィン耐電圧 = 2kV許容電圧 = 2 mV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 赤低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
  • 銅線用 裸圧着端子ホック形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子ホック形

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    899税込989
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状ホック形
  • 絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(100個)
    4日以内出荷から23日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 絶縁被覆付差込形接続端子 TRUSCO

    絶縁被覆付差込形接続端子

    TRUSCO(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(15個)
    当日出荷
    接触部絶縁形です。
    仕様ISO9001認証取得工場製質量(g)30種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン質量(g/パック)30材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)
  • 接続コネクタ 差込形ピン端子 ニチフ

    接続コネクタ 差込形ピン端子

    ニチフ
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300定格電流(A)15コネクタ形状差込形ピン端子 メス適合電線AWG18~16入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタル端子BML PANDUIT(パンドウイット)

    バイメタル端子BML

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅の丸端子部で構成された端子です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。一般的な銅板を使用する接続機器へ異種金属接触腐食の心配を解決し、銅線とアルミ電線をご使用いただけます。アルミ導体圧縮部と銅の丸端子部で構成されておりますので従来設備への接続が容易になります。端子内部にはコンパウンドが内包されております。
    用途一般的な銅製機器とアルミ電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状丸形
  • バイメタルスプライス PANDUIT(パンドウイット)

    バイメタルスプライス

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅のバレル部で構成されたバイメタルスプライス です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。優れた電気特性、接着性、耐湿性、耐薬品性の自己融着マスチックテープを屋外環境でのスプライスの絶縁・水シーリング対応に推奨しています。
    用途アルミ電線と銅電線の接続に。金属色RoHS指令(10物質対応)対応特性耐湿性、耐薬品性
  • 裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)

    裸圧着端子(丸形)

    DST(大同端子製造)
    2,998税込3,298
    1箱(100個)ほか
    9日以内出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきJIS規格×
  • ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 ストロングホールド

    ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型

    ストロングホールド
    999税込1,099
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
  • [丸形] 絶縁圧着端子(青) エスコ

    [丸形] 絶縁圧着端子(青)

    エスコ
    605税込666
    1パック(10個)ほか
    翌日出荷
    RoHS対応品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スプライス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,998税込3,298
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    エレクトロタップ スプライス 単線及び撚線に分岐、または貫通タップをつくる高信頼性の接続子。 耐久性の高いナイロン製本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製。 電線被覆剥きを必要としないセルフストリッピング方式で電線への取り付けもプライヤで簡単に行えます。
    用途自動車 娯楽機器 機器配線・分岐 補修用途使用温度範囲(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセット エスコ

    裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセット

    エスコ
    26,300税込28,930
    1個
    欠品中
    セット内容〈圧着端子〉裸丸形:1.25-3(100個)、裸丸形:1.25-3.5(100個)、裸丸形:1.25-4(80個)、裸丸形:2-4(80個)、裸丸形:2-5(80個)、裸丸形:2-6(50個)、裸丸形:3.5-4(50個)、裸丸形:3.5-5(50個)裸丸形:3.5-6(30個)、裸丸形:5.5-5(40個)、裸丸形:5.5-6(30個)、裸丸形:5.5-8(20個)、裸Y形:1.25-3(100個)、裸Y形:1.25-3.5(100個)、裸Y形:1.25-4(80個)、裸Y形:2-3(80個)、裸Y形:2-3.5(80個)、裸Y形:2-4(60個)、〈絶縁キャップ〉1.25用・青(50個)、1.25用・赤(100個)、1.25用・黄(50個)、2用・青(50個)、2用・赤(35個)、2用・黄(35個)、3.5用・青(25個)、3.5用・赤(25個)、3.5用・黄(30個)、5.5用・青(15個)、5.5用・赤(15個)、5.5用・黄(40個)、〈スリーブ〉裸圧着スリーブ(重ね合せP形):1.25型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):2型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):5.5型(50個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):1.25型(80個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):2型(60個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):5.5型(30個)赤、青、黄種類裸圧着端子端子形状丸形、Y形ケース寸法(mm)300×206×39(H)
  • 圧着端子 差込型完全絶縁 オス型 PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 差込型完全絶縁 オス型

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途銅線の嵌合。寸法(mm)6.3×0.8種類差込型接続端子定格電圧(V)600端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)
  • 2.0 [差込形]絶縁接続子(雌/80個) エスコ

    2.0 [差込形]絶縁接続子(雌/80個)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MJ-22幅(mm)9.6全長(mm)23.7種類差込型接続端子端子形状差込形
  • 裸圧着スリーブセット エスコ

    裸圧着スリーブセット

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538LG-32セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
  • 裸・絶縁圧着端子セット エスコ

    裸・絶縁圧着端子セット

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538LG-21セット内容裸Y形圧着端子:R1.25-3(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(150個)、裸Y形圧着端子:R2-4(150個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-3(青)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-V3.5(80個)、絶縁Y形圧着端子:R2-4(80個)
  • 横開形端子 DST(大同端子製造)

    横開形端子

    DST(大同端子製造)
    859税込945
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状横開形
  • ブレーカー用端子 DST(大同端子製造)

    ブレーカー用端子

    DST(大同端子製造)
    7,898税込8,688
    1箱(50個)ほか
    11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状角形
  • 絶縁被覆付圧着端子 重ね合せ用スリーブ DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 重ね合せ用スリーブ

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
  • 絶縁丸端子 1.25-3.5 ELPA

    絶縁丸端子 1.25-3.5

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    RAV1.25-3.5
    全長(mm)18.6種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁丸端子 1.25-3 ELPA

    絶縁丸端子 1.25-3

    ELPA
    218税込240
    1個
    当日出荷
    RAV1.25-3
    全長(mm)15.7種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 差込型接続端子 ELPA

    差込型接続端子

    ELPA
    198税込218
    1個
    当日出荷
    FVDDF2-1875A-5
    幅(mm)5全長(mm)18.7種類差込型接続端子端子形状差込形
  • ナイロン絶縁付突き合わせ形窓付接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付突き合わせ形窓付接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    6,498税込7,148
    1袋(200個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
  • フォーク型圧着端子(X型) 冨士端子工業

    フォーク型圧着端子(X型)

    冨士端子工業
    1,298税込1,428
    1パック(100個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    適合ミニ125N18AC-5ND(1号ヘッド)種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 接続コネクタ(メス) ニチフ

    接続コネクタ(メス)

    ニチフ
    46税込51
    1個
    3日以内出荷
    0.5-0.75SQの電線に圧着して、オス-メスで接続できるコネクタのメス側です。
    ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300定格電流(A)12コネクタ形状差込形ピン端子 メス適合電線AWG20~18入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧接形中継コネクタ 8個入 オーム電機

    圧接形中継コネクタ 8個入

    オーム電機
    229税込252
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    電線接続用圧接形中継コネクターです。 コネクタを連結して多極としても使用可能。 電線被覆むき不要、プライヤにて簡単接続。 電線接続後の再利用は出来ません。 屋外での使用は出来ません。 単一コネクタでオス・メス接続可能
    定格電圧(V)100本体質量(g)(約)1接続方法電線被ふくむきは不要です作業温度範囲(℃)0~40
  • 裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)

    裸圧着端子(丸形)

    DST(大同端子製造)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用 フエニックス・コンタクト

    棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用

    フエニックス・コンタクト
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール) ワイドミュラー

    絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)

    ワイドミュラー
    1,298税込1,428
    1箱(100個)
    当日出荷
    スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
    用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。トラスコ品番449-6337材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP)全長(mm)12内寸(mm)1.5寸法L2(mm)8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.14RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.14適合電線範囲 AWG(#)26
  • ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG12~10/3.5~5.5sq 250タブ用 25個入り EDV10-250FIB-Q ストロングホールド

    ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG12~10/3.5~5.5sq 250タブ用 25個入り EDV10-250FIB-Q

    ストロングホールド
    799税込879
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。トラスコ品番249-9455材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:8.6形状メス全長(mm)24.3サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)12~10内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)90電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~6.0スタッド径(Φmm)なし
  • 0.5-1.25平方mm [防水形]圧着スリーブ(5個) エスコ

    0.5-1.25平方mm [防水形]圧着スリーブ(5個)

    エスコ
    605税込666
    1パック(5個)
    翌日出荷
    材質絶縁体:ナイロン全長(mm)26.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.5~1.25入数5個
  • 1.31-2.08平方mm[ギボシ形]絶縁接続子(雄/20個) エスコ

    1.31-2.08平方mm[ギボシ形]絶縁接続子(雄/20個)

    エスコ
    680税込748
    1パック(20個)
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)22定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08入数20
  • 1.31-2.08平方mm[ギボシ形]絶縁接続子(雌/20個) エスコ

    1.31-2.08平方mm[ギボシ形]絶縁接続子(雌/20個)

    エスコ
    930税込1,023
    1パック(20個)
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)25定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08入数20
  • 1.0-3.0 絶縁閉端接続子(15個) エスコ

    1.0-3.0 絶縁閉端接続子(15個)

    エスコ
    605税込666
    1パック
    翌日出荷
    材質ナイロン全長(mm)21電線抱合範囲(mm2)1.0~3.0
  • SPTVコネクタ ニチフ

    SPTVコネクタ

    ニチフ
    678税込746
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    電線抱合範囲AWG(#)24-20電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5
  • 平端子用絶縁キャップ TRUSCO

    平端子用絶縁キャップ

    TRUSCO
    259税込285
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール透明最高使用温度(℃)-20~60
その他形状圧着端子