絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
内径(Φmm)
1.9・2.2・2.7・3.2・3.7・4.3・4.5・5.3・5.5・6.4・8.4・10.5・11・13・14・15・16
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐薬品・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
16・17・18・18.5・19・19.2・19.5・20・20.2・20.8・21・21.3・22・24・24.5・25・26・26.2・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・ニチフ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・ストロングホールド・オーム電機・ELPA・日本モレックス(molex)・TRUSCO・冨士端子工業・ワイドミュラー・HARWIN・JAPPY・フエニックス・コンタクト・JST・未来工業・カワグチ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
323件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状から絞り込む
  • スプリットボルト 銅製 タイプSBC PANDUIT(パンドウイット)

    スプリットボルト 銅製 タイプSBC

    PANDUIT(パンドウイット)
    28,980税込31,878
    1袋ほか
    30日以内出荷
  • スプリットボルト アルミデュアルレート タイプSBA PANDUIT(パンドウイット)

    スプリットボルト アルミデュアルレート タイプSBA

    PANDUIT(パンドウイット)
    259,800税込285,780
    1袋(100個)
    30日以内出荷
  • 1穴 銅製  取付板 ストレート 内圧プレート付き PANDUIT(パンドウイット)

    1穴 銅製 取付板 ストレート 内圧プレート付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    75,980税込83,578
    1袋(5個)
    30日以内出荷
  • 2穴 銅製  取付板 ストレート 内圧プレート付き PANDUIT(パンドウイット)

    2穴 銅製 取付板 ストレート 内圧プレート付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    75,980税込83,578
    1袋(10個)
    30日以内出荷
  • 架空配管用部材 ワイヤー支持具金具(中管用) 未来工業

    架空配管用部材 ワイヤー支持具金具(中管用)

    未来工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    翌日出荷
    ミラレックスY等を壁面に固定する場合に、中間部分でワイヤーを支持する為に使用します。 壁と配管の間にすき間を作り、雪、落ち葉、ゴミ等が溜まりにくい構造となっています。
    適合ワイヤ径(Φmm)6以下
  • 圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    ビニールで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。 電線挿入部が広がっており、被覆が厚い電線にも対応できます。
    用途銅線の嵌合。材質銅すずメッキビニール種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105(屋内)スリーブ形状突き合せ用
  • 圧着端子 ナイロン完全被覆付き突合せタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 ナイロン完全被覆付き突合せタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,298税込2,528
    1袋
    当日出荷
    ナイロンで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
    用途銅線の嵌合。材質銅すずメッキナイロン種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105(屋内)スリーブ形状突き合せ用
  • 0.75-7mm2  [BT形]裸圧着端子(100個入) エスコ

    0.75-7mm2 [BT形]裸圧着端子(100個入)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MP-21幅(mm)2.5全長(mm)12.8種類裸圧着端子端子形状棒形
  • 2.0 [差込形]絶縁接続子(雄/60個) エスコ

    2.0 [差込形]絶縁接続子(雄/60個)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MK-22幅(mm)6.3全長(mm)22種類差込型接続端子端子形状差込形
  • 1.25 [差込形]絶縁接続子(雄/60個) エスコ

    1.25 [差込形]絶縁接続子(雄/60個)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MK-21幅(mm)6.3全長(mm)22種類差込型接続端子端子形状差込形
  • 8.0 絶縁中間接続子 エスコ

    8.0 絶縁中間接続子

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MF-24全長(mm)35.8種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)5.1外径(Φmm)8.5スリーブ形状リングスリープ
  • 5.5 絶縁中間接続子 エスコ

    5.5 絶縁中間接続子

    エスコ
    1,120税込1,232
    1セット(60個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MF-23全長(mm)26.7種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)3.5外径(Φmm)6.8スリーブ形状リングスリープ
  • 1.25 絶縁閉端接続子(150個) エスコ

    1.25 絶縁閉端接続子(150個)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MC-21全長(mm)21種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子
  • 板状形圧着端子セット エスコ

    板状形圧着端子セット

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538LG-43セット内容裸板状:0.5×100個、裸板状:1.25×100個、裸板状:2×100個、裸板状:5.5×50個、絶縁板状(赤):0.5×50個、絶縁板状(赤):1.25×50個、絶縁板状(赤):2×50個、絶縁板状(赤):5.5×25個、絶縁板状(青):0.5×50個、絶縁板状(青):1.25×50個、絶縁板状(青):2×50個、絶縁板状(青):5.5×25個、絶縁板状(黄):0.5×50個、絶縁板状(黄):1.25×50個、絶縁板状(黄):2×50個、絶縁板状(黄):5.5×25個
  • 棒状形圧着端子セット エスコ

    棒状形圧着端子セット

    エスコ
    20,700税込22,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538LG-41セット内容裸棒状:0.5×100個、裸棒状:1.25×100個、裸棒状:2×100個、裸棒状:5.5×50個、絶縁棒状(赤):0.5×50個、絶縁棒状(赤):1.25×50個、絶縁棒状(赤):2×50個、絶縁棒状(赤):5.5×25個、縁棒状(青):0.5×50個、絶縁棒状(青):1.25×50個、絶縁棒状(青):2×50個、絶縁棒状(青):5.5×25個、絶縁棒状(黄):0.5×50個、絶縁棒状(黄):1.25×50個、絶縁棒状(黄):2×50個、絶縁棒状(黄):5.5×25個
  • 圧着端子セット エスコ

    圧着端子セット

    エスコ
    27,600税込30,360
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538LG-17セット内容〈圧着端子内容〉裸Y形:1.25-3×200個、裸Y形:1.25-4×70個、裸Y形:2-4×150個、裸Y形:2-5×100個、絶縁Y形(赤):1.25-3×80個、絶縁Y形(赤):1.25-4×70個、絶縁Y形(赤):2-4×60個、絶縁Y形(赤):2-6×50個、絶縁Y形(青):1.25-3×80個、絶縁Y形(青):1.25-4×70個、絶縁Y形(青):2-4×60個、絶縁Y形(青):2-6×50個、絶縁Y形(黄):1.25-3×80個、絶縁Y形(黄):1.25-4×70個、絶縁Y形(黄):2-4×60個、絶縁Y形(黄):2-6×50個、絶縁Y形(緑):1.25-3×80個、絶縁Y形(緑):1.25-4×70個、絶縁Y形(緑):2-4×60個、絶縁Y形(緑):2-6×50個
  • 圧着端子セット エスコ

    圧着端子セット

    エスコ
    35,200税込38,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538LG-16セット内容〈圧着端子内容〉裸丸形:1.25-3×300個、裸丸形:1.25-4×180個、裸丸形:2-4×150個、裸丸形:2-5×100個、絶縁丸形(赤):1.25-3×90個、絶縁丸形(赤):1.25-4×70個、絶縁丸形(赤):2-4×60個、絶縁丸形(赤):2-5×60個、絶縁丸形(赤):3.5-4×40個、縁丸形(赤):3.5-5×40個、絶縁丸形(青):1.25-3×90個、絶縁丸形(青):1.25-4×70個、絶縁丸形(青):2-4×60個、絶縁丸形(青):2-5×60個、絶縁丸形(青):3.5-4×40個、絶縁丸形(青):3.5-5×40個、絶縁丸形(黄):1.25-3×90個、絶縁丸形(黄):1.25-4×70個、絶縁丸形(黄):2-4×60個、絶縁丸形(黄):2-5×60個、絶縁丸形(黄):3.5-4×40個、絶縁丸形(黄):3.5-5×40個、絶縁丸形(緑):1.25-3×90個、絶縁丸形(緑):1.25-4×70個、絶縁丸形(緑):2-4×60個、絶縁丸形(緑):2-5×60個、絶縁丸形(緑):3.5-4×40個、絶縁丸形(緑):3.5-5×40個
  • 絶縁圧着端子セット エスコ

    絶縁圧着端子セット

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538LG-13セット内容絶縁丸形端子(赤):R1.25-3(130個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-3.5(100個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-4(100個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-3.5(100個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-V3.5(100個)、絶縁丸形端子(青):R2-4(100個)、絶縁丸形端子(青):R2-5(80個)、絶縁丸形端子(青):R2-6(60個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-4(80個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-5(80個)
  • 絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー

    絶縁カバー付圧着端子

    ワイドミュラー
    3,998税込4,398
    1セット(50個)ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
  • 2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー

    2本用絶縁カバー付圧着端子

    ワイドミュラー
    2,998税込3,298
    1セット(100個)ほか
    7日以内出荷から22日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
  • 銅線用 裸圧着端子インターロック DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子インターロック

    DST(大同端子製造)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状インターロック
  • 二つ穴端子 DST(大同端子製造)

    二つ穴端子

    DST(大同端子製造)
    7,898税込8,688
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子
  • 絶縁被覆付圧着端子 横開形端子 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 横開形端子

    DST(大同端子製造)
    1,898税込2,088
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状横開形
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸先開形端子 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸先開形端子

    DST(大同端子製造)
    1,898税込2,088
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁被覆付圧着端子 平型接続子 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 平型接続子

    DST(大同端子製造)
    3,398税込3,738
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状平形
  • 絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BPF DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BPF

    DST(大同端子製造)
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁被覆付圧着端子 角先開形 APF DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 角先開形 APF

    DST(大同端子製造)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 角線用端子 DST(大同端子製造)

    角線用端子

    DST(大同端子製造)
    6,798税込7,478
    1箱(50個)ほか
    11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 角型二つ穴端子 DST(大同端子製造)

    角型二つ穴端子

    DST(大同端子製造)
    9,498税込10,448
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類その他端子形状二つ穴端子
  • 57190シリーズ 日本モレックス(molex)

    57190シリーズ

    日本モレックス(molex)
    159,800税込175,780
    1個
    欠品中
    種別圧接工具
  • 57189シリーズ 日本モレックス(molex)

    57189シリーズ

    日本モレックス(molex)
    159,800税込175,780
    1個
    欠品中
    種別圧接工具
  • 57176シリーズ 日本モレックス(molex)

    57176シリーズ

    日本モレックス(molex)
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    種別圧接工具
  • ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    8,798税込9,678
    1袋(1000個)ほか
    34日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
  • 銅線用 裸圧着端子 (NTT形) ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (NTT形)

    ニチフ
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    当日出荷
    幅(mm)50全長(mm)124種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)242.27~325適応ねじ径M12電線抱合範囲(MCM)500~600
  • 絶縁被覆付中間接続子(MP形) ニチフ

    絶縁被覆付中間接続子(MP形)

    ニチフ
    13,980税込15,378
    1箱(1000個)
    71日以内出荷
    適合手動工具/NH37、(本体)NA3、(ヘッド)N3 14全長(mm)25透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法D(Φmm)6.0寸法E(mm)9.0電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法l(mm)7.0寸法d(Φmm)2.8材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0特性難燃
  • 銅線用裸圧着端子(RD型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(RD型)

    冨士端子工業
    15,980税込17,578
    1パック(30個)ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子
  • 絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅡ JST(日本圧着端子製造)

    絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅡ

    JST(日本圧着端子製造)
    22,980税込25,278
    1パック(1000個)
    64日以内出荷
    幅(mm)6.3全長(mm)20.5種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024CSA LR20812端子形状板形寸法E(mm)8寸法l(mm)9.5寸法T(mm)0.8材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YNT-1614空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A油圧式:BCT-0514相手タブ厚(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホームセンターパック ニチフ

    ホームセンターパック

    ニチフ
    449税込494
    1個
    翌日出荷
  • アース端子 DST(大同端子製造)

    アース端子

    DST(大同端子製造)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    11日以内出荷
    種類その他
  • ミニユニバーサルメインテンロック用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニユニバーサルメインテンロック用工具

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様TE 製品規格 (114-)
その他形状圧着端子