絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
内径(Φmm)
1.9・2.2・2.7・3.2・3.7・4.3・4.5・5.3・5.5・6.4・8.4・10.5・11・13・14・15・16
全長(mm)
16・17・18・18.5・19・19.2・19.5・20・20.2・20.8・21・21.3・22・24・24.5・25・26・26.2・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(99)
- ニチフ(48)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
- DST(大同端子製造)(25)
- JST(日本圧着端子製造)(19)
- PANDUIT(パンドウイット)(18)
- ストロングホールド(16)
- オーム電機(12)
- ELPA(11)
- 日本モレックス(molex)(6)
- TRUSCO(5)
- 冨士端子工業(4)
- ワイドミュラー(4)
- HARWIN(4)
- JAPPY(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- JST(2)
- 未来工業(1)
- カワグチ(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ニチフ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・ストロングホールド・オーム電機・ELPA・日本モレックス(molex)・TRUSCO・冨士端子工業・ワイドミュラー・HARWIN・JAPPY・フエニックス・コンタクト・JST・未来工業・カワグチ・ブランドをもっと見る
「端子形状」から絞り込む

ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG16~14/1.25~2sq 250タブ用 25個入り EDV14-250FIB-Q
ストロングホールド¥799税込¥8791袋(25個)当日出荷ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。用途電線の接続に。トラスコ品番249-9456材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス全長(mm)22色青サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)16~14内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5スタッド径(Φmm)なし
アルミニウム端子 スズメッキ
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781セット(40本)9日以内出荷アルミニウム製の圧縮端子です。【JIS C2810】【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアします。端子形状CB型RoHS指令(10物質対応)対応
角先開形端子
JAPPY¥569税込¥6261箱(100個)3日以内出荷材質無酸素銅色シルバー規格UL、CSA端子形状先開形アズワン品番64-9330-93適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65適合電線範囲 AWG(#)#22~#16![[差込形] 絶縁接続子(雄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526303-220412-02.jpg)
[差込形] 絶縁接続子(雄)
エスコ¥605税込¥6661パック(5個)翌日出荷仕様●撚線:2.0mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル![[差込形] 接続端子(雄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526294-220412-02.jpg)
[差込形] 接続端子(雄)
エスコ¥605税込¥6661パック(5個)翌日出荷仕様●撚線:0.75~1.25●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル![[平型] 差込端子(雌) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526258-220412-02.jpg)
[平型] 差込端子(雌)
エスコ¥605税込¥6661パック(5個)翌日出荷RoHS対応品仕様●型式:480509-FA●抱合範囲(撚線)mm2:0.75~1.25●全長(mm):19.5●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●カラー:レッドRoHS指令(10物質対応)対応![[差込形] 絶縁接続子(雌) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526127-220412-04.jpg)
[差込形] 絶縁接続子(雌)
エスコ¥605税込¥6661パック(5個)4日以内出荷仕様●撚線:2.0mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル![[差込形] 接続端子(雌) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526127-220412-04.jpg)
[差込形] 接続端子(雌)
エスコ¥605税込¥6661パック(5個)翌日出荷仕様●撚線:0.75~1.25mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル![[丸形] 絶縁圧着端子 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525594-220412-02.jpg)
[丸形] 絶縁圧着端子
エスコ¥1,870税込¥2,0571パック(100個)翌日出荷JIS規格品、UL・C-UL登録品仕様●型式:44597●撚線(mm2):1.04~2.63●全長(mm):22.5●入数:100個入り●材質:無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト●サイズ(mm):Φd2:5.3B:9.5F:7.75H:10.0ΦD:4.6
圧着端子セット(裸圧着端子)
エスコ¥26,800税込¥29,4801セット翌日出荷圧着ペンチ(235mm)付 パーツケーストレー付仕様●〈圧着端子内容〉:裸丸形:1.25-3×100個裸丸形:1.25-4×100個裸丸形:2-4×100個裸丸形:2-5×100個裸丸形:5.5-5×40個裸丸形:8-6×25個裸Y形:1.25Y-3L×100個裸Y形:1.25Y-4S×80個裸Y形:2Y-3.5×80個裸Y形:2Y-4S×80個●ケースサイズ:447×293×85(H)mm
絶縁被覆付圧着端子 R形
ニチフ¥3,998税込¥4,3981パック(100個)10日以内出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:TMD形は端子と絶縁体との間に銅パイプが入っています。 耐振動性が求められる場合に使用します。用途軟鋼のより線電線の接続にトラスコ品番124-3700全長(mm)25.7材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル色黄外形寸法(mm)9電線抱合範囲AWG(#)12/10内寸(mm)6スタッド径(Φmm)4.3適合電線範囲 撚線(mm2)2.63~6.64
絶縁被覆付中間接続子 MP形
ニチフ¥14,980税込¥16,4781パック(1000個)翌々日出荷電線を組み合わせて接続できます。用途電線と電線の接続にトラスコ品番124-6889全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン色乳白電線抱合範囲AWG(#)16~14内寸(mm)2.8適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
ライトアングルメス型ディスコネクト
PANDUIT(パンドウイット)¥3,500税込¥3,8501袋(50個)当日出荷限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。 通常の圧着工具で圧着できます。用途銅線の接続に材質本体:真鍮、被覆:ナイロン全長(mm)19.8色赤外形寸法(mm)16定格電圧(V)600電線抱合範囲AWG(#)22~18最高使用温度(℃)105
スプライス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥469~税込¥516~1袋(100個)6日以内出荷から7日以内出荷ワイヤーグリップコネクタ(キャップツイストスプライス) 工具不要で結線可能用途閉端部のスプライス容量スプライス:3+アース使用温度範囲(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC600
CoolSplice クイック コネクト スプライス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,898税込¥3,1881袋(20個)6日以内出荷ワンプッシュ式電線中継コネクタ 1ピース+小型・スリム+被覆剥き不要+防水 押すだけ簡単!現場施工に最適な電線中継用 防水コネクタ 専用工具不要:汎用プライヤー等で施工可能 電線被覆剥き不要 片側ずつ結線 透明ボディ:正しく結線できてるか目視可能 広範囲な適応電線:0.3SQ~0.75SQ 単線。スズメッキ線、撚線に適応可能用途電線中継用コネクタ定格電流(A)15適合電線サイズAWG:12/14、14/16RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC400、AC600![1.04-2.63平方mm [防水形]圧着スリーブ(5個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730716-210510-02.jpg)
1.04-2.63平方mm [防水形]圧着スリーブ(5個)
エスコ¥605税込¥6661パック(5個)翌日出荷材質絶縁体:ナイロン全長(mm)26.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):1.04~2.63入数5個![0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雄/6個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538216-210428-02.jpg)
0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雄/6個)
エスコ¥635税込¥6991パック(6個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)22色赤定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31入数6![3.31-5.26平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/4個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538207-210428-02.jpg)
3.31-5.26平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/4個)
エスコ¥510税込¥5611パック(4個)翌日出荷材質真鍮+ナイロン全長(mm)25色黄定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26入数4![1.31-2.08平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/15個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538198-210428-02.jpg)
1.31-2.08平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/15個)
エスコ¥835税込¥9191パック(15個)翌日出荷材質真鍮+ナイロン全長(mm)24色青定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08入数15![0.33-1.31平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/15個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538189-210428-02.jpg)
0.33-1.31平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/15個)
エスコ¥680税込¥7481パック(15個)翌日出荷材質真鍮+ナイロン全長(mm)24色赤定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31入数15![3.31-5.26平方mm [差込形] 接続端子(雄/16個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538173-210428-02.jpg)
3.31-5.26平方mm [差込形] 接続端子(雄/16個)
エスコ¥510税込¥5611パック(16個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)24色黄定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26入数16![1.31-2.08平方mm [差込形] 接続端子(雄/14個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538164-210428-02.jpg)
1.31-2.08平方mm [差込形] 接続端子(雄/14個)
エスコ¥790税込¥8691パック(14個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)21色青定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08入数14![0.33-1.31平方mm [差込形] 接続端子(雄/18個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538155-210428-02.jpg)
0.33-1.31平方mm [差込形] 接続端子(雄/18個)
エスコ¥480税込¥5281パック(18個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)21色赤定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31入数18![0.33-1.31平方mm [差込形] 接続端子(雄/10個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538146-210428-02.jpg)
0.33-1.31平方mm [差込形] 接続端子(雄/10個)
エスコ¥580税込¥6381パック(10個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)19色赤定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31入数10![0.75-1.25 [差込形]接続端子(雄/100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538137-210428-02.jpg)
0.75-1.25 [差込形]接続端子(雄/100個)
エスコ¥2,100税込¥2,3101パック翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)、+ポリ塩化ビニール全長(mm)21.0電線抱合範囲(mm2)撚線:0.75~1.25![0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雌/6個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538103-210428-02.jpg)
0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雌/6個)
エスコ¥580税込¥6381パック(6個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)25色赤定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31入数6![3.31-5.26平方mm[差込形]絶縁接続端子(雌/4個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538094-210428-02.jpg)
3.31-5.26平方mm[差込形]絶縁接続端子(雌/4個)
エスコ¥650税込¥7151パック(4個)翌日出荷材質真鍮+ナイロン全長(mm)24色黄定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26入数4![1.31-2.08平方mm[差込形]絶縁接続端子(雌/15個 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538085-210428-02.jpg)
1.31-2.08平方mm[差込形]絶縁接続端子(雌/15個
エスコ¥690税込¥7591パック(15個)翌日出荷材質真鍮+ナイロン全長(mm)22色青定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08入数15![0.33-1.31平方mm[差込形]絶縁接続端子(雌/15個 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538076-210428-02.jpg)
0.33-1.31平方mm[差込形]絶縁接続端子(雌/15個
エスコ¥680税込¥7481パック(15個)翌日出荷材質真鍮+ナイロン全長(mm)22色赤定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31入数15![3.31-5.26平方mm [差込形] 接続端子(雌/16個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538067-210428-02.jpg)
3.31-5.26平方mm [差込形] 接続端子(雌/16個)
エスコ¥680税込¥7481パック(16個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)21色黄定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26入数16![1.31-2.08平方mm [差込形] 接続端子(雌/10個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538058-210428-02.jpg)
1.31-2.08平方mm [差込形] 接続端子(雌/10個)
エスコ¥650税込¥7151パック(10個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)21色青定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08入数10


















![[BT形] 裸圧着端子(キャップ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526468-260615-02.jpg)
![[平形] 差込端子(雄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526319-220412-02.jpg)
![[差込形] 絶縁接続子(雄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526303-220412-02.jpg)
![[差込形] 接続端子(雄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526294-220412-02.jpg)
![[平形] 差込端子(雌) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526267-220412-02.jpg)
![[平型] 差込端子(雌) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526258-220412-02.jpg)
![[差込形] 絶縁接続子(雌) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526127-220412-04.jpg)
![[差込形] ピン端子(雄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525917-220412-02.jpg)
![[差込形] ピン端子(雌) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525883-220412-02.jpg)
![[丸形] 絶縁圧着端子 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525594-220412-02.jpg)
![[丸形] 絶縁圧着端子(赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525488-220412-02.jpg)







![1.04-2.63平方mm [防水形]圧着スリーブ(5個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730716-210510-02.jpg)
![0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雄/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538216-210428-02.jpg)
![3.31-5.26平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538207-210428-02.jpg)
![1.31-2.08平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/15個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538198-210428-02.jpg)
![0.33-1.31平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/15個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538189-210428-02.jpg)
![3.31-5.26平方mm [差込形] 接続端子(雄/16個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538173-210428-02.jpg)
![1.31-2.08平方mm [差込形] 接続端子(雄/14個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538164-210428-02.jpg)
![0.33-1.31平方mm [差込形] 接続端子(雄/18個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538155-210428-02.jpg)
![0.33-1.31平方mm [差込形] 接続端子(雄/10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538146-210428-02.jpg)
![0.75-1.25 [差込形]接続端子(雄/100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538137-210428-02.jpg)
![2.0 [差込形]接続端子(雄/100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538128-210428-02.jpg)
![0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雌/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538103-210428-02.jpg)
![3.31-5.26平方mm[差込形]絶縁接続端子(雌/4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538094-210428-02.jpg)
![1.31-2.08平方mm[差込形]絶縁接続端子(雌/15個 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538085-210428-02.jpg)
![0.33-1.31平方mm[差込形]絶縁接続端子(雌/15個 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538076-210428-02.jpg)
![3.31-5.26平方mm [差込形] 接続端子(雌/16個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538067-210428-02.jpg)
![1.31-2.08平方mm [差込形] 接続端子(雌/10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538058-210428-02.jpg)