絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
内径(Φmm)
2.2・2.7・3.2・3.7・4.3・4.5・5.3・5.5・6.4・8.4・10.5・11・13・14・15・16
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐薬品・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
15・16・17・18・18.5・19・19.2・19.5・20・20.2・20.8・21・21.3・22・24.5・25・26・26.2・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ニチフ・エスコ・DST(大同端子製造)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・JST(日本圧着端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・ストロングホールド・オーム電機・ELPA・日本モレックス(molex)・TRUSCO・冨士端子工業・ワイドミュラー・JAPPY・フエニックス・コンタクト・JST・カワグチ・ワゴジャパン・カメダデンキ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状から絞り込む
  • 差込形ピン端子 モノタロウ

    差込形ピン端子

    モノタロウ(24件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2
  • 差込形ピン端子 (PC形) ニチフ

    差込形ピン端子 (PC形)

    ニチフ(31件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
  • 端子セット モノタロウ

    端子セット

    モノタロウ(21件のレビュー)
    859税込945
    1箱
    当日出荷
    使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
    用途配線作業にケース寸法(mm)86×60
  • 差込形接続端子 FA形 ニチフ

    差込形接続端子 FA形

    ニチフ(11件のレビュー)
    409税込450
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.8定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)7.2材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 差込接続端子 250形 メス モノタロウ

    差込接続端子 250形 メス

    モノタロウ(9件のレビュー)
    919税込1,011
    1箱(100個)
    当日出荷
    寸法L(mm)22.0定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.6材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8
  • 差込接続端子 187形 メス モノタロウ

    差込接続端子 187形 メス

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(100個)
    当日出荷
    寸法L(mm)20.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.5寸法E(mm)10.5寸法B(mm)5.0材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮
  • 差込形接続端子 FA形 ニチフ

    差込形接続端子 FA形

    ニチフ(9件のレビュー)
    539税込593
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
    仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5赤透明種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4電線抱合範囲AWG(#)18~16寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ

    JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
    299税込329
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • 差込ピン端子 ELPA

    差込ピン端子

    ELPA(4件のレビュー)
    189税込208
    1袋(5個)
    当日出荷
    PCF-0.5
    種類差込型接続端子端子形状差込形
  • 差込接続端子 110形 メス モノタロウ

    差込接続端子 110形 メス

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100個)
    当日出荷
    赤透明寸法L(mm)19.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.4寸法D(mm)4.2寸法E(mm)10.5寸法B(mm)3.2材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(mm)1.7材質(端子)真鍮電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.5
  • 差込形ピン端子(袋入) ニチフ

    差込形ピン端子(袋入)

    ニチフ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    当日出荷
    用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン赤透明定格電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)18-16内寸(mm)1.8適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO

    絶縁被覆付差込形ピン端子

    TRUSCO(2件のレビュー)
    719税込791
    1パック(15個)
    当日出荷
    電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
    用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
  • 銅線用 裸圧着端子板状形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子板状形

    DST(大同端子製造)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ種類裸圧着端子端子形状板形
  • 差込み形ピン端子 ニチフ

    差込み形ピン端子

    ニチフ
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    当日出荷
    青透明
  • 差込形接続端子 FA形 ニチフ

    差込形接続端子 FA形

    ニチフ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 差込形接続端子 MA形 ニチフ

    差込形接続端子 MA形

    ニチフ(4件のレビュー)
    289税込318
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    UL・CSA登録品
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.35全長(mm)22種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形寸法t(mm)0.8寸法W(mm)10.3材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)6.4難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
  • ハリツケ端子 2SQ JST(日本圧着端子製造)

    ハリツケ端子 2SQ

    JST(日本圧着端子製造)
    2,098税込2,308
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    種類ハリツケ端子シリーズ2SQRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2
  • 絶縁端子スリーブセット エスコ

    絶縁端子スリーブセット

    エスコ(1件のレビュー)
    2,860税込3,146
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538NH-2セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
  • 差込接続端子 250形 オス モノタロウ

    差込接続端子 250形 オス

    モノタロウ(3件のレビュー)
    809税込890
    1箱(100個)
    当日出荷
    寸法L(mm)23.5定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.35材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ

    差込形接続端子 F形

    ニチフ(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 差込接続端子 250露出形 メス モノタロウ

    差込接続端子 250露出形 メス

    モノタロウ(2件のレビュー)
    729税込802
    1箱(100個)
    当日出荷
    定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法B(mm)6.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8
  • 圧着端子セット ユーボン

    圧着端子セット

    ユーボン(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋
    当日出荷
    使用頻度の高い圧着端子を各6種類、15個入りのセットにしました。 ケースは単独でフタが開くので端子が混ざることがありません。
    種類裸圧着端子ケースFB-6
  • 圧接形中継コネクタ NDCシリーズ ニチフ

    圧接形中継コネクタ NDCシリーズ

    ニチフ(1件のレビュー)
    619税込681
    1セット(20個)
    当日出荷
    トラスコ品番123-3367材質ポリカーボネート長さ(mm)25.2(嵌合時)幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)26高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)21.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18
  • 差込み形ピン端子 ニチフ

    差込み形ピン端子

    ニチフ
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質端子: 黄銅(電気すずめっき)スリーブ: 無酸素銅管(電気すずめっき)絶縁体: ナイロン赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ

    差込形接続端子 F形

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 差込形接続端子 ELPA

    差込形接続端子

    ELPA(1件のレビュー)
    208税込229
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    FVDDF1.25-187A-5
    種類差込型接続端子端子形状差込形
  • 銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子

    ニチフ
    3,398税込3,738
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • ビニル絶縁付ギボシ接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付ギボシ接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~60定格電圧(V)300端子形状PCE形材質(絶縁体)PVC難燃性UL94 V-0特性難燃
  • ギボシ端子用絶縁キャップ TRUSCO

    ギボシ端子用絶縁キャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    259税込285
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール透明最高使用温度(℃)-20~60
  • 閉端接続端子 CE1 オーム電機

    閉端接続端子 CE1

    オーム電機
    679税込747
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
  • 差込形分岐用接続端子 ニチフ

    差込形分岐用接続端子

    ニチフ
    3,098税込3,408
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    RoHS指令の規制適合品
    幅(mm)6.9種類差込型接続端子端子形状差込形寸法t(mm)0.8寸法B(mm)6.9寸法B1(mm)6.35
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ

    差込形接続端子 F形

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11幅(mm)3.2全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)4.1電線抱合範囲AWG(#)18~16寸法d(Φmm)1.8材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 絶縁圧着端子セット エスコ

    絶縁圧着端子セット

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538NH-1セット内容絶縁丸型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁Y型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(オス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(メス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15種類絶縁付圧着端子
  • 絶縁被覆付丸型端子 ストレート形 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付丸型端子 ストレート形

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格
  • 閉端接続端子 CE2 オーム電機

    閉端接続端子 CE2

    オーム電機(1件のレビュー)
    779税込857
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
  • MC4コネクター用工具 RENOGY JAPAN

    MC4コネクター用工具

    RENOGY JAPAN
    1,398税込1,538
    1セット
    翌日出荷
    硬質プラスチック。 2セット-取付けや分解も楽々
    用途こちらのMC4スパナを使用することでMC4コネクタの組み立て及び分解が簡単に行えます。硬質プラスチックでできているため、長く使用できます。ご注意:メーカーによりMC4仕様が多少異なるため、他社のコネクターと合わない場合がございます。同メーカーのコネクターとスパナ/レンチのご利用をお勧めしております。材質硬質プラスチック質量(g)8.5寸法(cm)14×5.1×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込形接続端子 M形 ニチフ

    差込形接続端子 M形

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.35種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • ナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子 ストロングホールド

    ナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子

    ストロングホールド
    999税込1,099
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで絶縁されたメス型のギボシ端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途中間接続端子に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.2定格電圧(V)600内寸(mm)3.9最高使用温度(℃)85
  • 銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(100個)
    当日出荷
    適合NH20幅(mm)6種類裸圧着端子端子形状旗形寸法F(mm)3.3寸法E(mm)4.0寸法d2(Φmm)3.7材質(端子)ニッケル適応ねじ径M3
裸圧着端子特集
おすすめ人気ランキング
その他形状圧着端子