絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
内径(Φmm)
1.9・2.2・2.7・3.2・3.7・4.3・4.5・5.3・5.5・6.4・8.4・10.5・11・13・14・15・16
全長(mm)
16・17・18・18.5・19・19.2・19.5・20・20.2・20.8・21・21.3・22・24・24.5・25・26・26.2・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(99)
- ニチフ(48)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
- DST(大同端子製造)(25)
- JST(日本圧着端子製造)(19)
- PANDUIT(パンドウイット)(18)
- ストロングホールド(16)
- オーム電機(12)
- ELPA(11)
- 日本モレックス(molex)(6)
- TRUSCO(5)
- 冨士端子工業(4)
- ワイドミュラー(4)
- HARWIN(4)
- JAPPY(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- JST(2)
- 未来工業(1)
- カワグチ(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ニチフ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・ストロングホールド・オーム電機・ELPA・日本モレックス(molex)・TRUSCO・冨士端子工業・ワイドミュラー・HARWIN・JAPPY・フエニックス・コンタクト・JST・未来工業・カワグチ・ブランドをもっと見る
「端子形状」から絞り込む

TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 透明
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,198税込¥3,5181袋(10個)当日出荷仕様最小ケーブル径 = 1.3mm最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 42mm材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明CWT 38編組ケーブル端子. これらの端子により、シールドケーブルにアースタグを作成できます。 熱に弱い材質も含む、さまざまな誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 フラックス処理されたはんだリングと熱収縮スリーブを組み合わせて使用しているため、はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。 速くて使いやすい: 端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易です。 これらの端子は、(W1)又はアース線の事前取り付けなしから選択できます。22 AWG多重より線は白です。
圧着端子 差込型完全絶縁 オス型
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)ほか当日出荷から9日以内出荷ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。用途銅線の嵌合。寸法(mm)6.3×0.8種類差込型接続端子定格電圧(V)600端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)
1.25 絶縁中間接続子
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷エスコ品番EA538MF-21全長(mm)22.7種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.8外径(Φmm)4スリーブ形状リングスリープ
裸圧着スリーブセット
エスコ¥15,500税込¥17,0501個当日出荷エスコ品番EA538LG-32セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
裸・絶縁圧着端子セット
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷エスコ品番EA538LG-21セット内容裸Y形圧着端子:R1.25-3(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(150個)、裸Y形圧着端子:R2-4(150個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-3(青)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-V3.5(80個)、絶縁Y形圧着端子:R2-4(80個)
圧着端子セット
エスコ¥36,800税込¥40,4801個翌日出荷エスコ品番EA538LG-18セット内容〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤):1.25-3×90個、絶縁丸形(赤):1.25-4×70個、絶縁丸形(赤):2-4×60個、絶縁丸形(赤):2-5×60個、縁丸形(赤):3.5-4×40個、絶縁丸形(赤):3.5-5×40個、絶縁丸形(青):1.25-3×90個、絶縁丸形(青):1.25-4×70個、絶縁丸形(青):2-4×60個、絶縁丸形(青):2-5×60個、絶縁丸形(青):3.5-4×40個、絶縁丸形(青):3.5-5×40個、絶縁丸形(黄):1.25-3×90個、絶縁丸形(黄):1.25-4×70個、絶縁丸形(黄):2-4×60個、絶縁丸形(黄):2-5×60個、絶縁丸形(黄):3.5-4×40個、絶縁丸形(黄):3.5-5×40個、絶縁Y形(赤):1.25-3×90個、絶縁Y形(赤):1.25-4×80個、絶縁Y形(赤):2-4×40個、絶縁Y形(赤):2-5×40個、絶縁Y形(青):1.25-3×90個、絶縁Y形(青):1.25-4×80個、絶縁Y形(青):2-4×40個、絶縁Y形(青):2-5×40個、絶縁Y形(黄):1.25-3×90個、絶縁Y形(黄):1.25-4×80個、絶縁Y形(黄):2-4×40個、絶縁Y形(黄):2-5×40個
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ
ニチフ¥9,598~税込¥10,558~1箱(100個)ほか当日出荷から71日以内出荷耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
圧接形中継コネクタ 8個入
オーム電機¥229税込¥2521袋(8個)翌々日出荷電線接続用圧接形中継コネクターです。 コネクタを連結して多極としても使用可能。 電線被覆むき不要、プライヤにて簡単接続。 電線接続後の再利用は出来ません。 屋外での使用は出来ません。 単一コネクタでオス・メス接続可能定格電圧(V)100本体質量(g)(約)1接続方法電線被ふくむきは不要です作業温度範囲(℃)0~40
Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用)
ストロングホールド¥3,898~税込¥4,288~1袋(25個)当日出荷から翌々日出荷異なるサイズの電線を接続させることができます。 圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75
ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用)
ストロングホールド¥699~税込¥769~1袋(25個)当日出荷圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9
ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型
ストロングホールド¥619~税込¥681~1袋(25個)当日出荷ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:6.3全長(mm)20.6サイズタブ:.250×.032定格電圧(V)600外径(Φmm)7.4最高使用温度(℃)105
差込型端子オス M617C 絶縁キャップ付き
オーム電機¥129税込¥1421袋(3個)翌々日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 絶縁キャップ付き材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:軟質塩化ビニール定格電圧(V)300使用温度(℃)60まで(但し、電線の定格温度範囲内)適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8使用電流(A)4電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
差込型端子メス F622
オーム電機¥189税込¥2081袋(15個)翌々日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください材質端子:銅(すずメッキ)定格電圧(V)300適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8使用電流(A)4電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0使用温度電線の定格温度に基づく![[差込形] 接続端子(雄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526294-220412-02.jpg)
[差込形] 接続端子(雄)
エスコ¥605税込¥6661パック(5個)翌日出荷仕様●撚線:0.75~1.25●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル
CoolSplice クイック コネクト スプライス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,898税込¥3,1881袋(20個)6日以内出荷ワンプッシュ式電線中継コネクタ 1ピース+小型・スリム+被覆剥き不要+防水 押すだけ簡単!現場施工に最適な電線中継用 防水コネクタ 専用工具不要:汎用プライヤー等で施工可能 電線被覆剥き不要 片側ずつ結線 透明ボディ:正しく結線できてるか目視可能 広範囲な適応電線:0.3SQ~0.75SQ 単線。スズメッキ線、撚線に適応可能用途電線中継用コネクタ定格電流(A)15適合電線サイズAWG:12/14、14/16RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC400、AC600![0.75-1.25平方mm [差込形]防水ピン端子(雄/3個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730725-210510-02.jpg)
0.75-1.25平方mm [差込形]防水ピン端子(雄/3個)
エスコ¥605税込¥6661パック(3個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン全長(mm)27.7ピン径(Φmm)4.0電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.75~1.25入数3個![0.75-1.25平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730689-210510-02.jpg)
0.75-1.25平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個)
エスコ¥605税込¥6661パック(3個)当日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン全長(mm)26.2ピン径(Φmm)3.95電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.75~1.25入数3個![1.5-2.5平方mm [差込形]ピン端子(雌/100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537866-260312-02.jpg)
1.5-2.5平方mm [差込形]ピン端子(雌/100個)
エスコ¥2,660税込¥2,9261パック(100個)翌日出荷仕様抱合範囲:1.5~2.5材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロンピン径(Φmm)5入数100



















![0.75-11mm2 [BT形]裸圧着端子(100個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920438-180219-02.jpg)

















![[FT形]旗形裸圧着端子 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48166206-231025-02.jpg)






![[差込形] 接続端子(雄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526294-220412-02.jpg)

![[丸形] 絶縁圧着端子(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525488-220412-04.jpg)

![0.75-1.25平方mm [差込形]防水ピン端子(雄/3個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730725-210510-02.jpg)
![0.75-1.25平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730689-210510-02.jpg)

![1.5-2.5平方mm [差込形]ピン端子(雌/100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537866-260312-02.jpg)