絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(19)
- 1~2未満(65)
- 2~3未満(61)
- 3~4未満(5)
- 4~5未満(4)
- 5~6未満(5)
- 6~7未満(31)
- 8~9未満(1)
- 10~20未満(5)
- 20~30未満(2)
- 40~50未満(3)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(3)
- 90~100未満(3)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(3)
- 300以上(5)
- その他(3)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
内径(Φmm)
2.2・2.7・3.2・3.7・4.3・4.5・5.3・5.5・6.4・8.4・10.5・11・13・14・15・16
全長(mm)
15・16・17・18・18.5・19・19.2・19.5・20・20.2・20.8・21・21.3・22・24.5・25・26・26.2・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- ニチフ(47)
- エスコ(36)
- DST(大同端子製造)(25)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(25)
- JST(日本圧着端子製造)(19)
- PANDUIT(パンドウイット)(18)
- ストロングホールド(16)
- オーム電機(12)
- ELPA(11)
- 日本モレックス(molex)(6)
- TRUSCO(5)
- 冨士端子工業(4)
- ワイドミュラー(4)
- JAPPY(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- JST(2)
- カワグチ(1)
- ワゴジャパン(1)
- カメダデンキ(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ニチフ・エスコ・DST(大同端子製造)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・JST(日本圧着端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・ストロングホールド・オーム電機・ELPA・日本モレックス(molex)・TRUSCO・冨士端子工業・ワイドミュラー・JAPPY・フエニックス・コンタクト・JST・カワグチ・ワゴジャパン・カメダデンキ・ブランドをもっと見る
「端子形状」から絞り込む

ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)¥8,798~税込¥9,678~1袋(1000個)ほか34日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
銅線用 裸圧着端子 (NTT形)
ニチフ¥11,980税込¥13,1781袋(5個)当日出荷幅(mm)50全長(mm)124種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)242.27~325適応ねじ径M12電線抱合範囲(MCM)500~600
絶縁被覆付中間接続子(MP形)
ニチフ¥13,980税込¥15,3781箱(1000個)72日以内出荷適合手動工具/NH37、(本体)NA3、(ヘッド)N3 14全長(mm)25色透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法D(Φmm)6.0寸法E(mm)9.0電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法l(mm)7.0寸法d(Φmm)2.8材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0特性難燃
絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅡ
JST(日本圧着端子製造)¥22,980税込¥25,2781パック(1000個)64日以内出荷幅(mm)6.3全長(mm)20.5種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024CSA LR20812端子形状板形寸法E(mm)8寸法l(mm)9.5寸法T(mm)0.8材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YNT-1614空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A油圧式:BCT-0514相手タブ厚(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
二ツ穴端子(NTT形)
JST(日本圧着端子製造)¥37,980税込¥41,7781袋(200個)34日以内出荷幅(mm)15全長(mm)48種類裸圧着端子端子形状板形寸法A(mm)16寸法F(mm)14.5寸法D(Φmm)9寸法E(mm)10.5電線抱合範囲AWG(#)6電線抱合範囲(単線)(mm)3.65~4.62寸法T(mm)1.5寸法d1(Φmm)5.8寸法d2(Φmm)6.4寸法K(mm)7適合工具手動:-、空気圧式:YA-4 YA-5 YAT-4A YAD-4A、油圧式:YPT-60N YPT-150-1 BCT-0514 BCT-860N BCT-8150 (本体)YF-1 E-4 (ヘッド)YET-60-1 YET-150-1電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52~16.78RoHS指令(10物質対応)対応
中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥27,980~税込¥30,778~1袋(100個)ほか34日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状丸形板厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応