絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(2)
内寸(mm)
- 1.7(1)
- 1.8(1)
スリーブ形状
- 重ね合せ用(2)
外寸(mm)
- 3.2
- 2.1(2)
- 2.3(2)
- 2.6(2)
- 3.3(10)
- 3.9(3)
- 4(3)
- 4.1(7)
- 5.4(11)
- 7(8)
- 8.9(7)
- 11.3(6)
- 13.2(6)
- 15.3(6)
- 17.5(5)
- 19.5(5)
- 22.1(5)
- 26.4(5)
- 28.5(5)
- 32.4(4)
- 37(5)
- 外寸(mm)をもっと見る
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
16・17・18・19・20・21・22
全長(mm)
- 19(1)
- 20(1)
19・20
特性
- 耐熱(1)
耐熱
ブランド
- ニチフ(1)
- 冨士端子工業(1)
ニチフ・冨士端子工業

銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV
ニチフ¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷から4日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型)
冨士端子工業¥2,298税込¥2,5281パック(100個)9日以内出荷全長(mm)20種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状重ね合せ用
『圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- E型(リングスリーブ)
- S型スリーブ
- B型(突合せ用)圧着スリーブ
- P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ