カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 4~5未満(2)
- 6~7未満(8)
内寸(mm)
- 2.5(1)
- 2.8(2)
- 3.4(5)
- 3.5(3)
- 5.4(1)
スリーブ形状
- リングスリープ(2)
- 重ね合せ用(9)
外寸(mm)
- 4(1)
- 5.4(5)
- 6.4(1)
- 6.5(1)
種類
- その他(1)
- 絶縁付圧着スリーブ(6)
- 裸圧着スリーブ(4)
電線抱合範囲AWG(#)
- 12
- 0.25~1.65(3)
- 1/0(3)
- 1.04~2.63(3)
- 2(4)
- 2.63~6.64(3)
- 3/0(4)
- 6(4)
- 10(10)
- 11(8)
- 14(11)
- 15(8)
- 16(12)
- 17(8)
- 18(12)
- 19(10)
- 20(12)
- 21(10)
- 22(11)
- 24(4)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
全長(mm)
- 8.5(3)
- 9(1)
- 10(1)
- 12(2)
- 15(1)
- 18(2)
- 20(3)
- 20.5(1)
- 21.5(2)
- 26(1)
8.5・9・10・12・15・18・20・20.5・21.5・26
特性
- 耐熱(2)
耐熱
ブランド
- モノタロウ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- カメダデンキ(1)
- ニチフ(3)
- ワイドミュラー(2)
- 冨士端子工業(3)
モノタロウ・JST(日本圧着端子製造)・カメダデンキ・ニチフ・ワイドミュラー・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM
ニチフ(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。 端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。
ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(100個)当日出荷重ね合わせ用スリーブに絶縁被覆を組み合せたものです。用途重ね合わせ用スリーブ(P形)の絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ
ワイドミュラー(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1セット(50個)ほか当日出荷から9日以内出荷仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV
ニチフ¥3,398~税込¥3,738~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状重ね合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型)
冨士端子工業¥1,798税込¥1,9781パック(100個)当日出荷から9日以内出荷材質無酸素銅種類裸圧着スリーブ表面処理電気すずめっきスリーブ形状重ね合せ用
COSスリーブ
カメダデンキ¥2,998税込¥3,2981箱(100個)当日出荷COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。 COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。 日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。 新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に材質薄銅管、錫メッキ種類COSスリーブスリーブ形状COSスリーブ
絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型)
冨士端子工業¥3,298税込¥3,6281パック(100個)9日以内出荷全長(mm)20種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型)
冨士端子工業¥3,698税込¥4,0681パック(100個)当日出荷から9日以内出荷全長(mm)20種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状重ね合せ用
『圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- E型(リングスリーブ)
- S型スリーブ
- B型(突合せ用)圧着スリーブ
- P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ






















![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)