絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 顕微鏡

1,410件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵 アズワン

    生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵

    アズワン
    ¥159,000税込¥174,900
    1個
    10日以内出荷
    USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
    仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(mm)251×197×380対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率40~1000×調整範囲(mm)(眼幅)55~75照明LEDランプインターフェースUSB2.0接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×・100×解像度1280×1024(130万画素)鏡筒形式双眼ヘッドアズワン品番2-2626-21傾斜角度(°)45
  • USBデジタル顕微鏡 スタンド 八洲光学工業

    USBデジタル顕微鏡 スタンド

    八洲光学工業
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様ラックアンドピニオン式 XYZ軸駆動質量(kg)(スタンド)約2.8サイズ(mm)143×188×355アズワン品番1-8684-48
  • 光学フィルタキット MidOpt社 グレア減少評価用 NK100シリーズ MidOpt

    光学フィルタキット MidOpt社 グレア減少評価用 NK100シリーズ

    MidOpt
    ¥119,000~税込¥130,900~
    1セット
    6日以内出荷
    システムと画質を評価するためのスターターキットです。 透過率50%から0.01%のニュートラルデンシティ(中性濃度)フィルターが7種類含まれています。
    仕様グレア減少評価用フィルター7種類材料ガラス基材およびアルマイト製リング
  • 光学フィルタキット MidOpt社 近赤外線帯域用 IK100シリーズ MidOpt

    光学フィルタキット MidOpt社 近赤外線帯域用 IK100シリーズ

    MidOpt
    ¥119,000~税込¥130,900~
    1セット
    6日以内出荷
    システムと画質を評価するためのスターターキットです。 マシンビジョンでよく使用される6種類のNIR(近赤外線)フィルターで構成されています。
    仕様近赤外線帯域用フィルター6種類材料ガラス基材およびアルマイト製リング
  • 光学フィルタキット MidOpt社 産業用カメラ用 FK100シリーズ MidOpt

    光学フィルタキット MidOpt社 産業用カメラ用 FK100シリーズ

    MidOpt
    ¥183,000~税込¥201,300~
    1セット
    6日以内出荷
    システムと画質を評価するためのスターターキットです。 MidOpt社が推奨する10種類の光学フィルターが含まれています。
    仕様産業用カメラ用フィルター(数)11種類材料ガラス基材およびアルマイト製リング
  • マシンビジョンフィルターキット MidOpt社 UV、VIS、NIRフィルタ MidOpt

    マシンビジョンフィルターキット MidOpt社 UV、VIS、NIRフィルタ

    MidOpt
    ¥162,000~税込¥178,200~
    1セット
    6日以内出荷から15日以内出荷
    よく推奨されるUV(紫外線)・VIS(可視光)・ NIR(近赤外線)のマシンビジョンフィルターです。 周辺光の変動をコントロールできます。
    仕様UV、VIS、NIRフィルタサイズ(フィルター)M27材料ガラス基材およびアルマイト製リング
  • 実体顕微鏡用LEDバックライト USB式 本体 オプター

    実体顕微鏡用LEDバックライト USB式 本体

    オプター
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    21日以内出荷
    USBアダプターに差し込むだけで使用可能です。
    材質(本体)ABS樹脂サイズ(本体)発光部/Φ40mm、厚み/10mm、ケーブル長/1m質量(g)(本体)100電源(本体)USBより供給 5V ※USB電源アダプターは付属しません。アズワン品番4-3930-01
  • USB式リング型LED照明 LRF-66/50シリーズ オプター

    USB式リング型LED照明 LRF-66/50シリーズ

    オプター
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
    厚さ(mm)(C)18電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)定格電圧(V)5ケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外径(mm)(A)60内径(mm)(B)50
  • USB式リング型LED照明 LRF-58/38シリーズ オプター

    USB式リング型LED照明 LRF-58/38シリーズ

    オプター
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
    厚さ(mm)(C)18電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)定格電圧(V)5ケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外径(mm)(A)58内径(mm)(B)38
  • USB式リング型LED照明 LED24個 LRF-45/32シリーズ オプター

    USB式リング型LED照明 LED24個 LRF-45/32シリーズ

    オプター
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    12日以内出荷から15日以内出荷
    USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
    厚さ(mm)(C)20電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)定格電圧(V)5ケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外径(mm)(A)45内径(mm)(B)32
  • USB式リング型LED照明 LED24個 LRF-40/28シリーズ オプター

    USB式リング型LED照明 LED24個 LRF-40/28シリーズ

    オプター
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    15日以内出荷
    USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
    厚さ(mm)(C)20電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)定格電圧(V)5ケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外径(mm)(A)40内径(mm)(B)28
  • USB式リング型LED照明 LED8個 LRF-45/32シリーズ オプター

    USB式リング型LED照明 LED8個 LRF-45/32シリーズ

    オプター
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
    厚さ(mm)(C)20電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)定格電圧(V)5ケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外径(mm)(A)45内径(mm)(B)32
  • USB式リング型LED照明 コントローラー JUSB-LEDシリーズ オプター

    USB式リング型LED照明 コントローラー JUSB-LEDシリーズ

    オプター
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
  • USB式リング型LED照明 LED8個 LRF-40/28シリーズ オプター

    USB式リング型LED照明 LED8個 LRF-40/28シリーズ

    オプター
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    15日以内出荷
    USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
    厚さ(mm)(C)20電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)定格電圧(V)5ケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外径(mm)(A)40内径(mm)(B)28
  • USB式エッジ型LED照明 LME-90/90シリーズ オプター

    USB式エッジ型LED照明 LME-90/90シリーズ

    オプター
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
    寸法(mm)(発光面)90×90電源USBより供給 5V ※USB電源アダプタは付属しませんケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外寸法(mm)116×100×8.5
  • USB式エッジ型LED照明 LME-60/60シリーズ オプター

    USB式エッジ型LED照明 LME-60/60シリーズ

    オプター
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
    寸法(mm)(発光面)60×60電源USBより供給 5V ※USB電源アダプタは付属しませんケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外寸法(mm)86×70×8.5
  • USB式エッジ型LED照明 LME-40/40Wシリーズ オプター

    USB式エッジ型LED照明 LME-40/40Wシリーズ

    オプター
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
    寸法(mm)(発光面)40×40電源USBより供給 5V ※USB電源アダプタは付属しませんケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外寸法(mm)70×50×8.5
  • 接眼レンズ ライカ

    接眼レンズ

    ライカ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    30日以内出荷
    対応機種S9 i、S9 D、S9 E、S APO
  • カップステージ ライカ

    カップステージ

    ライカ
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    30日以内出荷
    仕様120mmΦ用対応機種ライカスタンド用
  • ユニバーサルプレート ライカ

    ユニバーサルプレート

    ライカ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    30日以内出荷
    仕様120mmΦ対応機種ライカスタンド用
  • グライディングステージ ライカ

    グライディングステージ

    ライカ
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    30日以内出荷
    仕様120mmΦ用対応機種ライカスタンド用
  • 画像合成アプリケーション「Pictsyzer(ピクトサイザー)3D」 スリーアールソリューション

    画像合成アプリケーション「Pictsyzer(ピクトサイザー)3D」

    スリーアールソリューション
    ¥398,800税込¥438,680
    1個
    4日以内出荷
    品質管理に特化した三次元計測、画像合成アプリケーション「Pictsyzer(ピクトサイザー)3D」。試作品の寸法測定や不良品の解析等を場所を選ばず低コストで高速計測。作業効率、業務スピードアップを図ります。また簡単な操作性で誰でも同じクオリティの品質チェックが可能です。場所がない、コストやトラブルなど品質管理に関する課題を解決します。 簡単なピント調整で深度合成画像を作成 複数の画像をデジタル画像処理によって合成。全体にピントが合った画像を作成します。 高精度の3D計測 三次元(X , Y , Z座標)に対する製品の長さ、位置、形状を即座に計測が可能です。 三角形計測で溝や段差の深さなども計測可能。補正倍率機能付きで実際の長さと調整することができます。
    用途開発部門、製造部門。品質管理部門機能深度合成、3D計測、2D計測、二点間計測、三角形計測、四角型計測、角度計測、垂直計測、半径計測、三点円形測
  • MSBTVTY用リングライト スリーアールソリューション

    MSBTVTY用リングライト

    スリーアールソリューション
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    対象物をまんべんなく照らす均一照射を実現 標準のライトでは見えないキズまで照らし出す マイクロスコープの先端に取り付けるだけで対象物にまんべんなく安定した照射を行うことができ、これまで以上に細かなキズが見えやすく、詳細に映し出すことができます。
    寸法(mm)約45×43.6×14.9質量(g)約42.7消費電力(W)0.068色温度(K)8000光度(mcd)5000~7000
  • 多機能アウトドアキット ロゴス

    多機能アウトドアキット

    ロゴス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    単眼鏡(倍率8倍)、顕微鏡(倍率30倍)、拡大鏡(9倍)、時計、コンパス、LEDライト、ホイッスルの7つの機能を持ったアウトドアギアです。これがあればキャンプが抜群に楽しくなります。本体色は目立つオレンジカラー。防災グッズとしても役立ちます。
    質量(g)52(電池含まず)電源単4形マンガン電池 2本(テスト電池付属)倍率8倍(単眼鏡)、9倍(拡大鏡)、30倍(顕微鏡)レンズサイズ(mm)17(拡大鏡)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×28×120対物レンズ有効径(mm)9(単眼鏡)1000m先の視野(m)57.6(単眼鏡)実視界(°)3.3(単眼鏡)
  • 撮影スイッチ ホーザン

    撮影スイッチ

    ホーザン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    L-851専用の撮影スイッチ。 撮影ボタンのみを延長し、両手が塞がった状況でも静止画の撮影や動画撮影の開始/停止を操作できます。 フットスイッチとして足で操作するだけでなく、肘などでも操作できます。
    付属品ACアダプター適合機種L-851、L-851入り組みのL-KIT電源(V)DC6(ACアダプター付)消費電力(W)0.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×16×66
  • Dino-Liteシリーズ用微調整付アングルスタンド THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Liteシリーズ用微調整付アングルスタンド

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    RKシリーズ用のシャーレホルダーを取り付ければ、シャーレ内の対象物を観察できます。中央に穴が開いているので、下からライトを当てたり、Dino-Liteとシャーレホルダーの上下を入れ替えることで、下からの観察も可能です。
    用途30度のチルトポール機能を備えたミニスタンド付属品ポール、ホルダー、プレート質量(g)645寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×140角度調整範囲左右各30°高さ調整範囲(mm)65~120
  • Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光) LWD

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷
    高画質960H偏光機能付き高スペックテレビ接続望遠モデル
    付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル質量(g)100規格CE, FCC, ROHS寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105倍率(倍)約10 ~ 140センサー1/4 インチ CMOS機能偏光機能ありインターフェースコンポジット映像入力(黄色)解像度960HLED白色LED×8個露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite Edge M AF AMR Polarizer(偏光) 400x THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge M AF AMR Polarizer(偏光) 400x

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷
    430~470倍で観察可能。AMR・偏光機能搭載の高倍率WiFiモデル
    付属品本体、先端部アタッチメント3種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他偏光機能・AMR機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。質量(g)111規格CE, FCC, ROHS電源USBパスパワー対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約400 ~ 470センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024、約130万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×114
  • Dino-Lite Edge VGA(D-Sub) Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge VGA(D-Sub) Polarizer(偏光) LWD

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    3日以内出荷
    モニターのD-Sub(15ピン)端子に接続して直接映像を映し出すマイクロスコープ望遠モデル
    付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル、(ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください)質量(g)105規格CE, FCC, ROHS倍率(倍)約10 ~ 140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×32×32センサー1/4 インチ CMOS機能偏光機能ありインターフェースD-Sub(15ピン) / VGA解像度1280×720pxLED白色LED×8個露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite Edge VGA(D-Sub) Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge VGA(D-Sub) Polarizer(偏光)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    3日以内出荷
    偏光など主要な機能を全て搭載した高画質Edge VGA/D-Subモデル モニターのD-Sub(15ピン)端子に接続して直接映像を映し出すマイクロスコープ
    付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル、(ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください)セット内容本体、鍵×2、頭固定ベルト、バッテリー、充電器、日本語取扱い説明書質量(g)105規格CE, FCC, ROHS倍率(倍)約20 ~ 220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×32×32センサー1/4 インチ CMOS機能偏光機能ありインターフェースD-Sub(15ピン) / VGA解像度1280×720pxLED白色LED×8個露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Eye Premier Portable THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Eye Premier Portable

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    3日以内出荷
    フィールドでの研究や観察に最適な持ち運びが可能なデジタル顕微鏡! バッテリーを内蔵したコンパクトな液晶付レコーダーとデジタル顕微鏡カメラのセットです。 お持ちの顕微鏡に取り付け、普通の顕微鏡をデジタル顕微鏡にすることができます。 顕微鏡の画像を液晶でその場で観察できるだけでなく、動画や静止画の撮影も可能、レコーダー内のmicriSDカードに保存されます。 保存された画像は液晶で再生、確認できます。 またデータをパソコンに転送して見ることが可能。 またテレビ出力機能を備えており、大画面TVで観察や再生ができます。
    付属品レコーダー、Dinoカメラ部、ACアダプタ、USBケーブル、AV映像出力ケーブル、microSDカード2GB (ACアダプター、AVケーブル(RCA-mini)は付属しておりません)質量(g)レコーダー:145電源内蔵バッテリー ※付属のUSBケーブル、ACアダプタで充電センサー1/4 インチCMOSセンサーインターフェースオーディオジャック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)レコーダー:100×35×82接眼レンズΦ23mm、30mm、30.5mm連続使用可能時間2時間 ※ご使用状況により変動する場合がございます。ディスプレイ3.5インチ解像度640×480 pixelライト種類内蔵LEDライト×8個 ※消灯、明るさの調整不可露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正撮影モード動画:AVI (解像度:640×480 pixel) 動画:JPEG (解像度:640×480 pixel)対応メモリーカードmicroSDカード~16GBフレームレート30FPS
  • 補助対物レンズ 2倍(WD26) マイクロネット

    補助対物レンズ 2倍(WD26)

    マイクロネット
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    実体顕微鏡 伸太T YS05T 用の2.0倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用します
    ねじ径M48×0.75倍率2.0倍対応機種伸太T(YS05T)作動距離(mm)(W.D.)26
  • 補助対物レンズ 0.5倍(WD177) マイクロネット

    補助対物レンズ 0.5倍(WD177)

    マイクロネット
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    実体顕微鏡 伸太T YS05T 用の0.5倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用します
    ねじ径M48×0.75倍率0.5倍対応機種伸太T(YS05T)作動距離(mm)(W.D.)177
  • ズーム式双眼実体顕微鏡 SRO-Z ナリカ

    ズーム式双眼実体顕微鏡 SRO-Z

    ナリカ
    ¥67,000税込¥73,700
    1個
    4日以内出荷
    ハイスペックな双眼実体顕微鏡。 試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。 自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。
    付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー寸法(mm)205×275×350質量(kg)3.4総合倍率7×~45×(ズーム式)照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント対物レンズ0.7×~4.5×鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
  • 双眼実体顕微鏡 ソレオJr.SJ-40SC ナリカ

    双眼実体顕微鏡 ソレオJr.SJ-40SC

    ナリカ
    ¥46,700税込¥51,370
    1個
    4日以内出荷
    観察機能はそのまま! ソレオのエントリーモデル。 立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡ソレオの見やすさ、操作性、使いやすさを残しつつサイズも価格もコンパクトになりました。 ハイアイポイント接眼レンズ。 めがねをかけたままでも見やすい。 イージーフォーカシング。 焦点合わせに便利。 サンプルクリップ。 植物などの資料をはさんで観察するときに便利。 顕微鏡撮影クリップ。 タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
    付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ、サンプルクリップ仕様【倍率変換】ターレット変倍式寸法(mm)117×250×300質量(kg)2.1総合倍率20×、40×機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)※2種の照明は同時点灯可能ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ2×、4×鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
  • 双眼実体顕微鏡 ソレオJr. SJ-40C ナリカ

    双眼実体顕微鏡 ソレオJr. SJ-40C

    ナリカ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    4日以内出荷
    観察機能はそのまま! ソレオのエントリーモデル。 立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡ソレオの見やすさ、操作性、使いやすさを残しつつサイズも価格もコンパクトになりました。 ハイアイポイント接眼レンズ。 めがねをかけたままでも見やすい。 イージーフォーカシング。 焦点合わせに便利。 顕微鏡撮影クリップ。 タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
    付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ仕様【倍率変換】ターレット変倍式寸法(mm)117×250×300質量(kg)2.1総合倍率20×、40×機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)※2種の照明は同時点灯可能ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ2×、4×鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
  • 双眼実体顕微鏡 Soreo(ソレオ) SR-40C ナリカ

    双眼実体顕微鏡 Soreo(ソレオ) SR-40C

    ナリカ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    4日以内出荷
    多彩な照明でより鮮やかに、より立体感がある観察像を実現。 落射/透過照明に加え、フレキシブル落射照明も装備。 立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡です。 Mステージ、イージーフォーカシング機能、ステージボックスなど、こだわりの便利機能も満載です。 ハイアイポイント接眼レンズ。めがねをかけたままでも見やすい。 フレキシブル落射照明。照明の当て方で生物、鉱物、結晶などが鮮やかに。 イージーフォーカシング。焦点合わせに便利。 Mステージ。観察物をスムーズに動かせる。 ステージボックス。ステージ板の収納に便利。 顕微鏡撮影クリップ。タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
    付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ仕様【倍率変換】ターレット変倍式寸法(mm)150×250×300質量(kg)3.4総合倍率20×、40×機能イージーフォーカシング機能、イージーキャリング機能、ステージボックス、消し忘れ防止メインスイッチ照明装置白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)※3種の照明は同時点灯可能ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ2×、4×鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
  • 生物顕微鏡ネクロスⅡ(双眼) NCB-900 ナリカ

    生物顕微鏡ネクロスⅡ(双眼) NCB-900

    ナリカ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    6日以内出荷
    明視野・暗視野照明を標準搭載。 綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。 照明は明視野・暗視野の2通り。 暗視野観察ユニット標準搭載。 対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。 視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
    付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り寸法(mm)175×210 ×360質量(kg)4.5総合倍率40×~900×機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット、バッテリーカットオフスイッチ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個、防カビ加工対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、NPL S60×、防カビ加工済鏡筒形式双眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式鏡筒長(mm)160焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
  • 生物顕微鏡ネクロスⅡ(双眼) NCB-600 ナリカ

    生物顕微鏡ネクロスⅡ(双眼) NCB-600

    ナリカ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    明視野・暗視野照明を標準搭載。 綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。 照明は明視野・暗視野の2通り。 暗視野観察ユニット標準搭載。 対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。 視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
    付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り寸法(mm)175×210 ×360質量(kg)4.5総合倍率40×~600×機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット、バッテリーカットオフスイッチ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個、防カビ加工対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、防カビ加工済鏡筒形式双眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式鏡筒長(mm)160焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
  • 生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-900 ナリカ

    生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-900

    ナリカ
    ¥108,800税込¥119,680
    1個
    4日以内出荷
    明視野・暗視野照明を標準搭載。 綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。 照明は明視野・暗視野の2通り。 暗視野観察ユニット標準搭載。 対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。 視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
    付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り寸法(mm)175×210 ×360質量(kg)3.9総合倍率40×~900×機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット、バッテリーカットオフスイッチ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、NPL S60×、防カビ加工済鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式鏡筒長(mm)160焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
顕微鏡