絞り込み
センサ形状
- -(4)
検出距離(mm)
- 0.8(1)
- 2(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 50(1)
- 280(1)
- 630(1)
- 810(1)
- 1000(1)
- 1500(1)
- 2000(1)
- 2600(1)
- 3200(1)
- 3300(1)
- 3400(1)
- 3500(1)
- 3600(1)
- -(2)
- その他(1)
ヘッド形状
- -
- その他(1)
- ネジ(36)
- 六角(1)
- 円(36)
- 溝(1)
- 角(34)
検出方式
- -(1)
- その他(1)
- 高周波発振型(1)
ブランド
- omron(オムロン)(4)
- azbil(旧:山武)(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「センサ形状」から絞り込む
-(4)

アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC
omron(オムロン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から66日以内出荷小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 ロボットコード標準採用
スマート近接センサ
omron(オムロン)¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用 周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性 ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能) 検出余裕度が確認できる(デジタル表示) 高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」 EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
アジャスタブル近接センサ:H3C
azbil(旧:山武)¥55,880~税込¥61,468~1個4日以内出荷から31日以内出荷● 2出力(BDC1/BDC2)を持つアジャスタブル近接センサ ● 検出位置を数値(Detection Level)で設定可能なため、微調整が容易 ● ティーチ方式・ロジック切替が可能で、多位置検出に対応 ● IO-Link/SIO 両対応で、従来PLC接続でも使用可能用途● 工作機械におけるクランプ/アンロック/ミスクランプ検出 ● ツールマガジン・アーム機構の位置検出 ● 円テーブル・インデックス機構の多位置検出 ● ストローク途中位置の検出(ON/OFF近接では難しい用途)仕様-材質-寸法(mm)-材質(本体)-質量(g)-タイプ-種類-使用温度範囲(℃)-25~60保護構造IP67(IEC規格)アクチュエータの種類-耐電圧AC 500V 50/60Hz1分間:充電部一括とケース間コード長さ(m)-検出方式高周波発振形本体質量(g)-検出距離-接続方式-出力形態-材質(ケース)-電源電圧(V)DC 24制御出力開閉電流:50mA以下、残留電圧:1V以下、出力耐電圧:DC30Vヘッド形状-消費電流(mA)-材質(ハウジング)-絶縁抵抗(MΩ)-材質(ケーブル)-保護回路逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護設定距離(mm)-保存温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)-応答周波数(Hz)1000材質(検出面)-漏れ電流(mA)-設定表示-耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回表示灯標準I/Oモード時(SIOモード):C/Q(BDC1)出力時 橙色点灯、DO(BDC2)出力時緑色点灯、 IO-Linkモード時:BDC1:1の場合橙色点灯 緑色点滅(1s周期)耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)寸法(縦×横×高さ)(mm)-材質(ホルダー)-材質(塗装)-応差-検出面-特性-ケーブル径(Φmm)-シールド形状-使用湿度範囲(%RH)35~95以下
フルステンレスハウジングシリンダ形近接センサ:FL7Sシリーズ
azbil(旧:山武)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から41日以内出荷●全ステンレス一体構造(検出面+ハウジング): 耐衝撃性・耐摩耗性が非常に高い。 ●特殊耐スパッタコーティング:溶接スパッタの付着が少なく、清掃時の剥離耐性が高い。 ●溶接電流による磁界ノイズに強い専用回路内蔵: 溶接ガン近接での誤動作を防止。 ●高耐環境(IP67): 水・粉じんのある現場でも安定動作。 ●ラインナップ(M8/M12/M18/M30): 装置サイズに合わせやすい。用途対象工程:自動車製造ラインの溶接工程 役割:金属ワークの接近・位置・有無検出材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)
長距離形近接センサ TL-LP/LY
omron(オムロン)¥74,980~税込¥82,478~1個翌々日出荷から61日以内出荷検出距離50mmの長距離形質量(g)約1.4タイプ円柱型保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄100×100×1材質(ケース)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70( ただし、氷結、結露しないこと)設定距離(mm)0~40検出物体磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下材質(検出面)ポリエステル動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)応差検出距離の10%以下衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)15以下検出ヘッドサイズΦ85
『近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 近接センサ本体
- 近接センサその他関連用品