絞り込み
ブランド
- WIKA
- azbil(旧:山武)(5)
- Baumer(2)
- IDEC(和泉電気)(2)
- Lovato(1)
- omron(オムロン)(3)
- PEPPERL+FUCHS(2)
- SICK(5)
- アズワン(1)
- ノーケン(1)
- ハネウェル(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- フィガロ技研(21)
- ラリタン(1)
- 三菱電機(1)

フロート スイッチ ステンレススチール
WIKA¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷WIKA HLS-M フロートスイッチは、小型設計で水平取り付けに適しています。タンクへの横方向の取り付け 動作温度: T:-40 → +120 ℃ 作動圧力 : P =5 bar 限界密度:=800 kg/m3 省スペースな取り付け スイッチは 1 つのコンポーネントだけで構成されます仕様●検出タイプ:フロート●実装タイプ:パネル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:500mm●コード番号:205-1291アズワン品番65-7305-86