絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- フィガロ技研(21)
- SICK(5)
- ハネウェル(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- omron(オムロン)(2)
- PEPPERL+FUCHS(2)
- Baumer(2)
- アズワン(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- ノーケン(1)
- 三菱電機(1)
- Lovato(1)
- WIKA(1)
- ラリタン(1)
「検出対象」から絞り込む

ダクト用CO2濃度センサ
azbil(旧:山武)¥399,800税込¥439,7801個22日以内出荷非分散型赤外線吸収法(NDIR)による高精度CO2測定。 ダクト内CO2濃度の監視や外気導入量制御に最適。 出力信号DC1~5Vのリニア出力。 長期安定性に優れたCO2センサ。 自動校正機能を搭載し、長期ドリフトを低減。 ダクト取付セットを用いた簡単施工用途計測方式:非分散型赤外線吸収法(NDIR)。 計測範囲:0~2000ppm。 出力信号:DC1~5V(0~2000ppmに対しリニア)。 電源電圧:AC24V(+10%/-15%)。 消費電力:3VA以下。 計測精度:±(50ppm+指示値の5%)。 ドリフト:±50ppm/年(@1000ppm)
CO濃度センサ:CY7200A
azbil(旧:山武)¥299,800税込¥329,7801個22日以内出荷建物内のCO(一酸化炭素)濃度を連続監視。 地下駐車場や屋内駐車場の換気制御に最適。 計測原理に定電位電解方式を採用。 CO濃度のみを選択的に測定し、他ガスの影響を受けにくい。 優れた計測精度と応答性。 低濃度域(0~60ppm)の計測に対応。 小型・軽量の壁面取付タイプ用途形式:CY7200A1002。 用途:CO(一酸化炭素)濃度計測。 計測範囲:0~60ppm。 計測精度:±5%FS。 計測方式:定電位電解法。 応答速度:60秒以内(90%応答)。 初期安定時間:10分。 出力信号:4~20mA(0~60ppmリニア出力)。 配線方式:2線式(電源共通)
インテリジェント地震センサ:SES70
azbil(旧:山武)¥1,298,000税込¥1,427,8001個40日以内出荷から41日以内出荷● 3軸加速度による高精度な地震計測 X・Y・Zの3軸加速度を同時に計測し、最大±2000Galの広いレンジで地震動を高分解能(1Gal)で検出します。 ● 計測震度・SI値・加速度を同時に算出 合成加速度、計測震度、SI値を内部演算で算出し、4?20mAアナログ出力および接点・デジタル出力で外部へ提供できます。 [ ● 耐圧防爆・屋外設置対応 TIIS耐圧防爆(Ex d ⅡB T4)に対応し、IP67の防水・防じん性能を備えており、プラント屋外や防爆エリアへ設置可能です。 ● 通信・波形記録機能による高度な診断性 RS?485通信に対応し、地震発生時の3軸加速度波形を最大360秒間記録でき、事後解析や保全に活用できます。用途● ガス設備・化学プラントの地震時安全対策 地震発生時に加速度・震度を検知し、遮断弁や安全系を作動させることで二次災害を防止します。 ● 工場・プラント設備の自動停止・監視 計測震度やSI値に基づき、設備停止・アラーム発報などの制御信号として使用されます。 ● 防爆エリアを含む屋外設備監視 耐圧防爆構造と広い使用温度範囲により、屋外設置や危険場所での地震監視用途に適しています。 ● 地震履歴・解析を要する重要設備 波形記録機能と通信機能を活用し、地震履歴の保存・解析による設備評価や保全判断に利用されます。