絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(346)
- ヤガミ(214)
- CHINO(チノー)(126)
- azbil(旧:山武)(67)
- testo(テストー)(55)
- 佐藤計量器製作所(49)
- エスコ(29)
- TGK(東京硝子器械)(24)
- 山里産業(ヤマリ)(24)
- 林電工(23)
- 三商(16)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- 安立計器(14)
- アズワン(12)
- HIOKI(日置電機)(11)
- マザーツール(9)
- ライン精機(9)
- スリーハイ(9)
- 熱研(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

セパレート型温湿度センサ
azbil(旧:山武)¥229,800~税込¥252,780~1個5日以内出荷から61日以内出荷● ダクト内の温度・湿度を同時に計測 温度・湿度を1台で検出でき、空調ダクト内の代表点計測に適した構成 ● 4~20mA アナログ出力(Dタイプ) 長距離配線やノイズ環境に強く、ビル用・産業用コントローラと接続しやすい ● ダクト挿入型プローブ構造 気流中へ直接挿入でき、応答性と再現性に優れた温湿度計測が可能用途● ビル空調ダクトの温湿度制御 AHU・VAV などの温湿度フィードバック制御 ● 外気・還気ダクトの環境監視 外気負荷把握や省エネ制御用途 ● 空調機・チャンバー内部の温湿度監視 設備内部状態の常時モニタリング ● 工場・産業設備の空気環境管理 空調・換気系統の温湿度管理用途
ダクト用温湿度センサ
azbil(旧:山武)¥169,800~税込¥186,780~1個61日以内出荷● ダクト内の温度・湿度を同時に高精度計測 温度は測温抵抗体(Pt100)、湿度は高分子容量式素子を採用し、安定した温湿度計測が可能 ● 長期安定性・再現性に優れた構造 空調用途で求められる連続運転を前提とした設計で、経年変化が小さい ● ダクト取付に適した専用プローブ構造 ダクト・チャンバーへ挿入設置でき、気流中の代表点を計測可能 ● 耐環境性・メンテナンス性に配慮 防じん・防まつ構造(IP54)で、フィルタ交換など保守対応も可能用途● 空調ダクト内の温湿度制御 ビル空調・換気設備における温湿度フィードバック制御 ● 外気取入れダクトの環境計測 外気温湿度の把握による空調負荷制御・省エネ運転 ● チャンバー・空調機内部の温湿度監視 AHU・空調機内部の状態監視用途 ● 産業設備の空気環境管理 工場・クリーン環境周辺のダクト内温湿度監視
耐環境室内用温湿度センサ
azbil(旧:山武)¥529,800税込¥582,7801個61日以内出荷● 耐環境仕様の温湿度センサ 結露・高湿度環境でも使用可能で、一般室内用より耐久性を強化した構造 ● 温度・湿度(露点)を同時に出力可能 温度出力と湿度/露点出力を同時に取得でき、制御・監視に柔軟対応用途● 高湿度・結露環境の温湿度監視 地下ピット、機械室、屋外近傍などの過酷環境 ● 空調設備・換気設備の制御用 加湿・除湿制御、露点監視による結露防止用途 ● 産業設備・装置内の環境監視 制御盤周辺や設備内部の温湿度管理 ● 品質・保全目的の環境モニタリング 温湿度の長期安定監視が求められる設備用途
白金測温抵抗体、熱電対 YYE~
azbil(旧:山武)¥5,998~税込¥6,598~1個21日以内出荷から31日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
NTCサーミスタ 食品用ステンレス温度プローブ-(IP65)
testo(テストー)¥28,980税込¥31,8781本6日以内出荷仕様食品用(固体内部用)センサ測定範囲(℃)-50~+150寸法(Φ×mm)Φ4×125アズワン品番1-5094-14
NTCサーミスタ 浸漬温度プローブ
testo(テストー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から5日以内出荷仕様液体・固体内部用センサトラスコ品番838-1950測定範囲(℃)-50~+150寸法(Φ×mm)Φ4×115アズワン品番1-5094-11
デジタルアスファルト温度計
マイゾックス¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷200mmセンサ標準付属 HOLD点滅表示その他IOS書類/発行可能ですが有償寸法(mm)164.1×53.7×34.3質量(g)約178.5(電池含む)電源(V)9乾電池測定範囲(℃)-200~1370表示最大4桁表示センサーK熱電対センサ電池寿命(時間)150使用環境0~50℃/0~80%RH
無線IoTセンサユニット 温湿度センサ
INTERPLAN¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷温湿度データを無線で送るセンサユニット どこでも簡単に設置でき、設定も容易な無線センサユニットです。マルチホップと暗号化通信に対応した920MHzの無線モジュールIM920sLを搭載しています。親機として、LTEブリッジ IX920sL-LTEやIoTサーバIX920sL-WF1のほかに、PCや組込みマイコンが使用可能です。 長距離通信で採用実績が豊富なIM920sLを内蔵 ケーブル敷設が不要で、設置が容易 設定が簡単ですぐに使える 屋内において長期間安定に運用ができるセンサを採用測定範囲温度センサ:-10℃~+60℃、湿度センサ:0~100% RH質量(g)108電源単3アルカリ乾電池2本、またはUSB給電(Micro-Bコネクタ)、消費電流:送信時 約43mA、待機時 約0.03mA、電池電圧警報データ送信機能精度温度-10~+4.99℃:±1.5℃、+5~+60℃:±0.4℃、分解能:0.01℃、湿度0~19.99% RH:±6.5% RH、20~80%:±3% RH、分解能:0.01% RH設定方式親機から動作開始、送信周期を無線経由で設定可能。設定値は内部のFlashメモリに保存。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×115×28(突起物を除く)使用環境【屋内】温度範囲:-10℃~+60℃(結露がないこと)検知方式温度:半導体バンドギャップ、湿度:静電容量式動作概要:設定した送信周期毎に温度/湿度データを1回送信無線920MHz帯特定小電力無線(IM920sLを内蔵、国内電波法認証取得済、ARIB STD-T108準拠)、周波数チャンネル:38、送信出力:10mW周期送信:10秒、1~1,440分に設定可(初期値1分、1分毎に設定可能、時間誤差は最大±15%)
SenseCAP S2103 LoRaWAN CO2/温湿度センサー
Seeed Studio¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢なCO2/温湿度センサー 大気中のCO2排出量、温度、湿度をそれぞれ400~10000ppm、-40℃~+85℃、0~100%RH(結露なし)の範囲で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能仕様二酸化炭素:【測定範囲】400~10000ppm【誤差】±(30ppm 読み取り値の3%) (拡張範囲 読み取り値の±10%)【解像度】1ppm大気:【測定範囲】-40~+85【誤差】±0.2【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.03 /年空気:【測定範囲】0~100【誤差】±1.8【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.25/年その他【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール、【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864感度【最大送信電力】19dBm、-136dBm@SF12BW=125kHz通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)プロトコル【サポートプロトコル】LoRaWAN v1.0.3クラスARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+50(CO2有効測定範囲)、-40~+85IP等級IP66コントローラ【マイクロコントローラ】Wio-E5
1960シリーズサーモカップル
ロバートショウ¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷Robertshaw(R) 1960シリーズ熱電対は、特殊な低質量またはクイックドロップアウト熱電対です。これは通常、熱安全性に酸素枯渇システムを必要とするアプリケーションで見られます。また、パイロット火炎が失われた場合に熱安全性を迅速にドロップアウトする必要がある多くのLPガス機器アプリケーションにも見られます。 -付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単 -長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット -銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現 -短絡状態から絶縁するマイカワッシャー -Tinnermanクリップ付属 -さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理長さ(cm)【リード】68長さ(inch)【リード】27
1980シリーズサーモカプル
ロバートショウ¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷Robertshaw(R)1980シリーズスナップフィット(R)熱電対は、ほとんどのパイロットバーナーに簡単に取り付けることができます。これらは複雑なアダプターなしで製造されていますが、真鍮シースが高い周囲温度の下で提供される追加の断熱材を備えています。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。Tinnermanクリップ付属。さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理
1951シリーズサーモパイル
ロバートショウ¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷Robertshaw(R)のサーモパイルは、ガス器具アプリケーションの業界リーダーです。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。サーモパイルは、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。サーモパイルは、ミリボルトの出力を増やすために多くの熱電対を組み立てることです。Robertshawサーモパイルには、同軸スペードコネクタと2線式スペードコネクタの2種類の接続があります。1950年のサーモパイルは、TP。75とも呼ばれ、2線式スペードコネクタです。1951年のサーモパイルは、CP。2(500~600ミリボルト)とも呼ばれ、同軸コネクタです。1950年および1951年のシリーズサーモパイル(パイロット発電機)は、自己発電式ガス制御システムで使用するために設計されています。これらは、同様の競合デバイスを置き換えるために使用できます。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理定格250mV - 750mV AC接続同軸長さ(inch)【リード】36
フィルム型被覆K熱電対
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781個21日以内出荷・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。コード長さ(m)1精度クラス2線径(Φ)0.32耐熱温度(℃)200迄素線の種類K
RS PRO 熱電対センサ, , Pt 100タイプ, プローブ径:2mm, プローブ長さ:10mm
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 10mm。プローブ径 = 2mm。検出温度 Min = -50℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = 裸線テール。ケーブル長 = 500mm。プローブ材質 = プラチナ。プロセス接続 = プローブ。配線数 = 2。許容差 = クラスB。。RS PRO 延長リード線付き白金測温抵抗体. RS Proの高性能白金測温抵抗体シリーズには、延長リード線が付いています。これらのプローブはクラスA / B薄膜で構成され、温度測定に最適なソリューションです。特長 :. 高速な応答時間 長さが300 / 500 / 1000 mmの延長リードは、テフロンで絶縁性を有する 使用温度範囲: -50 ℃ → +250 ℃ 耐振動性 2線式 / 4線式構成 プローブ径:2 mm プローブ長:10 mm . 用途. これらの白金測温抵抗体は、液体浸漬、腐食性物質、プロセスなどに必要な保護 / 被覆を提供します. RS Proを選ぶ理由は.. RS PRO は、コストパフォーマンスに優れた高品質な製品を提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1.5mm, プローブ長さ:150mm
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷熱電対タイプ = K。プローブ径 = 1.5mm。プローブの長さ = 150mm。プローブ材質 = ステンレス鋼℃。実装タイプ = 裸線テール。ケーブル長 = 100mm。代表規格 = ANSI, RoHS対応。。Kタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconelR合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ° C ( 1.0 mm 径以上)、 -40 → +750 ° C ( 1.0 mm 径以下) M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 oC) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:3mm, プローブ長さ:500mm
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷熱電対タイプ = K。プローブ径 = 3mm。プローブの長さ = 500mm。プローブ材質 = ステンレス鋼℃。実装タイプ = 裸線テール。ケーブル長 = 1m。代表規格 = ANSI, RoHS対応。。RS ProタイプK ANSI無機絶縁熱電対、プレーンポットシール、1 mリード付き. RS ProのタイプK熱電対温度センサ製品は、ANSI MC96.1標準に準拠しています。このセンサ又はプローブは、高耐久構造で、ステンレススチール310プローブ被覆と1 m PFAテフロン絶縁リードを特長としています。無機絶縁フレキシブル被覆は曲げて成形できるため、さまざまな用途に適しています。この熱電対には、電気的干渉を低減する絶縁熱接点、及び定格温度200 ℃のプレーンポットシールがあります。熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われ、絶縁される箇所です。多くの場合、無機絶縁が利用されます。この接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能であることです。無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁を使用して、他のワイヤから、及びその周囲を囲む金属プローブ被覆から、熱電対のワイヤを絶縁します。導体が固定接点以外で相互に接触しないようにするために、この被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度の粉末鉱物により、熱電対では迅速な応答が可能になり、導体と被覆の間では、高速な熱伝導が促進されます。又、無機絶縁は、腐食などの環境ダメージからの熱電対ワイヤの保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。特長と利点. 高耐久310ステンレススチールプローブ被覆により、高い耐腐食性、耐酸化性を実現 ANSI MC96.1標準に準拠 無機絶縁により柔軟性、耐久性を実現 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 PFAテフロン絶縁リードにより、オイル、酸、液体に対する高い耐性、優れた機械的強度 / 柔軟性を実現 プローブ温度範囲: 最大+1100 ℃. 用途. タイプK熱電対(ニッケルクロム / ニッケルアルミニウム)は、熱電対の中でも最も一般的なタイプです。広い使用温度範囲に対応し、正確で柔軟性があります。この無機絶縁タイプK熱電対プローブの代表的な用途としては、熱交換器、発電所、レンガ / セメントキルン、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関などRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:2m
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷熱電対タイプ = K。プローブ径 = 7/0.2mm。プローブの長さ = 2m。プローブ材質 = PFA℃。実装タイプ = Miniature Plug。ケーブル長 = 2m。代表規格 = ANSI, RoHS対応。。BS EN60584-3:2008準拠のクラス1ケーブル仕様. RS PRO IEC PFA Kタイプ/Tタイプ 先端露出型溶接細線熱電対. RS PROのKタイプ/Tタイプ細線露出接点熱電対シリーズは、精度を最適にするために、クラス1の許容差でANSI MC96.1標準に適合しています。この裸線熱電対温度センサは、耐久性のある構造で、応答時間の短い先端露出型溶接接点を備えています。熱電対の片端がミニチュアフラットピンプラグで終端されており、素早く簡単に接続することができます。これらの熱電対センサのより対線は、耐久性に優れたテフロン.PFAで絶縁されています。熱電対の測定原理. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、シーベック効果としても知られています。溶接先端露出接点とは. 溶接露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていません。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。これにより、熱電対の感度が高く、応答時間を短くできます。溶接先端露出接点は腐食しやすいので、非腐食性の流動・静止気体の温度を測定することを推奨します。特長. 応答時間の短い先端露出溶接接点 高耐久テフロンPFA絶縁で、オイル、酸、液体に対する耐性、優れた機械的強度と柔軟性を実現 精度を最適にする ANSI MC96.1 クラス 1 許容差 ミニチュアプラグ終端で迅速かつ簡単に接続 使用温度範囲: -75 . 250 ℃. PFA (Perfluoroalkoxy)ワイヤ絶縁体は、油、酸、その他の薬剤や液剤に強く、優れた機械的強度と柔軟性を備えています。用途. 応答時間の短い溶接先端露出接点 PFA絶縁体を採用した耐久性に優れた構造 許容差はANSI MC96.1クラス1に適合 ミニチュアプラグ終端 使用温度範囲: -75 → +250 ℃ さまざまなサイズの単線又はより線を用意 さまざまなリード長を選択可能. これらの接地型測温接点のタイプ K / T細線熱電対は、テスト / 開発用途に最適です。計測器、温度マッピング、OEM製品などに使われます。これらの接地型測温接点のタイプK / T素線熱電対は、計測器、温度マッピング、OEMなどの用途をはじめとする、テスト / 開発用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:3mm, プローブ長さ:1.5m
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷熱電対タイプ = K。プローブ径 = 3mm。プローブの長さ = 1.5m。プローブ材質 = ステンレス鋼℃。実装タイプ = 裸線テール。ケーブル長 = 100mm。代表規格 = IEC, RoHS対応。。RS PRO IEC無機絶縁Kタイプ熱電対 ねじ込み式ポット・テール付き. RS PRO のKタイプ熱電対温度センサ・プローブは、IEC584規格に準拠しています。この熱電対温度プローブは、無機絶縁の柔軟な310ステンレススチールプローブ被覆を備えた耐久性のある構造で、さまざまな用途に合わせて曲げて成形することができます。この熱電対は、電気的干渉を低減するために単一素子で絶縁された熱接点と、M8 x 1.00 mm のファインピッチねじ込みポットシール(定格温度 200 ° C )を備えています。熱電対の測定原理. 熱電対は、さまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果として知られています。絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われる接点です。多くの場合、無機絶縁を利用します。このような接点は、電気的干渉が少なく、安定した読み取りができるという利点があります. 無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁は、他の熱電対線から、またはその周囲を囲む金属プローブ被覆から絶縁するために使用されます。導体が固定接点以外の接点同士の接触を防止するために、被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度のミネラルパウダーにより、熱電対は導体と被覆の間で高速な熱伝導を促進し、迅速な応答が可能になります。又、無機絶縁は、腐食などの環境損傷からの熱電対線の保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。特長. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC584規格に準拠 柔軟性があり、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 耐腐食性と耐酸化性に優れた310ステンレススチール被覆 M8 x 1.0 mm ファインピッチのねじ込みポットシール 幅広い温度範囲:-100 → +1,100 ℃. 用途. Kタイプ熱電対(ニッケルクロム/ニッケルアルミニウム)は幅広い動作温度範囲、高精度と柔軟性を備えた、最も一般的な熱電対です。この無機絶縁Kタイプ熱電対プローブは、主に熱交換器、発電所、レンガ / セメント炉、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関などに使われています。アクセサリ. M8ロックナットを用意しています。品番 ; 762-1162 762-1162 と ; 762-1187 762-1187 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1.5mm, プローブ長さ:2m
RS PRO¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷熱電対タイプ = K。プローブ径 = 1.5mm。プローブの長さ = 2m。プローブ材質 = ステンレス鋼℃。実装タイプ = 裸線テール。ケーブル長 = 100mm。代表規格 = IEC, RoHS対応。。RS PRO IEC無機絶縁Kタイプ熱電対 ねじ込み式ポット・テール付き. RS PRO のKタイプ熱電対温度センサ・プローブは、IEC584規格に準拠しています。この熱電対温度プローブは、無機絶縁の柔軟な310ステンレススチールプローブ被覆を備えた耐久性のある構造で、さまざまな用途に合わせて曲げて成形することができます。この熱電対は、電気的干渉を低減するために単一素子で絶縁された熱接点と、M8 x 1.00 mm のファインピッチねじ込みポットシール(定格温度 200 ° C )を備えています。熱電対の測定原理. 熱電対は、さまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果として知られています。絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われる接点です。多くの場合、無機絶縁を利用します。このような接点は、電気的干渉が少なく、安定した読み取りができるという利点があります. 無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁は、他の熱電対線から、またはその周囲を囲む金属プローブ被覆から絶縁するために使用されます。導体が固定接点以外の接点同士の接触を防止するために、被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度のミネラルパウダーにより、熱電対は導体と被覆の間で高速な熱伝導を促進し、迅速な応答が可能になります。又、無機絶縁は、腐食などの環境損傷からの熱電対線の保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。特長. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC584規格に準拠 柔軟性があり、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 耐腐食性と耐酸化性に優れた310ステンレススチール被覆 M8 x 1.0 mm ファインピッチのねじ込みポットシール 幅広い温度範囲:-100 → +1,100 ℃. 用途. Kタイプ熱電対(ニッケルクロム/ニッケルアルミニウム)は幅広い動作温度範囲、高精度と柔軟性を備えた、最も一般的な熱電対です。この無機絶縁Kタイプ熱電対プローブは、主に熱交換器、発電所、レンガ / セメント炉、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関などに使われています。アクセサリ. M8ロックナットを用意しています。品番 ; 762-1162 762-1162 と ; 762-1187 762-1187 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:3mm, プローブ長さ:150mm
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷ポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。RS ProタイプJ無機絶縁熱電対、プレーンポットシール、リード付き. RS ProタイプK熱電対温度センサシリーズは、クラス1の許容差でIEC584標準に準拠し、精度を最適化しています。この温度センサは、高耐久の構造で、ステンレススチール310プローブ被覆とPFA絶縁リードを特長とします。無機絶縁フレキシブルプローブ被覆は曲げて成形できるため、さまざまな用途に適しています。この熱電対には、電気的干渉を低減するシングル素子の絶縁熱接点、及び定格温度200 ℃のプレーンポットシールがあります。熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われ、絶縁される箇所です。多くの場合、無機絶縁が利用されます。この接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能であることです。無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁を使用して、他のワイヤから、及びその周囲を囲む金属プローブ被覆から、熱電対のワイヤを絶縁します。導体が固定接点以外で相互に接触しないようにするために、この被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度の粉末鉱物により、熱電対では迅速な応答が可能になり、導体と被覆の間では、高速な熱伝導が促進されます。又、無機絶縁は、腐食などの環境ダメージからの熱電対ワイヤの保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。特長と利点. 高耐久321ステンレススチール被覆により、高い耐腐食性、耐酸化性を実現 パフォーマンスを最適にするIEC584クラス1の精度 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 PFA絶縁リードにより、オイル、酸、液体に対する高い耐性、優れた機械的強度 / 柔軟性を実現 センサ範囲: 100 → 760 ℃. 用途. タイプJは、熱電対の一般的なタイプですが、温度範囲が狭く、高温ではタイプKよりも製品寿命が短くなります。ただし、同程度の信頼性が確保されています。タイプJ熱電対は、不活性材料や真空用途で温度を監視する場合に最適です。用途には、プラスチックや樹脂の製造、電気炉内の用途など、熱加工プロセスが含まれます。仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 3mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1.5mm, プローブ長さ:250mm
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷RS PRO IEC無機絶縁Kタイプ熱電対 ミニチュアプラグ付き. RS PROの、IEC規格に準拠するKタイプ熱電対温度センサ又はプローブのシリーズです。この熱電対温度プローブは耐久性に優れた構造で、無機絶縁の柔軟な310ステンレススチールプローブ被覆を備え、さまざまな用途に合わせて曲げて成形することができます。この熱電対は、電気的干渉を低減するために、単一素子絶縁接点を備えています。熱電対の片端がミニチュアフラットピンプラグで終端されており、素早く簡単に接続することができます。熱電対の測定原理. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属の線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、シーベック効果としても知られています。絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われる接点です。多くの場合、無機絶縁を利用します。このような接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能になることです。無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁は、他の熱電対線から、またはその周囲を囲む金属プローブ被覆から絶縁するために使用されます。導体が固定接点以外の接点同士の接触を防止するために、被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度のミネラルパウダーにより、熱電対は導体と被覆の間で高速な熱伝導を促進し、迅速な応答が可能になります。又、無機絶縁は、腐食などの環境損傷からの熱電対線の保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。特長. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC 規格に適合 柔らかく、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 耐腐食性と耐酸化性に優れた310ステンレススチールプローブ被覆 ミニチュアプラグ終端で迅速かつ簡単に接続. 用途. Kタイプ熱電対(ニッケルクロム / ニッケルアルミニウム)は、熱電対の中でも最も一般的なタイプです。広い使用温度範囲に対応し、高い精度と柔軟性を実現しています。。この無機絶縁Kタイプ熱電対プローブは、主に熱交換器、発電所、レンガ / セメント炉、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関などに使われています。仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1.5mmプローブの長さ = 250mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plug代表規格 = IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 温度測定用 プローブ
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 温度測定用 プローブ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 温度測定用 プローブ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 温度測定用 プローブ
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 温度測定用 プローブ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 温度測定用 プローブ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 温度測定用 プローブ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 温度測定用 プローブ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 温度測定用 プローブ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 温度測定用 プローブ
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 温度測定用 プローブ
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 温度測定用 プローブ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 温度測定用 プローブ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品