絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- azbil(旧:山武)(67)
- CHINO(チノー)(126)
- HIOKI(日置電機)(11)
- RS PRO(346)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- testo(テストー)(55)
- TGK(東京硝子器械)(24)
- アズワン(12)
- エスコ(29)
- スリーハイ(9)
- マザーツール(9)
- ヤガミ(214)
- ライン精機(9)
- 三商(16)
- 佐藤計量器製作所(49)
- 安立計器(14)
- 山里産業(ヤマリ)(24)
- 林電工(23)
- 熱研(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

testo625用温湿度モジュール
testo(テストー)¥30,980税込¥34,0781本当日出荷testo625の交換用センサです。セット内容温湿度モジュール外形寸法(mm)170×50×300精度(%)±2.0(TPM)湿度測定範囲(%)0.5~40表示分解能(%)0.5バッテリー単四形電池×2
熱電対
TOKO(東洋計器興業)¥24,980~税込¥27,478~1個27日以内出荷用途大学や企業の研究室での実験に。精度クラス2測温接点非接地形RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント
リード線付測温抵抗体
TOKO(東洋計器興業)¥16,980~税込¥18,678~1個27日以内出荷感温部がΦ6.4×50mmと小型な為、保護管と組み合わせて配管に挿入したり、室内温度の計測に使用したり汎用性が高い。用途大学や企業の研究室での実験に。仕様測温抵抗体温度測定範囲(℃)0~100測定電流1mA端子M4圧着Y端子RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント階級(級)Bエレメント種類Pt100Ω
配管表面型測温抵抗体
TOKO(東洋計器興業)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から27日以内出荷配管表面測定用の測温抵抗体で既に稼働しているプラントや空調の配管で後から温度計測が必要になった場合や、配管が細くて温度センサーを挿入する事ができない場合でも温度計測を可能にします。用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。 配管の温度を計測目的に。仕様測温抵抗体温度測定範囲(℃)0~100測定電流1mA端子M4圧着Y端子RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント階級(級)Bエレメント種類Pt100Ω
測温抵抗体(ねじ込み)
TOKO(東洋計器興業)¥24,980~税込¥27,478~1個27日以内出荷ねじ込みタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。 配管やダクト内の温度を計測目的に。仕様測温抵抗体材質保護管SUS304温度測定範囲(℃)-60~200測定電流1mARoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント階級(級)A電線口G1/2エレメント種類Pt100Ω
熱電対
ケニス¥6,998~税込¥7,698~1個15日以内出荷2種の異なった金属線が閉回路を作り、二つの接点の温度が異なるとその温度差に比例した熱起電力が生じて閉回路に電流が流れます(ゼーベック効果)。 二つの接点間にミリボルト計を接続すれば熱起電力を測定することができますから、あらかじめ温度と熱起電力との関係を調べておけば、熱起電力により温度を知ることができます。素線の種類K
K熱電対センサ(シース型)
神港テクノス¥4,998~税込¥5,498~1個21日以内出荷から30日以内出荷測定範囲(℃)0~650コード長さ(m)2材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(末端部)Y端子3.5被覆ガラス被覆スリーブタイプ最高使用温度150℃
面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ
testo(テストー)¥10,980税込¥12,0781本16日以内出荷面ファスナーで配管に巻いて配管温度を測定。付属品プローブトラスコ品番819-3673寸法(mm)395×20温度測定範囲(℃)-40~120精度(℃)±1.5パイプ径(Φmm)120まで
壁面表面サーミスタ温度プローブ
testo(テストー)¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷壁面にネジ止めして測定誤差を最小限に測定。NTCタイプの温度プローブ。付属品プローブトラスコ品番819-3682ケーブル長(m)3温度測定範囲(℃)-50~80精度(℃)±0.2
高精度圧力露点プローブ
testo(テストー)¥299,800税込¥329,7801本22日以内出荷TESTO635用圧力露点プローブです。 -45℃tpdまでの圧力露点の計測が可能です。 -40℃tpdでの検査証付です。用途圧縮エア内露点温度計測トラスコ品番817-3464
TESTO176T4温度データロガ ディスプレイ付 T/K/J熱電対(外付け)4点
testo(テストー)¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷熱電対4chの電池駆動ロガーで現場を選ばず測定できます。仕様TK熱電対対応トラスコ品番819-3710セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書外形寸法(mm)103×63×33温度範囲(℃)-200~1000℃(熱電対によりことなる)精度(℃)±1%rdg(-200~-100.1℃)、±0.3(-100~70℃)、±0.5%rdg(その他)材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal電池寿命約8年(15分間隔)メモリー数200万データ
T熱電対冷凍食品用温度プローブ
testo(テストー)¥34,980税込¥38,4781本16日以内出荷T熱電対タイプの温度プローブ。トラスコ品番819-3663寸法(mm)110×8Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)8先端径(Φmm)4ねじ
T熱電対防水型表面プローブ
testo(テストー)¥16,980税込¥18,6781本16日以内出荷T熱電対タイプの温度プローブ。 防水表面温度プローブ。トラスコ品番819-3660寸法(mm)112×5Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)30先端径(Φmm)6
T熱電対防水型食品用温度プローブ
testo(テストー)¥22,980税込¥25,2781本6日以内出荷T熱電対タイプの温度プローブ。 ステンレス製プローブ。ケーブルも腐食につよいPUR。トラスコ品番819-3661寸法(mm)110×4Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)30先端径(Φmm)3.2
T熱電対超高速ニードル型プローブ
testo(テストー)¥29,980税込¥32,9781本23日以内出荷T熱電対タイプの温度プローブ。 高精度・高速応答プローブ。トラスコ品番819-3676寸法(mm)150×1.4Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~250精度(℃)±0.2応答時間(秒)2
T熱電対食品用温度プローブ
testo(テストー)¥28,980税込¥31,8781本16日以内出荷T熱電対タイプの温度プローブ。 高温にも強いPTFEケーブル。トラスコ品番819-3664寸法(mm)110×4Φ質量(g)120ケーブル長(m)1.6温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)7先端径(Φmm)3.2
T熱電対気体用温度プローブ
testo(テストー)¥16,980税込¥18,6781本16日以内出荷T熱電対タイプの温度プローブ。 高精度気体プローブ。トラスコ品番819-3659寸法(mm)112×5Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)25先端径(Φmm)4
T熱電対グリップハンドル付き食品用温度プローブ
testo(テストー)¥26,980税込¥29,6781本16日以内出荷T熱電対タイプの温度プローブ。 T字グリップで突刺しやすいデザイン。 PURケーブルで腐食にも強い。トラスコ品番819-3662寸法(mm)115×5Φケーブル長(m)12温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)6先端径(Φmm)3.5ねじ
Pt100防水型表面温度プローブ
testo(テストー)¥29,980税込¥32,9781本28日以内出荷Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100表面プローブ。トラスコ品番819-3667寸法(mm)225×5Φ温度範囲(℃)-50~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±(0.15+0.2%rdg)応答時間(秒)40先端径(Φmm)9
Pt100防水型浸漬/芯温プローブ
testo(テストー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100防水タイプ。トラスコ品番819-3665寸法(mm)225×5Φ温度範囲(℃)-50~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±0.15+0.2%rdg応答時間(秒)12先端径(Φmm)3.7
Pt100汎用気体用温度プローブ
testo(テストー)¥22,980税込¥25,2781本22日以内出荷Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100気体プローブ。トラスコ品番819-3666寸法(mm)225×5Φ温度範囲(℃)-50~400ケーブル長(m)1.2(PTFE)精度(℃)±(0.15+0.2%rdg)応答時間(秒)70先端径(Φmm)4
Pt100耐腐食性 ラボ用温度プローブ
testo(テストー)¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷Pt100タイプの温度プローブ。 腐食性のある液体などを測定できるガラス管シース。トラスコ品番819-3668寸法(mm)200×6Φ温度範囲(℃)-50~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±(0.15+0.2%rdg)応答時間(秒)45先端径(Φmm)5
NTCアルミニウム製スリーブプローブ
testo(テストー)¥10,980税込¥12,0781本23日以内出荷アルミスリーブで応答性を遅くしました。 NTCタイプの温度プローブ。寸法(mm)40×6Φ使用温度範囲(℃)-30~150ケーブル長(m)2.4センサーサーミスタセンサ精度(℃)±0.2
K熱電対防水型表面温度プローブ
testo(テストー)¥17,980税込¥19,7781本23日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 防水タイプの表面温度プローブ。トラスコ品番819-3648寸法(mm)115×5Φ使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)30先端径(Φmm)6
K熱電対防水型表面温度プローブ
testo(テストー)¥28,980税込¥31,8781本16日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 防水タイプの表面温度プローブ。トラスコ品番819-3644寸法(mm)150×2.5使用温度範囲(℃)-40~1000ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)20
K熱電対防水型浸漬/芯温プローブ
testo(テストー)¥23,980税込¥26,3781本翌日出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 ハンドル付きフレキシブルプローブ。トラスコ品番819-3641寸法(mm)300×1.5Φ使用温度範囲(℃)-40~800ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)2
K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ
testo(テストー)¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 ステンレス仕様の防水タイプ。トラスコ品番819-3649寸法(mm)125×4Φ使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.5精度(℃)±2.5応答時間(秒)7先端径(Φmm)3.2
K熱電対表面用温度プローブ
testo(テストー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷K熱電対温度計用の高速応答表面プローブです。 バネ式K熱電対で凹凸面にも対応します。 短時間計測に限り最高500℃まで計測可能です。トラスコ品番838-1946長さ(mm)外形寸法長さ:253、プローブシャフト長さ:115色グレー直径(Φmm)ローブシャフト:5、プローブシャフト先端部:12質量(g)126測定範囲(℃)-60~300ケーブル長(m)1.17精度Class 2ケーブル固定:可能応答速度3秒インターフェイスプラグ熱電対
K熱電対素線温度センサ 80cm
testo(テストー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 ファイバーグラス被覆の素線タイプ熱電対。トラスコ品番819-3642使用温度範囲(℃)-40~400精度(℃)±2.5
K熱電対針金タイプ Φ3mmx1m
testo(テストー)¥11,980税込¥13,1781本22日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 高温まで測定できるシースタイププローブ。トラスコ品番819-3656使用温度範囲(℃)-40~1000精度(℃)±1.5
K熱電対針金タイプ
testo(テストー)¥34,980税込¥38,4781本5日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 Φ0.25mmの極細プローブ。トラスコ品番819-3640寸法(mm)500×0.25Φ使用温度範囲(℃)-40~600ケーブル長(m)2精度(℃)±1.5応答時間(秒)1
K熱電対高速応答防水型浸漬/芯温プローブ
testo(テストー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 ハンドル付き心温プローブ。トラスコ品番819-3651使用温度範囲(℃)-40~250ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)3
K熱電対高速応答温度プローブ
testo(テストー)¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 Φ1.4mmの高速応答プローブ。トラスコ品番819-3675使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)1
K熱電対気体用温度プローブ
testo(テストー)¥16,980税込¥18,6781本22日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。トラスコ品番819-3647使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)25
K熱電対マグネット式表面温度プローブ
testo(テストー)¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 10Nのマグネット式表面温度プローブ。トラスコ品番819-3654寸法(mm)150×1.4Φ使用温度範囲(℃)-40~170ケーブル長(m)1.5精度(℃)±2.5応答時間(秒)150先端径(Φmm)1
K熱電対パドル型表面温度プローブ
testo(テストー)¥29,980税込¥32,9781本16日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 伸縮ロッドのフラッタヘッド型表面プローブ。仕様伸縮ロッド:680mmトラスコ品番819-3639寸法(mm)75×21Φ使用温度範囲(℃)0~300精度(℃)±2.5応答時間(秒)5
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品