絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- azbil(旧:山武)(67)
- CHINO(チノー)(126)
- HIOKI(日置電機)(11)
- RS PRO(346)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- testo(テストー)(55)
- TGK(東京硝子器械)(24)
- アズワン(12)
- エスコ(29)
- スリーハイ(9)
- マザーツール(9)
- ヤガミ(214)
- ライン精機(9)
- 三商(16)
- 佐藤計量器製作所(49)
- 安立計器(14)
- 山里産業(ヤマリ)(24)
- 林電工(23)
- 熱研(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

小形熱画像センサ
CHINO(チノー)¥239,800~税込¥263,780~1箱ほか8日以内出荷から14日以内出荷小形熱画像センサは、軽量・コンパクトな本体に2000画素の赤外線検出素子を搭載し、汎用性に優れた設置形熱画像センサです。 エリア内発熱検知、各種ライン・設備の温度変化、傾向監視など温度データを活用するさまざまなフィールドで ご利用いただけます。 従来より2倍のフレームタイムの高速仕様 アナログ信号出力付材質ポリカーボネート樹脂(黒色)質量(g)約150(センサ本体)使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC24測定範囲(℃)-20~300適合規格CEマーキング(EN61326-1)アナログ出力1点(4~20mA DC)温度測定範囲(℃)-20~300消費電力(VA)最大2.5(24V DCにて)画素数2000画素インターフェイスイーサネットアナログ出力付きフレームレート6Hz伝送信号4~20mA DC使用湿度範囲(%RH)10~80(ただし結露しないこと)
小形熱画像センサ
CHINO(チノー)¥209,800~税込¥230,780~1箱ほか42日以内出荷から50日以内出荷小形熱画像センサは、軽量・コンパクトな本体に2000画素の赤外線検出素子を搭載し、汎用性に優れた設置形熱画像センサです。 エリア内発熱検知、各種ライン・設備の温度変化、傾向監視など温度データを活用するさまざまなフィールドで ご利用いただけます。電源(V)DC12~24画素数2000画素
速感形測温抵抗体温度センサ
CHINO(チノー)¥29,980~税込¥32,978~1セット14日以内出荷から27日以内出荷速感形測温抵抗体測定範囲(℃)-50~300素子Pt100Ωシース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×300
カードロガー用 金属保護管付温度センサ(サニタリ仕様)
CHINO(チノー)¥14,980~税込¥16,478~1セット47日以内出荷から60日以内出荷測定部汚れを取りやすいサニタリ仕様の温度センサです。用途食品、飲料関係
表面温度測定用K熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から14日以内出荷圧着高温形温度センサ仕様圧着高温形測定範囲(℃)-40~800全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~800応答時間(秒)4(340℃アルミブロック表面、90%応答)素線の種類K熱電対
温度一体型センサ/8101-20
佐藤計量器製作所¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷用途コードレス温度表示器/8101-00 SK-M350R-T用のセンサです。トラスコ品番479-7060質量(g)190電源専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A※PSE認証はAC100Vでの取得品です。センサータイプPt100Ω測定精度±(0.2%rdg+0.4)℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×71×50.5温度測定範囲(℃)-20~60防水仕様なし
温湿度変換器用温湿度センサ
佐藤計量器製作所¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から4日以内出荷用途温湿度変換器SK-RHCシリーズのセンサです。付属品取扱説明書1部適合SK-RHCシリーズセンサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能/JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
一般空気用温度センサ SR-56A-015
佐藤計量器製作所¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷Pt100Ω(JIS B級)3線式の一般空気用温度センサ。 温度表示器SK-M460-T/SK-M350-Tとの接続に最適。 接続はY端子です。用途一般空気用温度センサ。測定範囲-20.0~70.0℃質量(g)50寸法(W)18×(H)51.3×(D)10.3mmコード長さ(m)1.5精度クラスB
温度センサーTHD-700P
TGK(東京硝子器械)¥36,500税込¥40,1501個12日以内出荷TGK品番919-72-06-14型式THD-700Pタイプ温湿度用測定範囲(℃)温度-20~+60℃ 湿度0~100%寸法(Φ×mm)20Φ×184L
温度センサーTCR-704
TGK(東京硝子器械)¥6,990税込¥7,6891個8日以内出荷TGK品番919-72-06-13型式TCE-704タイプ中心温度用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)1.5Φ×60L
温度センサーTCE-705
TGK(東京硝子器械)¥7,490税込¥8,2391個8日以内出荷TGK品番919-72-06-12型式TCE-705タイプ空調用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
温度センサーTCR-701
TGK(東京硝子器械)¥11,900税込¥13,0901個8日以内出荷TGK品番919-72-06-09型式TCR-701タイプ高精度用測定範囲(℃)PT100-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
温度センサーTCE-709
TGK(東京硝子器械)¥5,490税込¥6,0391個8日以内出荷TGK品番919-72-06-10型式TCE-709タイプ一体型測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×230L
佐藤 MCーK7103センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥20,980税込¥23,0781本3日以内出荷耐熱コード1.5m付用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサ![表面気温センサー[-50/+199.9℃] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564303-180824-02.jpg)
表面気温センサー[-50/+199.9℃]
エスコ¥8,090税込¥8,8991個翌日出荷エスコ品番EA701CA-1全長(mm)100測定範囲(℃)-50~250測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい先端材質ステンレス![高温表面温度センサー [-50/+650℃] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564346-180824-02.jpg)
高温表面温度センサー [-50/+650℃]
エスコ¥9,600税込¥10,5601個翌日出荷エスコ品番EA701CA-3全長(mm)180測定範囲(℃)-50~650測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい、ストレート表面用先端材質ステンレス![気体温度センサー [-50/+400℃] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564373-180824-02.jpg)
気体温度センサー [-50/+400℃]
エスコ¥8,100税込¥8,9101個翌日出荷エスコ品番EA701CA-4全長(mm)180測定範囲(℃)-50~400測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー空気MAX400℃先端材質ステンレス![液温センサー [-50/+500℃] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564337-180824-02.jpg)
液温センサー [-50/+500℃]
エスコ¥4,700税込¥5,1701個翌日出荷エスコ品番EA701CA-2全長(mm)130測定範囲(℃)-50~500測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー液温MAX500℃先端材質ステンレス
45°角度付 表面温度センサー
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷エスコ品番EA701CA-3B全長(mm)180測定範囲(℃)-50~650角度(°)45測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい、45°曲がり表面用MAX650℃先端材質ステンレス
E52 (包装機用)
omron(オムロン)¥199,800税込¥219,7801箱(20個)82日以内出荷ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)。可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)。保護管径1mm接地形で高速応答に対応。温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨。配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加。ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)。可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)。保護管径1mm接地形で高速応答に対応。温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨。配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加用途包装機用温度センサ温度範囲(℃)0~+650端子形状M3用Y型圧着タイプ方式接地形名称シース形熱電対リード線(m)5mリード線耐熱用保護管シース形保護管径D(Φmm)1保護管長L(cm)6素子K(CA)端子リード線直出し形階級(級)0.75(クラス2)保護材ASTM316Lリード線長さ(m)5材質(保護管)ASTM316L
E52 (包装機用)
omron(オムロン)¥89,980税込¥98,9781箱(10個)82日以内出荷ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)。可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)。保護管径1mm接地形で高速応答に対応。温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨。配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加。ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)。可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)。保護管径1mm接地形で高速応答に対応。温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨。配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加用途包装機用温度センサ温度範囲(℃)0~+650端子形状M3用Y型圧着タイプ方式接地形名称シース形熱電対リード線(m)2mリード線耐熱用保護管シース形保護管径D(Φmm)1保護管長L(cm)6素子K(CA)端子リード線直出し形階級(級)0.75(クラス2)保護材ASTM316Lリード線長さ(m)2材質(保護管)ASTM316L
挿入型湿度センサ
azbil(旧:山武)¥169,800税込¥186,7801個21日以内出荷● 湿度を直接検出(湿度単独):温度演算なしで相対湿度を高精度に測定 ● 挿入型構造:ダクト・チャンバー・装置内部の空気を直接計測 ● 2線式 DC4~20mA 出力:ノイズに強く、長距離配線に適する ● 耐環境性・長期安定性:空調用途での連続使用に適した設計用途● ダクト・装置内の湿度監視:空調ダクト、外気導入部、チャンバー内部 ● 加湿・除湿制御:相対湿度基準での空調制御 ● 一般空調・産業空調:ビル空調、プロセス補助用途 ● 設備保護(湿度管理):高湿環境によるトラブルの予RoHS指令(10物質対応)対応
シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対
CHINO(チノー)¥18,980~税込¥20,878~1セット24日以内出荷から47日以内出荷形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
シース熱電対(ヘッドレス形)E熱電対
CHINO(チノー)¥18,980~税込¥20,878~1セット24日以内出荷から32日以内出荷材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品























![表面気温センサー[-50/+199.9℃] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564303-180824-02.jpg)
![食品温度管理用センサー[-50/+400℃] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564382-180824-02.jpg)
![高温表面温度センサー [-50/+650℃] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564346-180824-02.jpg)
![気体温度センサー [-50/+400℃] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564373-180824-02.jpg)
![液温センサー [-50/+500℃] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564337-180824-02.jpg)

![[EA701SD・SE・SF]用高温用センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06156376-180824-02.jpg)