FA現場のお役立ち情報
373件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンプレッションフィッテイング 山里産業(ヤマリ)

    コンプレッションフィッテイング

    山里産業(ヤマリ)
    29,980税込32,978
    1ケース(10個)
    16日以内出荷
  • 高性能2次元スキャナ IDEC(和泉電気)

    高性能2次元スキャナ

    IDEC(和泉電気)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    Gryphon GD4500 シリーズは、現行モデル Gryphon 4400 シリーズでご好評の4ドットエイマー、読み取り確認グリーンスポット、IP52 保護構造に以下の特長が加わりました。 小型軽量化 1280×800 ピクセルセンサにより読み取りエリア×読み取り深度を拡大 難読バーコードのデコード性能を向上 視認性抜群の温かい白色照明 スマホ、タブレットの画面が薄暗い状態でも優れた読み取り性能を発揮
    仕様2D スキャナ本体、トリガ SW 付き、マルチインターフェイス、標準分解能
  • 安全機器 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    安全機器

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • センサ周辺機器 センサ取付台 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ周辺機器 センサ取付台

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    269税込296
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様センサ取付台曲げ半径(mm)R2
  • センサオプション 反射ミラー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 反射ミラー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    曲げ半径(mm)R2
  • センサオプション 取付スペーサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 取付スペーサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    仕様フラットONタイプと背面から取り付ける際に使用します。曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補償導線 テフロン 耐熱 大晃電工社

    補償導線 テフロン 耐熱

    大晃電工社
    19,980税込21,978
    1本(10m)ほか
    11日以内出荷
    -
    材質(シース)フッ素樹脂材質(絶縁体)フッ素樹脂導体断面積(mm2)0.15耐熱温度(℃)105導体構成(本/mm)19 / 0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプT熱電対 4mm ANSI, RoHS対応 RS PRO

    RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプT熱電対 4mm ANSI, RoHS対応

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro IEC / ANSI カラーコードクイックコネクト熱電対プラグ RS Pro の標準及びミニチュアインライン熱電対プラグコネクタ製品をご紹介します。この製品は、 IEC 及び ANSI 仕様に準拠して色分けされています。この熱電対プラグは、熱電対プローブ / ワイヤ端子を延長ケーブル / 補償ケーブルに接続する場合に最適です。また、このオスプラグを使用すると、既存の熱電対を短時間で安全に間違いなく交換できます。プラグハウジングは、丈夫な熱可塑樹脂製で、耐衝撃性を備え、最大 220 ° C の高温にも耐性を発揮しますこのオスコネクタのピンはフラット又は丸形ピン設計になっており、正確な接続を保証するために極性化されています。 特長と利点: この RS Pro 熱電対プラグコネクタピンは、高品質の熱電対合金又は補償材で製造されており、信号を正確に伝送します 各コネクタには極性化コンタクトがあり、正確な接続を実現し、誤かん合を防止します。また、最大連続温度 220 ° C にも耐えることができます ミニチュアコネクタにはフラットプラグピンが付属し、標準コネクタにはソリッド丸型ピンが付属しています。どちらのコネクタも、「ジャブイン」クイック接続機能を備えているため、すばやく効率的に設置できます IEC 又は ANSI 仕様に準拠した識別カラーが使用されているため、すばやく簡単に識別できます 用途: これらのミニチュアプラグは、熱電対を設置、拡張、交換するあらゆる用途で使用されます。このミニチュア熱電対コネクタは、堅牢な構造により、最も過酷な温度測定の用途でも最適に使用できます。 熱電対コネクタとは 熱電対コネクタは、温度感知コンポーネントを相互接続できる正確で便利な方法です。このコネクタを使用すると、温度センサの測定用先端部からホストコンピュータ / メーターに至るチェーンを形成できます。このチェーン内のすべてのコンポーネントは、元の信号の変化や歪みを防ぐために、同じ熱電対素材から製造することが重要です。この目的を達成するために、接続に使用している熱電対と同じ素材又は補償材でできたピンが熱電対コネクタに組み込まれています。コネクタハウジングには、熱電対タイプが見やすく印刷され、識別しやすいように色分けされています。コネクタを開くと、熱電対ワイヤは2個のキャプティブねじクランプで所定の位置に単純にねじ留めされています。このミニチュア熱電対プラグコネクタは、かん合相手のミニチュア熱電対ソケットコネクタに差し込むことができます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ使用用途 = タイプT熱電対応用例 = 小型コネクタコネクタ タイプ = フラットピンプラグ/ソケット = プラグ/ソケット熱電対タイプ = Tコネクタサイズ = ミニチュア動作温度 Min = -35℃動作温度 Max = 220℃代表規格 = ANSI, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ANPプラグ 安立計器

    ANPプラグ

    安立計器
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております熱電対線との接続はネジ止めにて行います
  • ASPプラグ 安立計器

    ASPプラグ

    安立計器
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    熱電対材料を使用したジョイント部品
  • 補償導線(J熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付) 山里産業(ヤマリ)

    補償導線(J熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付)

    山里産業(ヤマリ)
    13,690税込15,059
    1巻(50m)ほか
    12日以内出荷
    補償導線
    用途ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したJ熱電対用の一般用補償導線です。種別補償導線【被覆】黄色仕上5.0X3.6構成【心線】7本ヨリ/0.3熱電対J熱電対用対数(P)1遮蔽【内側】スズメッキ銅被覆材PVC
  • ホースブラケットシングル HBSシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ホースブラケットシングル HBSシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを1本固定できるシングルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。
    材質パイプハンガ:SUS304材質(ノブ)ナイロン材質(ブラケット)SUS304
  • アジャストブラケットエンド AP-1510シリーズ アイワ金属

    アジャストブラケットエンド AP-1510シリーズ

    アイワ金属
    439税込483
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    天面にネジ止めしてパイプの両端に使用するブラケットです。
    付属品皿タッピング3.5×20材質亜鉛ダイカスト
  • ブラケットパス AP-1509シリーズ アイワ金属

    ブラケットパス AP-1509シリーズ

    アイワ金属
    359税込395
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品皿タッピング3.5×20材質亜鉛ダイカスト
  • 標準デジタル白金温度計 サンピーティー用交換センサ 三商

    標準デジタル白金温度計 サンピーティー用交換センサ

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)。
    仕様標準タイプ測定範囲-99.99~400.0℃規格Pt100(classA、4線式)コード長さ(m)約1
  • CDXシリーズセンサヘッド延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    CDXシリーズセンサヘッド延長ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷
    世界最高リニアリティの超高精度変位センサ
    用途ミクロンレベルのワーク測定に種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中間保持金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    中間保持金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光軸調整取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    光軸調整取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    6,998税込7,698
    1セット(4個)
    当日出荷
    M8六角穴付きボルト取付用
  • 熱電対 佐藤計量器製作所

    熱電対

    佐藤計量器製作所
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
    用途液体、粘性体、半固体用コード長さ(m)1.1
  • 文字認識センサ FQ2-CHシリーズ omron(オムロン)

    文字認識センサ FQ2-CHシリーズ

    omron(オムロン)
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • K熱電対用延長ケーブル5m testo(テストー)

    K熱電対用延長ケーブル5m

    testo(テストー)
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    K熱電対延長用ケーブル(メス・オスコネクタ)。
    トラスコ品番819-3612質量(g)115ケーブル長(m)5
  • LF 205-S/SP3 LEM

    LF 205-S/SP3

    LEM
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)78消費電流(mA)17電流範囲(A)0~±200保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)100
  • LA 100-P LEM

    LA 100-P

    LEM
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)18消費電流(mA)(最小)8、(標準)10、(最大)12電流範囲(A)0~±150保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)100
  • HAS 50-S LEM

    HAS 50-S

    LEM
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-150~150保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)50
  • HAL 100-S LEM

    HAL 100-S

    LEM
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    質量(g)75出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:500(最小)電流範囲(A)-300~300保管温度範囲(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)100
  • CKSR 50-NP LEM

    CKSR 50-NP

    LEM
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトカーテン SF4Bシリーズ Ver.2用 配線用接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ライトカーテン SF4Bシリーズ Ver.2用 配線用接続ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ライトカーテン SF2Bシリーズ Ver.2 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ライトカーテン SF2Bシリーズ Ver.2 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • ファイバセンサ 通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファイバセンサ 通信ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
  • センサオプション フィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション フィルタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応
  • HP100 シリーズ用アクセサリ azbil(旧:山武)

    HP100 シリーズ用アクセサリ

    azbil(旧:山武)
    889税込978
    1個
    当日出荷
  • コードリーダ専用ケーブル omron(オムロン)

    コードリーダ専用ケーブル

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1本ほか
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • CX センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    CX センサ取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    6日以内出荷
    付属品M3(長さ12mm)セムスビス2本材質SUS304曲げ半径(mm)R2
  • 角型スリット(透過型専用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    角型スリット(透過型専用)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    センサの前面にワンタッチで装着できます。
    型式角型スリット(透過型専用)[フラットON用]検出距離(mm)片側装着時:600、両側装着時:300最小検出物体片側装着時:Φ2.6mm両側装着時:0.5×3mmスリット幅(mm)0.5×3
  • 丸型スリット(透過型専用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    丸型スリット(透過型専用)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    センサの前面にワンタッチで装着できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 反射ミラー取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    反射ミラー取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    RF-220用の反射ミラー取付金具です。
    付属品M3(長さ8mm)セムスビス2本
  • フリーアジャスト取付具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    フリーアジャスト取付具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    付属品M3(長さ12mm)セムスビス(SUS304) 2本M3(長さ10mm)六角穴付ボルト(SUS304) 1本M3六角ナット(SUS304)1個仕様高さ調整および角度調整ができます。(2式必要です。)適合ビームセンサEX-23専用材質亜鉛ダイカストナイロン6RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
  • ナットセット Y92Eシリーズ omron(オムロン)

    ナットセット Y92Eシリーズ

    omron(オムロン)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
  • 保護カバー omron(オムロン)

    保護カバー

    omron(オムロン)
    269税込296
    1個
    66日以内出荷から70日以内出荷

熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品