絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(96)
- LEM(41)
- RS PRO(32)
- omron(オムロン)(31)
- IDEC(和泉電気)(18)
- azbil(旧:山武)(15)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(15)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(9)
- アイワ金属(9)
- マルヤス電業(8)
- ハイロジック(8)
- 山里産業(ヤマリ)(8)
- アズワン(7)
- イマオコーポレーション(6)
- 東邦電子(6)
- 三菱電機(5)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- オプトエレクトロニクス(4)
- BEAVER(ビーバー)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RS PRO 圧縮継手 タイプ:圧縮継手 熱電対またはPRTプローブ
RS PRO¥499税込¥5491個7日以内出荷RS Pro 黄銅圧縮フィッティング、 BSPT テーパーねじ付き フランジプレートやサーモウェルなどのプロセス継手にプローブを熱電対又は RTD (抵抗温度検出器)をしっかり接続する RS Pro 高品質黄銅圧縮フィッティング製品をご紹介します。この圧縮グランドを使用すると、測定しているプロセスにプローブを適切な浸漬深さですばやく固定できる便利な手段になります。これらのコネクタは黄銅素材を使用し、耐久性と耐腐食性に非常に優れているため、過酷な環境でのさまざまな用途に最適です。 特長と利点: この RS Pro 圧縮フィッティングは、プローブをサーモウェル又はバルクヘッドに確実に接続できるようにします センサの浸漬長さをすばやく簡単に調整でき、複数のセンサワイヤが 1 つのエレメント用のフィードスルー継手を通過できるようにすることで、時間とコストを節約できます このグランドは、圧力用途に対する耐性も備えているため、過酷な環境に最適です 耐久性と耐腐食性に優れた黄銅製で、 BSPT テーパーねじにより確実に密封します 用途: 圧縮フィッティング(グランド)は、外側の圧縮ナットと内側の圧縮リング(別名「オリーブ」)で構成されています。フィッティングのオスねじは、サーモウェル又はバルクヘッドにねじ込み、フィッティング TOP の開口部に必要な長さだけプローブを挿入します。外側の圧縮ナットを締めると、オリーブがプローブの外側シースの周囲に押し当てられます。その後、プローブが所定の位置にしっかりと固定され、密封されます。これらの圧縮継手は、次の用途に使用されます。 バルクヘッドで熱電対を固定 船舶のセンサのシーリング サーモウェル又はサーモポケットへのプローブの固定 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様アクセサリタイプ = 圧縮継手使用用途 = 熱電対またはPRTプローブ応用例 = 1/4 BSPT X 1/4 圧縮継手シリーズ = BSPT Taperedコネクタ タイプ = スクリューコネクタのジェンダー = オス表面パターン = 滑らかRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧縮継手 タイプ:圧縮継手 熱電対またはPRTプローブ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS Pro 黄銅圧縮フィッティング、 BSPT テーパーねじ付き フランジプレートやサーモウェルなどのプロセス継手にプローブを熱電対又は RTD (抵抗温度検出器)をしっかり接続する RS Pro 高品質黄銅圧縮フィッティング製品をご紹介します。この圧縮グランドを使用すると、測定しているプロセスにプローブを適切な浸漬深さですばやく固定できる便利な手段になります。これらのコネクタは黄銅素材を使用し、耐久性と耐腐食性に非常に優れているため、過酷な環境でのさまざまな用途に最適です。 特長と利点: この RS Pro 圧縮フィッティングは、プローブをサーモウェル又はバルクヘッドに確実に接続できるようにします センサの浸漬長さをすばやく簡単に調整でき、複数のセンサワイヤが 1 つのエレメント用のフィードスルー継手を通過できるようにすることで、時間とコストを節約できます このグランドは、圧力用途に対する耐性も備えているため、過酷な環境に最適です 耐久性と耐腐食性に優れた黄銅製で、 BSPT テーパーねじにより確実に密封します 用途: 圧縮フィッティング(グランド)は、外側の圧縮ナットと内側の圧縮リング(別名「オリーブ」)で構成されています。フィッティングのオスねじは、サーモウェル又はバルクヘッドにねじ込み、フィッティング TOP の開口部に必要な長さだけプローブを挿入します。外側の圧縮ナットを締めると、オリーブがプローブの外側シースの周囲に押し当てられます。その後、プローブが所定の位置にしっかりと固定され、密封されます。これらの圧縮継手は、次の用途に使用されます。 バルクヘッドで熱電対を固定 船舶のセンサのシーリング サーモウェル又はサーモポケットへのプローブの固定 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様アクセサリタイプ = 圧縮継手使用用途 = 熱電対またはPRTプローブ応用例 = 1/4 BSPT X 4.5mm 圧縮継手シリーズ = BSPT Taperedコネクタ タイプ = スクリューコネクタのジェンダー = オスボアサイズ = 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧縮継手 タイプ:圧縮継手 熱電対またはPRTプローブ
RS PRO¥669税込¥7361個7日以内出荷RS Pro 黄銅圧縮フィッティング、 BSPT テーパーねじ付き フランジプレートやサーモウェルなどのプロセス継手にプローブを熱電対又は RTD (抵抗温度検出器)をしっかり接続する RS Pro 高品質黄銅圧縮フィッティング製品をご紹介します。この圧縮グランドを使用すると、測定しているプロセスにプローブを適切な浸漬深さですばやく固定できる便利な手段になります。これらのコネクタは黄銅素材を使用し、耐久性と耐腐食性に非常に優れているため、過酷な環境でのさまざまな用途に最適です。 特長と利点: この RS Pro 圧縮フィッティングは、プローブをサーモウェル又はバルクヘッドに確実に接続できるようにします センサの浸漬長さをすばやく簡単に調整でき、複数のセンサワイヤが 1 つのエレメント用のフィードスルー継手を通過できるようにすることで、時間とコストを節約できます このグランドは、圧力用途に対する耐性も備えているため、過酷な環境に最適です 耐久性と耐腐食性に優れた黄銅製で、 BSPT テーパーねじにより確実に密封します 用途: 圧縮フィッティング(グランド)は、外側の圧縮ナットと内側の圧縮リング(別名「オリーブ」)で構成されています。フィッティングのオスねじは、サーモウェル又はバルクヘッドにねじ込み、フィッティング TOP の開口部に必要な長さだけプローブを挿入します。外側の圧縮ナットを締めると、オリーブがプローブの外側シースの周囲に押し当てられます。その後、プローブが所定の位置にしっかりと固定され、密封されます。これらの圧縮継手は、次の用途に使用されます。 バルクヘッドで熱電対を固定 船舶のセンサのシーリング サーモウェル又はサーモポケットへのプローブの固定 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様アクセサリタイプ = 圧縮継手使用用途 = 熱電対またはPRTプローブ応用例 = 1/2 BSPT X 1/4 圧縮継手シリーズ = BSPT Taperedコネクタ タイプ = スクリューコネクタのジェンダー = オスボアサイズ = 1/4"RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 工具 タイプ:取り付けブラケット M18センサ
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷RS Pro の取り付けブラケットですRS Pro では、誘導型近接センサに対応する取り付けブラケットを幅広く取り揃えています。この便利なブラケットは亜鉛コーティングが施されたスチール製で、 M8 、 M12 、 M18 、 M30 のねじ山付き継手を用意していて、機械、壁、床に取り付けることができます。これらのブラケットが必要な理由この RS Pro ライトアングル取り付けブラケットは、さまざまな向きに対応する湾曲スロットを備えていて、センサを確実に取り付けて保護することができます。特長と利点.材質:スチール、亜鉛コーティング .複数の取り付けオプション .ライトアングル . 迅速な設置 . M8 から M30 までのフィッティング .誘導型近接センサに対応RS Pro 取り付けブラケットオプション. RS 品番 (: 213-3659) : 213-3659 - M18 センサ用 . RS 品番 (: 213-3660) : 213-3660 . M12 センサ用 . RS 品番 (: 213-3661) : 213-3661 . M8 センサ用 . RS 品番 (: 213-3662) : 213-3662 . M30 Sensor で使用します用途産業環境 検出用途仕様アクセサリタイプ = 取り付けブラケット使用用途 = M18センサ応用例 = 取り付けシリーズ = M18
RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプJ熱電対 BS
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷RS PRO V18仕様アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ使用用途 = タイプJ熱電対応用例 = 標準パネル取り付けコネクタコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット熱電対タイプ = Jコネクタサイズ = 標準実装タイプ = ナイロンクリップ動作温度 Min = -35℃動作温度 Max = 120℃代表規格 = BSRoHS指令(10物質対応)対応
センサ取付金具 PSLC-M-SB PSLC-M-SB
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷・適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。・センサは別途お客様にてご用意ください。【使用例・使用方法】・センサの台座に取り付けられているネジをマイナスドライバーで取外し、「PSLC-M-SB」センサ取付金具で固定してください。・必ずACH01S(S極)とACH01N(N極)を1個ずつ使用ください。・N極用とS極用を図のように取付け、検出位置を微調整してください。【付属品】・六角穴付きボタンボルト(SUS製)M3×05-5L 2個タイプフェノール樹脂製適合センサACH01S、ACH01N
保護ブラケット 2個セット
マルヤス電業¥7,298税込¥8,0281セット(2個)30日以内出荷BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。 BWP20-16用保護ブラケットに。仕様●長さ(mm):17.5●幅(mm):35●高さ(mm):354●品名:保護ブラケット●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:217-8931アズワン品番67-5565-22
保護ブラケット 2個セット
マルヤス電業¥6,298税込¥6,9281セット(2個)30日以内出荷BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。 BWP20-12用保護ブラケットに。仕様●長さ(mm):17.5●幅(mm):35●高さ(mm):274●品名:保護ブラケット●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:217-8930アズワン品番67-5565-21
保護ブラケット 2個セット
マルヤス電業¥7,498税込¥8,2481セット(2個)30日以内出荷BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。 BWP20-20用保護ブラケットに。仕様●長さ(mm):17.5●幅(mm):35●高さ(mm):434●品名:保護ブラケット●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:217-8845アズワン品番67-5565-23
保護ブラケット 2個セット
マルヤス電業¥5,198税込¥5,7181セット(2個)30日以内出荷BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。 BWP20-08用保護ブラケットに。仕様●長さ(mm):17.5●幅(mm):35●高さ(mm):194●品名:保護ブラケット●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:217-8929アズワン品番67-5565-20
保護ブラケット 1セット2つ入り
マルヤス電業¥2,398税込¥2,6381セット(2個)30日以内出荷ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。 取付アクセサリーに。仕様●長さ(mm):17.5●幅(mm):35●高さ(mm):144●品名:保護ブラケット●適合機種:BWPKシリーズ●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:207-9727アズワン品番67-5565-17
平型ブラケット 1セット2つ入り
マルヤス電業¥2,198税込¥2,4181セット(2個)30日以内出荷ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。 取付アクセサリーに。仕様●長さ(mm):75●幅(mm):35●高さ(mm):1.6●品名:フラット型ブラケット●適合機種:BWPKシリーズ●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:207-9725アズワン品番67-5565-18
L型ブラケット 1セット2つ入り
マルヤス電業¥1,798税込¥1,9781セット(2個)30日以内出荷BWP用ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。 BWP L型ブラケットに。仕様●長さ(mm):1.6●幅(mm):35●高さ(mm):36.6●品名:L型ブラケット●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:208-1020アズワン品番67-5565-19
L型ブラケット 1セット2つ入り
マルヤス電業¥2,198税込¥2,4181セット(2個)30日以内出荷ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。 取付アクセサリーに。仕様●長さ(mm):41●幅(mm):36.6●高さ(mm):35●品名:L型ブラケットB●適合機種:BWPKシリーズ●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:207-9726アズワン品番67-5565-16
補償導線(K熱電対用/フッ素樹脂被覆)
山里産業(ヤマリ)¥27,980~税込¥30,778~1巻(50m)ほか当日出荷から12日以内出荷補償導線用途被覆にフッ素樹脂(FEP)を施したK熱電対用の耐熱用補償導線です。種別補償導線色被覆:青色仕上標準2.3X3.8構成心線:7本ヨリ/0.3熱電対K熱電対用対数(P)1
センサユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥7,698税込¥8,4681台3日以内出荷質量(g)各約60(投光器・受光器)電線長さ(m)5(投・受光部)接続コード投光器:灰色シールド線、赤色シールド線
ホースブラケットシングル HBSシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥26,980税込¥29,6781個24日以内出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを1本固定できるシングルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。仕様●ホース設置部内径:Φ50.8mm●ブラケット・パイプハンガ材質:SUS304●ノブ材質:ナイロンアズワン品番65-3649-97
ホースブラケットダブル パッド付 HBD-Pシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥49,980~税込¥54,978~1個24日以内出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを2本固定できるダブルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器との金属接触を避けることができるパッド付きです。
ホースブラケットダブル HBDシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥31,980~税込¥35,178~1個24日以内出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを2本固定できるダブルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。
ホースブラケット一体型 パッド付 HB-Pシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥37,980~税込¥41,778~1個24日以内出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを1本固定できるシングルタイプ。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器との金属接触を避けることができるパッド付きです。
ホースブラケット一体型 HBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを1本固定できるシングルタイプ。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。仕様ホース設置部内径:25.4mm ブラケット・パイプハンガ材質:SUS304 ノブ材質:ナイロンアズワン品番65-3649-47
ホースブラケット一体型 パッド付 HB-Pシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥38,980~税込¥42,878~1個24日以内出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを1本固定できるシングルタイプ。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器との金属接触を避けることができるパッド付きです。
ホースブラケットダブル パッド付 HBD-Pシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥49,980~税込¥54,978~1個24日以内出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを2本固定できるダブルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器との金属接触を避けることができるパッド付きです。
ホースブラケットダブル HBDシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥32,980~税込¥36,278~1個24日以内出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを2本固定できるダブルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。
ホースブラケットシングル HBSシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から24日以内出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを1本固定できるシングルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。材質パイプハンガ:SUS304材質(ノブ)ナイロン材質(ブラケット)SUS304
クイックキャル550
ISOTECH¥1,198,000税込¥1,317,8001セット12日以内出荷クイックキャルは温度校正装置の中で、最もコンパクトな温度テスターです。 モデル550は、+30℃~350℃の温度を実現可能です。 クイックキャルは校正精度を厳しく要求しない現場検査測定用に適しています。 標準添付の均熱ブロックの寸法は、外径25mm、深さ120mm(挿入長は115mm)で、内径と穴数はΦ8x1穴、Φ6.5x2穴、Φ4.5x2穴 です。用途温度校正仕様(二次標準白金測温抵抗温度計)-50~350℃セット内容クイックキャル550、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 5点校正証明書、専用ケース質量(kg)1.5本体寸法(mm)65×152×175レンジ(クイックキャル550温度)30~350℃温度分解能(℃)(表示)0.1安定性±0.05℃
ファインコーナーブラケット シルバー
ハイロジック¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷転倒や転落事故を防ぎ、足腰への負担を減らし、安心で快適な暮らしをサポートします。安全・介護・バリアフリー用品シリーズ。手すり用パーツ。手すりのコーナー部をジョイントするブラケットです。材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー:PP樹脂寸法(mm)径35用色シルバー仕上アクリル焼付塗装アズワン品番64-7752-55メーカー商品コード97116
アルミパイプ用 角座
アイワ金属¥359税込¥3951個6日以内出荷パイプを壁面などに取り付けるためのブラケットです。材質ABS樹脂取付裏ビス止タイプ角座アズワン品番64-5083-59適合扉厚(mm)15~22メーカー商品コード113532
アルミパイプ用 丸座
アイワ金属¥359税込¥3951個6日以内出荷パイプを壁面などに取り付けるためのブラケットです。材質ABS樹脂取付裏ビス止タイプ丸座アズワン品番64-5083-58適合扉厚(mm)15~22メーカー商品コード113531
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品