FA現場のお役立ち情報
372件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラケット 通 7Cシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ブラケット 通 7Cシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    9日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • ブラケット 止 7Cシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ブラケット 止 7Cシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    9日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • ソーイングスレッド 1m TGK(東京硝子器械)

    ソーイングスレッド 1m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥999税込¥1,099
    1巻
    19日以内出荷
    単位1m
  • センサ取付金具 イマオコーポレーション

    センサ取付金具

    イマオコーポレーション
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
  • 光電センサ用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    光電センサ用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    光電センサをMRS-30型のキャリッジに取り付けるためのブラケットです。 光電センサの取付ピッチである25.4 mmに対応しています。 このブラケットを使うことで、光電センサの位置・角度調整が簡単に行えるようになります。
    用途工場の製造ライン、各種試験機等付属品座金組込十字穴付なべ小ねじ P=4 ステンレス鋼 M3x12(光電センサ取付用)、十字穴付なべ小ねじ ステンレス鋼 M4x8(キャリッジ取付用)材質プレート:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ本体:ステンレス鋼(SUS303)、つまみ先端:ポリアセタール(POM)色つまみ先端:ブラック仕上プレート:光沢バレル研磨、つまみ本体:素地締付トルク(N・m)つまみ:0.1以下RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)(参考値)14以下
  • スリット omron(オムロン)

    スリット

    omron(オムロン)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    品名スリット
  • サイドビュー用ねじセット omron(オムロン)

    サイドビュー用ねじセット

    omron(オムロン)
    ¥379税込¥417
    1個
    67日以内出荷
    材質(本体)鉄品名取りつけ金具種類サイドビュー用ねじセット内容セットねじ(M2×14)、六角ナット適合センサ形E3T-S□□□□数量(個)各2
  • 相互干渉防止フィルタ omron(オムロン)

    相互干渉防止フィルタ

    omron(オムロン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    適合機種形E3S-AT□□形状透過形品名相互干渉防止フィルタ検出距離(mm)2.4数量(個)投/受光器2セット(計4)
  • ウエハキャリア着座センサ EE-SPY801/802 omron(オムロン)

    ウエハキャリア着座センサ EE-SPY801/802

    omron(オムロン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP30投光素子赤外LED
  • フォト・マイクロセンサ(透過形) Aratas(旧:omron)

    フォト・マイクロセンサ(透過形)

    Aratas(旧:omron)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • コネクタ部品 omron(オムロン)

    コネクタ部品

    omron(オムロン)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷
  • レーザー式バーコードリーダー omron(オムロン)

    レーザー式バーコードリーダー

    omron(オムロン)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷
    小型&軽量設計 高速読取り 広いスキャン角度 わかりやすいLEDインジケータ リアルタイムな制御
  • 接続ロガー テレモニ 長距離無線 長距離無線センサー交換用電池 アズワン

    接続ロガー テレモニ 長距離無線 長距離無線センサー交換用電池

    アズワン
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    翌々日出荷
    仕様長距離無線センサー交換用電池アズワン品番4-3120-11
  • 卓上/組込式2次元スキャナ オプトエレクトロニクス

    卓上/組込式2次元スキャナ

    オプトエレクトロニクス
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    当日出荷
    1次元/2次元コードをスキャナの前にかざすだけで高速・軽快な読み取りを行います。 広い読み取り範囲でありながら、どんな場所にもフィットするコンパクトサイズです。
    用途POSレジ、卓上モバイル決済、KIOSK端末組込、自動ゲート組込、ピッキング ボード組込など幅広い用途に仕様抗菌、JIS Z 2801 相当、白色モデルのみ質量(g)220保護構造IP42 相当外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.4×84.4×48読取【光源】電球色 LED×2個、上部パネル 白色LED 2箇所インターフェイスUSB:Full Speed 12Mbps ( HID/COM )読取方式モノクロCMOS エリアセンサ最小分解能【1次元】Code 39 : 0.1 mm、【2次元】PDF417: 0.169 mm、QR コード: 0.169 mm、Data Matrix: 0.169mm
  • 湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子

    湿度センサ TSM-H4 シリー ズ

    東邦電子
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(5個)
    13日以内出荷
    TSM-H4用ステンレスメッシュ製センサキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです
    用途TSM-H4用種別ステンレスメッシュキャップ
  • 湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子

    湿度センサ TSM-H4 シリー ズ

    東邦電子
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(5個)
    13日以内出荷
    TSM-H4用焼結樹脂製センサフィルタキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです
    用途TSM-H4用種別焼結樹脂フィルタキャップ
  • 湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子

    湿度センサ TSM-H4 シリー ズ

    東邦電子
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(5個)
    13日以内出荷
    TSM-H4用焼結金属製センサフィルタキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです。
    用途TSM-H4用種別焼結金属フィルタキャップ
  • 湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子

    湿度センサ TSM-H4 シリー ズ

    東邦電子
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(5個)
    13日以内出荷
    TSM-H4に標準についているセンサ素子保護用キャップです。TSM-H4-A、TSM-H4-V共に共有となります
    用途TSM-H4用種別ジュラコン(R)製キャップ(標準品)
  • 湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子

    湿度センサ TSM-H4 シリー ズ

    東邦電子
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    9日以内出荷
    TSM-H4用交換用素子です。TSM-H4-A、TSM-H4-V両方共共有となります
    用途TSM-H4用種別湿度センサモジュール
  • 湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子

    湿度センサ TSM-H4 シリー ズ

    東邦電子
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    13日以内出荷
    モジュール交換が簡単です。先端部の素子を取り換えるだけ、面倒な配線を取り外すことなく交換できます。校正サービス対応製品です。公称精度は、±4 (%RH)以下と小型でありながら高精度な相対湿度を測定できます。 センサ素子部には信号処理回路を備え、電流又は電圧に変換したリニアな出力を得ることができます。 センサはデジタル処理されていますので、フラットでヒステリリシスの少ない温度特性を実現しました。制御BOX部固定取付にはタカチ電機工業 WM型 ブラケットWM-1Wをお勧めします
    用途気象/空調/農業施設(キノコ/穀物)/農 業機器、ドゥコンディショナー/恒温恒湿槽/空調機器/半導体製造空調装置など付属品センサプローブ部固定部品:RS102配線接続方法端子台精度±4%RH(at.25℃/20~80%RH)測定方式静電容量方式測定範囲(%)0~100RH電源電圧(V)DC11.6~25.2動作温度(℃)5~60使用環境条件【動作】センサ部:-25~60℃、0~100%RH(結露しないこと)、制御部:0~50℃、10~85%RH(結露しないこと)、【保存】センサ部(梱包状態)・制御部共通:-25~70℃、5~90%RH(結露しないこと)動作湿度(%RH)20~80
  • CDXシリーズ分岐コネクタ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    CDXシリーズ分岐コネクタ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    8日以内出荷
    世界最高リニアリティの超高精度変位センサ
    用途ミクロンレベルのワーク測定に種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • CDXシリーズEthernetケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    CDXシリーズEthernetケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    8日以内出荷
    世界最高リニアリティの超高精度変位センサ
    用途ミクロンレベルのワーク測定に種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 形状測定センサLSシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    形状測定センサLSシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥519,800税込¥571,780
    1台
    8日以内出荷
    高さと幅を、ライン光で高速・高精度測定
    用途形状測定に種類形状計測センサRoHS指令(10物質対応)対応
  • 故障(接点溶着)検出ユニット 三菱電機

    故障(接点溶着)検出ユニット

    三菱電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様●最小操作入力時間(ms):20許容電圧変動定格電圧の85~110%(操作回路・主回路共)検出時間(ms)200~500
  • 標準コネクター【プラグ】 Watlow

    標準コネクター【プラグ】

    Watlow(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
    アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。 耐熱および耐衝撃性に優れ、取付けが簡単です。
    寸法(mm)(ピン間隔)11.1寸法(Φmm)ピン:(+)3.97、(‐)4.78耐熱温度(℃)215
  • SE9ZHS2BK03 IDEC(和泉電気)

    SE9ZHS2BK03

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    1台で広く(270度)長く(5m)安全防護が行えます
  • HS9ZZH31 IDEC(和泉電気)

    HS9ZZH31

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    仕様センサヘッド(マルチコードタイプ、ユニコードタイプ)のアクチュエーター、取り付けねじ(M5×10)が2個付属しています.材質:ステンレス製
  • testo 316-4用冷媒スペアセンサヘッド testo(テストー)

    testo 316-4用冷媒スペアセンサヘッド

    testo(テストー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    16日以内出荷
    仕様316-4用冷媒スペアセンサヘッドトラスコ品番819-3625セット内容センサヘッド質量(g)40
  • 電源コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    電源コネクタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    60日以内出荷から62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5Φ ステレオ 延長コード 共立電子産業

    3.5Φ ステレオ 延長コード

    共立電子産業
    ¥419税込¥461
    1本
    6日以内出荷
    ケーブル長(m)1.8プラグ形状3.5Φステレオ
  • 光軸調整器 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    光軸調整器

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1台
    欠品中
    見やすいレーザ光で光軸調整が簡単に行えます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーミラー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    コーナーミラー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1枚
    欠品中
    コーナミラーで光を反射させることにより1セットのセーフティライトカーテンでL字、コの字の設置が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF4B-G用互換取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    SF4B-G用互換取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,098税込¥10,008
    1セット(4個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デッドスペースレス光軸調整取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デッドスペースレス光軸調整取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    取付金具が検出幅よりはみ出さないデッドスペースレスの取付金具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光軸調整取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    光軸調整取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット(4個)
    当日出荷
    M8六角穴付きボルト取付用
  • 熱電対 佐藤計量器製作所

    熱電対

    佐藤計量器製作所
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
    用途液体、粘性体、半固体用コード長さ(m)1.1
  • SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形コネクタ IDEC(和泉電気)

    SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    31日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式透過形接続方式コネクタ検出距離(mm)30000ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
  • SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブル IDEC(和泉電気)

    SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブル

    IDEC(和泉電気)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷から36日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式透過形接続方式ケーブル検出距離(mm)30000ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
  • SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形コネクタ IDEC(和泉電気)

    SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    31日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式偏光回帰反射形接続方式コネクタ検出距離(mm)10000ヘッド形状角光色赤検出光レーザー

『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品