絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(96)
- LEM(41)
- RS PRO(32)
- omron(オムロン)(31)
- IDEC(和泉電気)(18)
- azbil(旧:山武)(15)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(15)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(9)
- アイワ金属(9)
- マルヤス電業(8)
- ハイロジック(8)
- 山里産業(ヤマリ)(8)
- アズワン(7)
- イマオコーポレーション(6)
- 東邦電子(6)
- 三菱電機(5)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- オプトエレクトロニクス(4)
- BEAVER(ビーバー)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コネクティングクランプ コネクティング チューブ
イマオコーポレーション¥489~税込¥538~1個5日以内出荷材質(本体)アルミニウム材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック
センサヘッド用延長ケーブル(ロボットケーブル)
omron(オムロン)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から62日以内出荷種類センサヘッド用延長ケーブル(ロボットケーブル)数量(本)1
角型スリット(透過型専用)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥399税込¥4391個6日以内出荷センサの前面にワンタッチで装着できます。型式角型スリット(透過型専用)[サイドON用]検出距離(mm)片側装着時:800、両側装着時:400最小検出物体片側装着時:Φ3mm両側装着時:0.5×3mmスリット幅(mm)0.5×3
反射ミラー取付金具
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥719税込¥7911個4日以内出荷衝突による光軸ズレを防ぎ反射ミラーを保護します。用途RF-210(反射ミラー)用保護取付金具付属品M3(長さ12mm)セムスビス2本RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けスペーサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥1,998税込¥2,1981セット(10個)5日以内出荷仕様フラットONタイプを背面から取付ける際に使用します。適合ビームセンサEX-20シリーズ用
Uブラケット
YAMAHA(ヤマハ)¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷対応機種:DXR10mkII、DXR10、DHR10、CHR10仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-10
安全機器用オプション
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷取付ナットを市販のレンチで締め付けるための工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
透過形用SUSナットセット
omron(オムロン)1個欠品中材質(本体)SUS303品名透過形用SUSナットセット種類透過形用SUSナットセット適合センサ形E3T-CT□□、形E3T-CT□□S数量(個)4(六角ナット)/2(歯付座金)
フラット用ねじセット
omron(オムロン)¥379税込¥4171個68日以内出荷材質(本体)鉄品名取りつけ金具種類フラット用ねじセット内容セットねじ(M2×14)、六角ナット適合センサ形E3T-F□□□□数量(個)各2
センシング・エレメント、回転防止機構を持つ作動ピン付/連結用ネジ部付ピン
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,898~税込¥5,388~1個21日以内出荷から33日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ナット:スチール/黒(ISO4035)、作動ピン:スチール/窒化処理/黒RoHS指令(10物質対応)対応
センシング・エレメント、回転防止機構を持つ作動ピン付/ピン先端尖形
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,898~税込¥5,388~1個21日以内出荷から24日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ナット:スチール/黒(ISO4035)、作動ピン:スチール/窒化処理/黒RoHS指令(10物質対応)対応
センシング・エレメント、回転防止機構を持つ作動ピン付/ピン先端丸形
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998~税込¥5,498~1個24日以内出荷から33日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ナット:スチール/黒(ISO4035)、作動ピン:スチール/窒化処理/黒RoHS指令(10物質対応)対応
GOT2000シリーズ用 アタッチメント
三菱電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様(置き換え元のGOT)GT104□(置き換え先のGOT)GT2104-RTBD質量(kg)0.1シリーズGOT2000適合板厚(mm)2~3対応機種GT2104-RTBD
QD2131 汎用バーコードリーダ オプション品
IDEC(和泉電気)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷広角読み取り(56°) で長いバーコードも対応可能。グリーンスポットで操作性向上。種別オプション品
金属2枚重なり検出器
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥53,980税込¥59,3781個17日以内出荷仕様組み合わせコントローラGD-C1、GD-C2材質検出部:ポリアセタール、取り付け部:ステンレス質量(g)約440種類長距離検出用保護構造IP67(IEC)、IP67G、防浸形使用周囲温度(℃)-10~+60、保存時:-25~+70ケーブル送信器:0.5mm2 1芯シールドケーブル3m付、受信器:0.3mm2 2芯シールドケーブル3m付使用周囲湿度45~85%RH、保存時:35~95%RH耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃耐久1,000m/s2(約100G) XYZ各方向3回
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品