FA現場のお役立ち情報
373件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    コネクタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    適合限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換ブッシュ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    変換ブッシュ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補償導線(K熱電対用/ガラス編組/遮蔽付) 山里産業(ヤマリ)

    補償導線(K熱電対用/ガラス編組/遮蔽付)

    山里産業(ヤマリ)
    6,998税込7,698
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    補償導線
    用途外側にステンレスの遮蔽を施したガラス編組のK熱電対用補償導線です。 電磁ノイズが発生している環境で熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。仕様(心線構成)7本ヨリ/0.3mm種別補償導線(被覆)青熱電対K熱電対用仕上がり寸法(mm)4.6×2.8対数(P)1遮蔽ステンレス被覆材ガラス
  • 室内形センサ DSWシリーズ 神港テクノス

    室内形センサ DSWシリーズ

    神港テクノス
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    付属品本体取付ナジ(M3×4)4本、アテ板、あて板取付ねじ(M4×8)2本、スプリングワッシャ2個質量(g)90取付方式ボックスカバーへの取付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×32(リード線を除く)使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%RH(結露不可)
  • 可動フランジ 坂口電熱

    可動フランジ

    坂口電熱
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    T35型シース熱電対の取付部品です。
  • センサ取付金具(EX-10シリーズ用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ取付金具(EX-10シリーズ用)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    曲げ半径(mm)R2
  • 丸型スリット(透過型専用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    丸型スリット(透過型専用)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    399税込439
    1個
    欠品中
    センサの前面にワンタッチで装着できます。
    型式丸型スリット(透過型専用)[サイドON用]検出距離(mm)片側装着時:350、両側装着時:70最小検出物体片側装着時:Φ3mm両側装着時:Φ0.5mmスリット幅(mm)Φ0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサオプション スリット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション スリット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • コンプレッションフィッティング SUSコッター仕様 三晃電気工業

    コンプレッションフィッティング SUSコッター仕様

    三晃電気工業
    2,198税込2,418
    1個ほか
    3日以内出荷から29日以内出荷
    内部にSUS製コッターを採用しています。一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。位置決めと気密性を同時に確保できます。
    材質コッター/SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッションフィッティング レオナ

    コンプレッションフィッティング

    レオナ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シース熱電対、側温抵抗体、センサープローブ、チューブなどを任意の長さで貫通固定することが出来ます。
    材質SUS304取付ねじサイズR(PT)1/8ねじサイズR(PT)1/8
  • 前面カ保護カバー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    前面カ保護カバー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    359税込395
    1個
    欠品中
    仕様前面カ保護カバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    パネル取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    559税込615
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール) Panasonic(パナソニック)

    センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール)

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    (EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
    用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。種類センサ連動ユニットモジュールJIS協約形端子ねじM3.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96消費電流(mA)3使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度45~85%RH材質(端子)黄銅(Snメッキ)外部接点容量(mA)DC24V30~DC50V70使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2)端子(幅)7.6mm適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂端子幅(mm)7.6材質(端子ねじ)使用周囲湿度(%RH)45~85
  • オプテックス・エフエー  コネクタケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー コネクタケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    M8 4ピンケーブル
  • ジョイント部品(熱電対同種金属) 安立計器

    ジョイント部品(熱電対同種金属)

    安立計器
    6,898税込7,588
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
  • Uブラケット 5Φ穴用 AP-1507シリーズ アイワ金属

    Uブラケット 5Φ穴用 AP-1507シリーズ

    アイワ金属
    209税込230
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    U型のパイプ支持具です。
    材質亜鉛ダイカスト
  • 押ボタンスイ C2U omron(オムロン)

    押ボタンスイ C2U

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様●定格(抵抗負荷):DC30V/2A、AC125V/2A●許容操作ひん度:機械的120回/min以下、電気的60回/min以下保護構造IEC IP00耐電圧同極端子間/AC1000V、50/60Hz/1min・異極端子間:非充電金属部とアース間AC1500V、50/60Hz/1min絶縁抵抗(MΩ)同極端子間/異極端子間100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)非充電金属部とアース間接触抵抗(mΩ)2000以下(リード線端末部において)許容操作速度1~1000mm/s耐久性機械的50万回以上(60回/min)/電気的20万回以上(30回/min)アズワン品番64-3344-18衝撃(誤動作)(m/s2)最大300振動(誤動作)周波数10~55Hz/複振幅1.5mm
  • 光軸調整取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    光軸調整取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,098税込10,008
    1セット(4個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンズフリースタンド オプトエレクトロニクス

    ハンズフリースタンド

    オプトエレクトロニクス
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • EB3S形センサバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3S形センサバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷から72日以内出荷
    保護構造IP20(IEC)
  • マイクロフォトセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    マイクロフォトセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワンタッチケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ワンタッチケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 近接センサ センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    近接センサ センサ取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    179税込197
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質66ナイロン取付穴(mm)Φ3.5曲げ半径(mm)R2
  • センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    付属品M3(長さ16mm)セムスビス 2本適合ビームセンサEX-40シリーズ用
  • ワンタッチケーブル 子ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ワンタッチケーブル 子ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合ファイバセンサ:FX301/302/303/311用型式子ケーブルケーブル外径(Φmm)3
  • センサオプション 補強金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 補強金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    曲げ半径(mm)R2
  • 画像センサリモートモニタ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    画像センサリモートモニタ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    種類画像センサリモートモニタ
  • スリット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    スリット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    319税込351
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    センサの前面にワンタッチで装着できます。
  • コンプレッションフィッティング 真鍮コッター仕様 三晃電気工業

    コンプレッションフィッティング 真鍮コッター仕様

    三晃電気工業
    1,598税込1,758
    1個ほか
    3日以内出荷
    内部に真鍮製コッターを採用しています。一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。位置決めと気密性を同時に確保できます。
    材質コッター/真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF ) 福電

    補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF )

    福電
    10,980税込12,078
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
    用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルブラケット AP-1301シリーズ アイワ金属

    アングルブラケット AP-1301シリーズ

    アイワ金属
    289税込318
    1個(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付けが簡単です。
    材質プラスチック
  • CCDバーコードリーダー オプトエレクトロニクス

    CCDバーコードリーダー

    オプトエレクトロニクス
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    保護構造IP42
  • L型ブラケット カメダデンキ

    L型ブラケット

    カメダデンキ
    879税込967
    1個
    6日以内出荷
    連続穴があけてあるので、どんな取付にも対応できます。 軽量で手軽に使えます。既製品のため低コスト、短納期です。 サビに強く衛生的なステンレス製もあります。 ビス穴が付いており、木造部分にも容易に固定できます。
    材質鋼板、ステンレス厚さ(mm)鋼板:3.2、ステンレス:3適合ボルト径M8/M10・W3/8表面仕上げユニクロ
  • 偏光フィルター ホーザン

    偏光フィルター

    ホーザン
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバ用反射型レンズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファイバ用反射型レンズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    189税込208
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    コネクタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
  • コネクタ付コード PA5 シリーズ azbil(旧:山武)

    コネクタ付コード PA5 シリーズ

    azbil(旧:山武)
    2,098税込2,308
    1個
    10日以内出荷から48日以内出荷
    センサの配線が誰にでも簡単。コードとの一体成形式コネクタを豊富にバリエーション。配線・かしめ作業からの解放。万一のセンサ故障時の交換時間を短縮。機械組付けと電気配線をいちどに実施可能。フレキシブル生産ラインに対応容易。切削油などのかかる環境でも使用可能(IP67)。
    保護構造IP67
  • センサ連動ユニットCL型・CLE型・CLF型用(JIS協約形モジュール) Panasonic(パナソニック)

    センサ連動ユニットCL型・CLE型・CLF型用(JIS協約形モジュール)

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
    用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。種類センサ連動ユニットモジュールJIS協約形端子ねじM3.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96消費電流(mA)3使用周囲温度(℃)-10~60使用周囲湿度45~85%RH材質(端子)黄銅(Snメッキ)使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2 )端子(幅)7.6mm適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂端子幅(mm)7.6材質(端子ねじ)使用周囲湿度(%RH)45~85
  • 反射ミラー取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    反射ミラー取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    RF-230用の反射ミラー取付金具です。
    付属品M4(長さ10mm)セムスビス2本
  • フリー電源・小型ビームセンサ センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    フリー電源・小型ビームセンサ センサ取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    付属品M4(長さ25mm)セムスビス2本、M4ナット2個RoHS指令(10物質対応)対応

熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品