93件中 8193
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED色から絞り込む
  • 明かり取り(100V用) つくし工房

    明かり取り(100V用)

    つくし工房
    56,980税込62,678
    1組
    4日以内出荷
  • ソーラーLED警告灯 つくし工房

    ソーラーLED警告灯

    つくし工房
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート、PE質量(kg)1.3電源ソーラーパネル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×170×309機能昼夜輝度自動調整点灯方式回転点滅、ソーラー式動作(無日照)約6日間LED使用数(個)アンバー×24、青×6
  • セーフティフラッシュ ソーラー式発光マーカー つくし工房

    セーフティフラッシュ ソーラー式発光マーカー

    つくし工房
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    太陽光をエネルギーに変えて夜間点滅する保安灯です。 カットコーンの上部に取り付けられます。点滅式。
    材質ポリカーボネート質量(g)200電源ソーラーパネル動作(無日照)約10日間寸法(高さH×幅W)(mm)189×85蓄電池タイプニッケル水素単3電池2本LED使用数(個)赤×4
  • ダンブライトフラッシュ120用 単管用設置金具 つくし工房

    ダンブライトフラッシュ120用 単管用設置金具

    つくし工房
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ダンブライトフラッシュ等Φ40のものを、Φ50までの支柱に取り付け可能。 どのような角度にも思いのまま取り付けられます。
  • ダンブライトフラッシュ120(LED点滅灯)電池付セット つくし工房

    ダンブライトフラッシュ120(LED点滅灯)電池付セット

    つくし工房
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    レンズ部の構造、及び仕上げ処理方法により輝度・明るさが大幅アップ。 360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認性が高い。 防滴構造。夜間自動点滅装置付。単1電池2本付。 カットコーンの上部に取り付けられます。
    質量(g)470(電池込)電源単1電池2本電池寿命(通常使用で約)1日10時間使用で約1点灯方式全点滅寸法(高さH×幅W)(mm)270×120LED使用数(個)超高輝度×8視認距離300m以上
  • ソーラーキングミニ 本体のみ ユニット

    ソーラーキングミニ 本体のみ

    ユニット
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    仕様無日照動作約14日材質PC、PP質量(g)170電源太陽電池寸法(幅W×高さH)(mm)79×163(差込部:Φ39.7)使用電池二次電池:ニッケル水素単3電池×2本
  • ソーラースターミニ 仙台銘板

    ソーラースターミニ

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    電池交換不要。
    仕様4方向へLED
  • シグナルスター用カエルカバー CATEYE(キャットアイ)

    シグナルスター用カエルカバー

    CATEYE(キャットアイ)
    16,980税込18,678
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    アニマルカバーの装着により、工事現場のイメージアップとなります。
    用途イメージアップ、注意喚起に。トラスコ品番819-6158材質ポリカーボネート取付ネジ締め固定(4箇所)質量(g)51寸法(幅W×高さH)(mm)117×99.9
  • シグナルスター CATEYE(キャットアイ)

    シグナルスター

    CATEYE(キャットアイ)
    159,800税込175,780
    1箱(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    同期点滅式工事灯です。拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 防犯ロック付グリップを使用しています。裏・表区別なく使えます。夜間自動点滅機能が付いています。
    用途工事灯、視線誘導灯として。トラスコ品番819-6157材質レンズ:ポリカーボネート(クリア)本体:ABS(黒)寸法(幅W×高さH)(mm)89×177構造防滴バッテリーNi-MHニッケル水素電池(交換不可)充電時間(時間)(ソーラー)14連続点灯時間(時間)(90%充電で)約90
  • ソーラー君 カットコーン用取付アダプター付 ブラスト興業

    ソーラー君 カットコーン用取付アダプター付

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
  • ソーラーマルチライトミニ グリーンクロス

    ソーラーマルチライトミニ

    グリーンクロス
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    NETIS登録製品(KT-100078-V)です。 電池不要のソーラーバッテリータイプです。 無日照で約10日間の使用が可能です。
    仕様ソーラー式警告灯トラスコ品番854-7659質量(kg)1.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×320LED使用数(個)赤30個、青緑10個
  • サンライトトップ つくし工房

    サンライトトップ

    つくし工房
    7,798税込8,578
    1台
    4日以内出荷
    暗い場所でも横に倒すと、電源が自動でOFFになるので、蓄電池の劣化を防ぎます。 360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認ができます。 太陽光をエネルギーに変えて夜間自動点滅します。
    仕様無日照動作:約10日間質量(g)270(電池込)タイプカラーコーン設置用電源ソーラーパネルLED赤6個蓄電池タイプニッケル水素単3電池2本
  • ソーラー式セフティーフラッシュ キタムラ産業

    ソーラー式セフティーフラッシュ

    キタムラ産業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 ソーラータイプは電池交換がいらず経済的。雨天や曇天の日が続いても約5日間は動作します。(フル充電時) レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。 ON-OFFスイッチ付
    仕様約5日(無日照)材質(本体)ポリカーボネート電源ソーラー(ニッカド電池)機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付点灯方式交互点滅

保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります

コーン用セーフティライト