絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- キタムラ産業(14)
- つくし工房(12)
- トーグ安全工業(11)
- 仙台銘板(7)
- 日動工業(6)
- ユニット(5)
- ダンレックス(4)
- ブラスト興業(4)
- ミズケイ(3)
- CATEYE(キャットアイ)(3)
- TRUSCO(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- セフテック(2)
- セーフラン安全用品(2)
- セレクト(2)
- 日本緑十字社(1)
- 三高(1)
- GENTOS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「LED色」から絞り込む

セーフティライト
PF¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から翌々日出荷厳しい気温、環境での使用が可能です。 最大150時間長持ちします。 LEDを採用しています。用途車の故障や事故など、安全に緊急の際にドライバーに作業を知らせる時に、カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に仕様ウォータープルーフ、ミルスペックMIL-STD810準拠(耐衝撃、耐振動、耐水性)、CE取得セット内容リチウム電池(CR123A)×1本材質強化ポリカーボネート高さ(mm)40質量(g)200径(Φmm)105LED使用数(個)16
パタパタコーン用LEDフラッシュ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷折り畳み収納コーン「パタパタコーン」用の点滅LED灯です。用途工事現場や駐車場などの警告、注意喚起にトラスコ品番762-4867適合本体TCCP-450-R、TCCP-700-R材質本体上部:ポリスチレン(PS)、本体下部:ABS樹脂幅(mm)44.3高さ(mm)95質量(g)26電源単4形乾電池(2個)別売
セーフティフラッシュ(単一電池タイプ)
キタムラ産業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。材質(本体)ポリカーボネート電源単一乾電池×2本点灯方式交互点滅LED赤6個
カヌレフラッシュ 単体
YAMAZEN(山善)¥6,000税込¥6,6001個翌日出荷注意喚起灯・誘導灯・警告灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯仕様マグネット付きバッテリー3.7V 3000mAh充電時間(時間)3~10使用場所屋外用(IPX5)点灯時間(時間)8.5~48.5
電波式LED警告灯 パノラマリング
日動工業¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!。屋内屋外兼用、充電式の警告灯です。8個の灯具が連動し、リレー点灯が可能です。点灯パターンはリレーが5種類、単体が6種類です。中央に穴の開いた形状で、三角コーンに装着することが可能です。マグネット付なので貼り付けることもできます。付属品ACアダプター、シガープラグ充電器仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC6V 1500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/5種類、単体/6種類セット内容灯具×8個、ケース×1質量(kg)総質量/3.9、ケース/1.5、灯具1個/0.3電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/388×107×439、灯具/175×175×42保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)2.2使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護充電時間(時間)1個/4.5~8個/10.5連続点灯時間(時間)6.5~26
ニコUFOミューボ
日恵製作所¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から8日以内出荷人・動物の検知または外部制御入力で音声出力。人感センサー検知、外部制御入力、無線制御入力などにより、あらかじめ登録された音声メッセージ・警報音を鳴らし、LED点滅します。質量(kg)0.3
保安灯 プリズムフラシュ アンバー
つくし工房¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷カットコーンに取り付け可能用途夜間自動点滅仕様無日照動作:約10日間材質ポリカーボネート寸法(mm)H147×Φ80(挿入部Φ39)質量(g)約150電源ソーラーパネル蓄電池形名ニッケル水素(12V 600mAh)点灯方式交互点滅LEDアンバー:4個
ソララ保安工事工事灯 SS-160RG 赤緑
セレクト¥4,398税込¥4,8381個当日出荷赤/緑色で交互点滅し注意喚起効果を発揮します。 電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 交換可能な単3型ニッケル水素電池使用です。 夜間自動点滅式です。用途夜間工事での安全な歩行のための最低限照度を確保する為に。 工事現場の注意喚起用に。トラスコ品番337-0673材質本体:耐衝撃性ポリカーボネイト、グリップ部分:ABS樹脂幅(mm)74高さ(mm)197品名工事灯LED使用数(個)赤4、緑2
セレナイト
トーグ安全工業¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から6日以内出荷複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。仕様防滴構造、無日照時14日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×240×58使用電池ニッケル水素単3電池×2本点滅回数:60回/分視認距離約300
回転灯・EDライト兼用単管取付用受皿
つくし工房¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Φ48.6の単管パイプのタテにもヨコにも取り付け可能。寸法(mm)(長穴)63、(本体)120寸法(Φmm)(受皿)180、(長穴3ヶ所)6~8
ソーラーパンチ 太陽電池付LED点滅灯
つくし工房¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷太陽光をエネルギーに変えて夜間点滅する保安灯です。 カットコーンの上部に取り付けられます。点滅式。材質PE、ポリカーボネート質量(g)160電源ソーラーパネル動作(無日照)約13日間寸法(高さH×幅W)(mm)142×80蓄電池タイプニッケルカドミウム単4電池LED使用数(個)赤×2、青×1
コーンキャップ(カラーコーン用保安灯取付キャップ)グリーン
つくし工房¥799税込¥8791台4日以内出荷保安灯をカラーコーンに取り付ける際に使用します。 取付用ビス2本付。材質ポリプロピレン色グリーン質量(g)62内径(Φmm)(差込口)40寸法(幅W×高さH)(mm)100×190
フラッシュアイ
CATEYE(キャットアイ)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷同期点滅式工事灯です。 夜間自動点滅機能が付いています。 機器同士の通信により、場所問わず(トンネル内、山間部等)に同期点滅が可能です。 故障・紛失の際も再度、全ての通信設定の必要がありません。 拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 背面からも動作確認が出来るインジケーターが付いています。用途工事灯、視線誘導灯として仕様防滴構造トラスコ品番788-7108材質カバー・本体:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン幅(mm)140色赤/白高さ(mm)304質量(g)410電源単1乾電池×2本(別売)連続点灯時間約240時間(アルカリ乾電池使用時)LED赤×3個、白×3個
差込電池ケース(工事灯・カットコーン・Dコーン取付部材)
ブラスト興業(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から5日以内出荷工事灯をカットコーン、Dコーン等の頭の切れたコーンの上に取り付ける時の連結部材です。 ほとんどの工事灯に対応。
カットコーン用アダプター
キタムラ産業¥399税込¥4391個当日出荷ソーラー式二色工事灯(KSG-001)やソーラー式セフティーフラッシュ(KSF-6SN・6SRG・SF-7)などをカットコーンに取り付ける為のアダプターです。用途LED工事灯用アダプタートラスコ品番756-7651
ソーラー式セフティーフラッシュ(カットコーン用)
キタムラ産業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約5日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。用途工事現場の注意喚起として仕様約5日(無日照)電源ニカド電池寸法(幅W×高さH)(mm)75×175機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付点灯方式交互点滅ソーラーパネル種類0.24WLED赤4個
ソーラーマルチライトミニ
ダンレックス¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷環境に優しいソーラータイプ。24時間使用可能。 点滅・回転・切り替え付。工事看板にも取付可能。 昼夜 輝度自動切替機能付。 充電不足警告LED付。 高輝度LED/レッド・ブルーグリーン2色発光で視認性抜群。 防滴構造。仕様無日照/10日間質量(kg)約1.3電源(太陽電池)7.1V/150mA、(二次電池)4.8V/2000mAh照光方式点滅、回転切替付寸法(Φ×高さH)(mm)260×320LED使用数(個)レッド30、ブルーグリーン10
ガンツインサートコーンライト(ラバーコーン内照灯)
GENTOS¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷ジェントスより、待望のインサートコーンライトが発売!!。首都高施設メンテナンスとの共同で開発・特許取得を行った商品になります。夜間におけるカラーコーンの視認性が低く、追突事故が発生しやすいという課題から、内照灯を使用しているが、。AC式であることに加えて、コードリールの設置や発電機の準備などの手間が多くそれらを改善する目的で開発した製品となります。本製品は、道路規制において重要となる設置時間の短縮や二次被害の防止を実現する構造を採用し、。現場作業の安全性と効率性を大幅に向上させることが期待できます。用途~特長~。コーンに差し込むだけの簡単設置タイプ(ダブルロック機能)。コーン全体を光らせて高い視認性を確保。LED使用で省エネ・長時間点灯。軽量で持ち運び・設置替えが容易。夜間や暗所での安全対策に有効。~用途~。工事現場での安全表示・注意喚起。駐車場や道路での誘導・区画表示。イベント会場での導線案内・目印。工場・倉庫での危険エリア表示。災害時や停電時の緊急誘導灯付属品Type-Cケーブル(50cm)材質ABS寸法(mm)52×575×52質量(g)565電源リチウムイオン充電池 3.7V9000mAh33.3Wh保護等級IP66充放電回数300回(MAX容量80%)充電時間(時間)9光束(Lm)~300明るさ(Lm)300(点灯時間:14.5時間)インジケータ【バッテリー】充電あり:点灯なし / 充電少ない:赤点滅【チャージング】充電中:赤点灯 / 充電完了:緑点灯 / 充電エラー:赤緑点滅連続点灯時間(時間)14.5
保安・工事灯
キタムラ産業¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷Φ18~50mmのパイプまたは、厚さ10~50mmの看板・角材などに取付可能です。材質クロメートメッキサイズW150xH127質量(g)約585
保安・工事灯
キタムラ産業¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷NETIS登録商品(KK-210071-VE)。スリム看板に最適なコンパクトサイズです。昼夜間点灯、夜のみ点灯の切替が可能です。(夜間のみ白LEDが点灯)。バッテリー残量の確認が可能です。別売オプションり「ACアダプタ」「JS-G 回転灯クランプ」「単クランプ」寸法(mm)200×245×160質量(kg)約1.2電源ニッケル水素電池(2600mAh/4.8V)機能昼夜輝度自動調整機能・バッテリー残量確認機能・自動省電力機能・常時点灯、夜間点灯モード切替・ACアダプター充電機能LED色緑16個・白4個ソーラーパネル出力1.5W (7V)パターン2種類(点滅・回転)
ソーラーLED工事灯(コーン用)
セーフラン安全用品¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷ネジや工具が不要で、三角コーン等に被せて使用できるので大変便利です。ソーラー充電式で電池不要!。センサーにより暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯します。ON/OFFスイッチで、使用しない際は電源をOFFにできます。LED6灯搭載でしっかり明るく、暗所での注意喚起に最適な点滅式。用途工事現場の注意喚起として。夜間の視認性確保に。仕様本体中央に反射板(両面)、ON/OFFスイッチ(埃防止カバー付き)、自動点灯/消灯センサー材質本体:AS、コーン取付部:PP質量(g)200タイプコーン用光源LEDライト×6個電池1.2Vニッケル充電池×2内寸(cm)Φ8×27
ソーラー充電式LED警告灯 赤/青 2色点滅
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥5,798税込¥6,3781台5日以内出荷・注意喚起に最適な「赤/青」の点滅灯のソーラー充電仕様です用途・暗くなると自動で点灯し、点け忘れ/消し忘れの心配は不要。点滅速度も2パターン仕様も便利セット内容本体(C型クランプ含む、取扱説明書、保証書)材質本体:ABS+鉄/ソーラーパネル:単結晶PET規格ソーラーパネル:5V/1.2W本体質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×76×153発光色赤/青 交互に点滅使用電池リチウムイオン電池 3.7V/2000mAh(内蔵型)LED光源数:40pcs (20個 両面)モード点灯:2パターン(1低速点滅/2高速点滅)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54点灯時間約12時間(満充電時)
カヌレフラッシュセット
YAMAZEN(山善)¥60,000税込¥66,0001式当日出荷カヌレフラッシュ10個搭載の充電ケース付きセット。注意喚起灯・誘導灯・警告灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯仕様マグネット付きバッテリー3.7V 3000mAh充電時間(時間)3~10使用場所屋外用(IPX5)点灯時間(時間)8.5~48.5
全方位保安工事灯
ユニット¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷夜間自動発光型の工事灯は、屋外の工事現場における安全対策に最適な製品です。本製品は合計6個の高輝度LEDを搭載しており、夜間でも十分な視認性を確保します。全方位型の設計により設置方向を気にせず簡単に設置でき、光センサーにより昼間は自動で消灯し、薄暮時から点滅を開始します。無日照状態でも約15日間(1日12時間使用時)稼働可能で、工事灯を設置した後でも内径80.5mm以上のコーンバーを併せて設置することが可能です。用途工事現場への設置に。トラスコ品番709-0235材質耐強化ポリカーボネート幅(mm)78寸法(mm)差込部:39.5Φ高さ(mm)180タイプ赤緑LED電源ニッケル水素単3形電池×1本、ソーラー充電内蔵タイプ
電波式LED警告灯 パノラマリング(単品)
日動工業¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!。パノラマフラッシュLGF-CH-ORの交換用灯具です。仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC12V 2500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/6種類質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×126×39保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)3使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護光源色赤、青、黄充電時間(時間)3連続点灯時間(時間)8.5~48.5
電波式LED警告灯 パノラマリング(単品)
日動工業¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!。パノラマリングCLGF-CH-ORの交換用灯具です。仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC6V 1500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/5種類、単体/6種類質量(g)300電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×42保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)2.2使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護充電時間(時間)4.5連続点灯時間(時間)6.5~26
電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ
日動工業¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!。屋内屋外兼用、充電式の警告灯です。10個の灯具が連動し、点灯パターンは6種類です。フック穴に掛けたり、マグネットで貼り付けることもできます。付属品ACアダプター、シガープラグ充電器仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC12V 2500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/6種類セット内容灯具×10個、ケース×1質量(kg)総質量/5.2、ケース/2.4、灯具1個/0.28電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/390×102×394、灯具/118×126×39保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)3使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護光源色赤、青、黄充電時間(時間)1個/3~10個/10連続点灯時間(時間)8.5~48.5
電池式LED警告灯
日動工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷マグネットで簡単設置、配線不要の電池式回転灯!。屋内屋外兼用、電池式の回転灯です。点灯パターンは回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面の9種類です。マグネット付なので貼り付けることができます。仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 点灯パターン:回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面 球寿命(時間):40000色ブルー質量(g)123(電池込み/155)電源単4アルカリ乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×33保護等級IPX3使用電球LED使用環境温度(℃)0~50連続点灯時間(時間)回転/50、ストロボ/55、点滅/230、交互点滅/120、SOS/15、全灯HIGH/5、全灯LOW/60、4P点灯/6、前面/42
ソーラー明るい二色工事灯
つくし工房¥4,198税込¥4,6181台4日以内出荷コーンバーのリングも通る絶妙なサイズ感。ON-OFFスイッチ付き。夜間自動点滅機能付き。材質(透明部分)ポリカーボネート (黄色部分)ABS質量(g)225電源ソーラーパネル(0.27W)点灯方式緑2回→赤4回の連続点滅動作(無日照)約10日寸法(高さH×幅W)(mm)163×79蓄電池タイプニッケル水素2.4V/600mAh入数1個LED使用数(個)赤×2、緑×1
保安灯 プリズムフラシュ 青
つくし工房¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷カットコーンに取り付け可能用途夜間自動点滅仕様無日照動作:約10日間材質ポリカーボネート寸法(mm)H147×Φ80(挿入部Φ39)質量(g)約150電源ソーラーパネル蓄電池形名ニッケル水素(12V 600mAh)点灯方式交互点滅LED青:2個、白:2個
チューブライト(乾電池式)
日本緑十字社¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷昼夜自動センサー付きです。乾電池式なので、電源が確保できない場所でも使用できます。用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。仕様LED24個が12個ずつ交互点滅トラスコ品番350-6213材質/仕上エンビ質量(kg)1.5色赤タイプ乾電池式径(Φmm)22LED24個色(本体)赤チューブ長さ(m)10駆動時間(時間)約70
ソララ設置用固定金具 YUNI-102
セレクト¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソララ製品専用固定金具です。用途単管、看板取付用に。トラスコ品番354-4488適合機種SS-D161RG、SS-160RG他高さ(mm)50品名設置金具横(mm)170
クレインスター
セフテック¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷特殊レンズ設計のソーラー式工事灯。用途工事現場の注意喚起タイプソーラー寸法(幅W×高さH)(mm)67×128光源高輝度LED×2個使用電池ニッケル水素動作時間電源ON時に夜間のみ点灯、無日照動作日数:約7日間(1日15時間使用)バッテリー容量(mAh)800発光パターン交互点滅
マーカライトS-Xiao
セフテック¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷強くて大きい特殊LED光源を採用。用途工事現場の注意喚起厚さ(mm)51寸法(幅W×高さH)(mm)55×174使用電池ニッケル水素電池LED色赤/緑動作時間電源ON時に夜間の未連続点灯、無日照動作日数:約8日間(1日12時間使用)点滅数(回/分)120電球の種類LED(COB)発光パターン点滅
LEDストリームワン
トーグ安全工業¥179,800~税込¥197,780~1セット(10個)4日以内出荷路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。 台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。) 傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×108×28保証期間1年LED使用数(個)(側面)12灯、(上面)4灯設置位置(最大)約15m以内設置条件台数:制限なし
ナガレ(ソーラー赤外線送受信工事灯)
トーグ安全工業¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷複数のナガレ工事灯が車の進行方向にストリーム表示(点滅)し誘導します。ストリームの点滅により、 運転手や通行人・車が道路の境界線や工事区域を容易に認識する事ができ安全性を確保し易くなります。 トンネル内でも使用が可能です。(無照時間内で使用可) 上り車線下り車線に使用できます(上下間の設置幅を10m以上離して下さい) ランダムに並べても赤外線放射方向表示の向きを合わせて設置すれば、ストリーム点滅します。 時計用標準電波(福島・佐賀)を使用しないので、停波したり、積乱雲や大きな建物の障害からの電波の乱れに対応します。 セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。仕様cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時20日間点滅(1日12時間使用)、設置距離:(一部高速・一般道)5m、(高速)20m、防滴構造寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×65×167光源LED×8灯(赤)4灯/(緑)4灯使用電池ニッケル水素単3電池(2000mAh)×2本LED色赤/緑点滅視認距離300
『保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 単管用セーフティライト
- チューブライト
- その他保安・工事灯用品
- コーン用セーフティライト