163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED色から絞り込む
  • フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型 モノタロウ

    フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
    用途工事時の安全対策として材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン寸法(mm)85×85×280使用温度範囲(℃)-15~40電源Ni-MH(ニッケル水素)機能ON-OFFスイッチ付LED色耐用寿命2年点滅数(回/分)90LED使用数(個)6販売区分業務用
  • LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ

    LED警告灯 丸型 ソーラー式

    モノタロウ(118件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
    用途工事時の安全対策として。材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約130電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)80×150LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)4販売区分業務用
  • LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ

    LED警告灯 平型 ソーラー式

    モノタロウ(79件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
    用途工事時の安全対策として。材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン質量(g)約150電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160耐用寿命約2~3年(使用状況による)点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40販売区分業務用
  • アダプタ カットコーン用警告灯 カラーコーン取付用 モノタロウ

    アダプタ カットコーン用警告灯 カラーコーン取付用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    カラーコーン(穴なし)にカットコーン用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
    用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(カットコーン取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用材質ポリプロピレンオレンジ質量(g)約72本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×91×245.5
  • LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウ

    LED警告灯 菱型 ソーラー式

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。
    用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~65電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W寸法(幅W×高さH)(mm)74×154電池寿命(時間)約96LED色赤、青カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)販売区分業務用
  • フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用 モノタロウ

    フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用

    モノタロウ(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
    用途工事時の安全対策として。材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS質量(g)約192電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175LED色耐用寿命約2~3年点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約59LED使用数(個)4販売区分業務用
  • LED警告灯 電池式 モノタロウ

    LED警告灯 電池式

    モノタロウ(33件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
    用途工事時の安全対策として。材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約140(電池含まず)電源単1×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)90×252LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)電池寿命30日(1日12時間使用時)点滅数(回/分)約110差込穴径(mm)40LED使用数(個)6
  • フラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用 モノタロウ

    フラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
    用途工事時の安全対策として。材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS質量(g)約199電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約85×207LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40LED使用数(個)4販売区分業務用
  • ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型 三高

    ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型

    三高(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
    寸法(mm)85×85×275
  • アダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用 モノタロウ

    アダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用

    モノタロウ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
    用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用材質PE高さ(mm)285質量(g)約60内径(Φmm)(コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
  • ハイパワーLED路面警告灯 トーグ安全工業

    ハイパワーLED路面警告灯

    トーグ安全工業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • ソーラー式セフティーフラッシュ キタムラ産業

    ソーラー式セフティーフラッシュ

    キタムラ産業(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
    用途工事現場の注意喚起として。トラスコ品番756-7685寸法(mm)W85×H174材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W点灯時間(無日照)約10日
  • ソーラースターミニ 仙台銘板

    ソーラースターミニ

    仙台銘板(27件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
    材質(本体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~60充電時間(時間)約16充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)点灯保持時間20ミリ秒点滅数(回/分)110±10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラー式セフティーフラッシュ (カットコーン用) キタムラ産業

    ソーラー式セフティーフラッシュ (カットコーン用)

    キタムラ産業(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。
    用途工事現場の注意喚起としてトラスコ品番756-7693寸法(mm)W85×H189材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W適合穴径(Φmm)40点灯時間(無日照)約10日
  • 工事灯 カラーコーンカバー付 ミズケイ

    工事灯 カラーコーンカバー付

    ミズケイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式で電池を取り換える必要がなくランニングコストもかかりません。
    用途夜間の工事などに仕様カラーコーンカバー付
  • ソーラースマートマーカー 仙台銘板

    ソーラースマートマーカー

    仙台銘板
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スマートコーンと一体型の工事灯 設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造) 特殊光学設定で視認性が抜群 無日照連続動作90時間以上 様々なコーンへ取付が可能
    材質(本体)ポリカーボネート(クリア)寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×47.5機能スイッチ切り替式(ON-OFF)電池単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素動作(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出までRoHS指令(10物質対応)対応発光体高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
  • くるピカセンサーアラーム JEFCOM(ジェフコム)

    くるピカセンサーアラーム

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
    仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き材質(本体)ABS樹脂質量(g)205(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×30電源単3形アルカリ電池×3本(別売)センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能)点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作LED8個に赤LEDが点滅または回転設置場所屋内/屋外音量(dB)70~80/1m(大、小音量ボタン付き)センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
  • LED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプ モノタロウ

    LED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプ

    モノタロウ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    本体が透明のため、全方向からの視認性に優れています。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 切替スイッチがを押すことで、LEDの点灯数を5個と10個に切替できます。 本体上部に引っ掛け用のフック穴がついています。
    用途工事時の安全対策として。材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリカーボネイト質量(g)約295(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~65電源単1形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)135×300LED色カバー色クリア点滅数(回/分)約60差込穴径(mm)40LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(赤×10個使用)
  • ソフトコーンM専用トップライト サンセルフ

    ソフトコーンM専用トップライト

    サンセルフ
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    ソフトコーン専用の上部取り付け可能なソーラー式点滅ライト 夜間の視認性が高く遠方からの注意喚起に最適 上部にかぶせるだけで使用可能 いたずら防止 盗難防止対策にはビス固定が可能です。(ソフトコーンM 400mm 760mm 1000mm専用です。 外径約85mm 高さ約70mm 取り付け部 内径約76mm)
  • マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯) トーグ安全工業

    マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。 本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。) セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。 単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。
    仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205光源高輝度LED×8灯使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本LED色赤/緑点滅視認距離300メーカー商品コード620373
  • LED標識シグナルアイ ユニット

    LED標識シグナルアイ

    ユニット(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利! 1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
    仕様裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式トラスコ品番745-0842材質ABS樹脂寸法(mm)91×80×30質量(g)80(電池除く)電源アルカリ単3乾電池3本(別売)電池寿命連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日)
  • 電池式LED警告灯 TRUSCO

    電池式LED警告灯

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質ゴム部:TPR、本体:PC質量(g)125電源単4アルカリ電池×3個(別売)径(mm)100
  • コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂 ユニット

    コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂

    ユニット
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様セフティコーン専用白のみトラスコ品番744-8767適合機種ユニット(株)ラバーコーン各種(385-11A~14A)、ユニット(株)カラーサインボード(871-80~91、871-65~78)材質ABS樹脂
  • マルチ金具 ダンレックス

    マルチ金具

    ダンレックス(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    取付自由自在、どのような場所にも取り付け可能。 工事灯全種類対応。
    クランプ径(Φmm)~50
  • K型ホルダー キタムラ産業

    K型ホルダー

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ソーラー式セフティーフラッシュ(SF-7C)などを単管に取り付ける為のアダプターです。
    用途LED工事灯用アダプタートラスコ品番756-7669適合本体(ソーラータイプ)KSF-6SNC、SF-7C
  • ソーラー式明るい二色工事灯 キタムラ産業

    ソーラー式明るい二色工事灯

    キタムラ産業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。赤と緑のLEDを使用し、とにかく今までにないような明るさを実現しました。無日照で約7日間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。各種アダプターを使用すれば、カラーコーン・単管などに取り付け可能です。
    用途工事現場の注意喚起として。仕様無日照約7日、ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電源ニッケル水素寸法(幅W×高さH)(mm)79×194ソーラーパネル出力0.18WLED赤・2個、緑・1個点灯方法緑2回→赤4回の連続点滅
  • LED警告灯 (マグネット付き) エスコ

    LED警告灯 (マグネット付き)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    9種類の点灯・点滅機能付き(回転・高速点滅・低速点滅・交互・SOS・強点灯・弱点灯・2点灯・4点灯)。マグネット付き。ストロボ、回転、SOS信号、3LED懐中電灯を含む9種類の点灯パターンを搭載しています。ボタンを押すだけで機能を切り替えられ、3秒間長押しすると電源がオフになります。激しい雨の中や車の通行にも耐えるように設計されており、非常に丈夫です。産業グレードの強力なマグネットが内蔵されているため、トラックやRV車の側面などにしっかりと固定できます。最長1.6km離れた場所から視認できるため、緊急事態への備えとしても最適です。連続使用時間 回転:約7時間 点滅(高速):約7時間 点滅(低速):約50時間 交互点滅:約7時間 SOS(モールス):約12時間 連続全点灯(強):約4時間 連続全点灯(弱):約30時間 連続点灯(LED2灯):約7時間 連続点灯(LED4灯):約5時間。
    付属品USBケーブル、シガーソケット、専用充電器材質外装赤部分 :熱可塑性エラストマー、透明部分:ポリカーボネート質量(g)284電源3.7V (リチウムイオン700mAh)保護等級IP67光源赤LEDx16灯点滅9種類サイズ(mm)Φ105×35電池寿命(年)約5(目安)
  • LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用/赤) エスコ

    LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用/赤)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    当日出荷
    リーズナブル価格のコーンかぶせ型
  • LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式/赤) エスコ

    LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式/赤)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    当日出荷
    リーズナブル価格のクランプ型
    材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン寸法(mm)90×350(H)質量(g)375電源ソーラー(ニッケル水素電池)クランプ範囲(mm)55まで光源LED×6灯電池寿命(時間)60
  • ソーラーパンチ ミツギロン

    ソーラーパンチ

    ミツギロン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。
    用途工事灯に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート幅(mm)80高さ(mm)141.5質量(g)140電源ニッケルカドミウム単四蓄電池光源高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
  • 回転灯用皿 キタムラ産業

    回転灯用皿

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    回転灯や警告灯などを三脚に取り付ける為の皿です。
    用途回転灯や警告灯などを三脚で使用した時など材質直径(Φmm)約200塗装色シルバーパイプ内径(Φmm)約35
  • ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム) ブラスト興業

    ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム)

    ブラスト興業
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌々日出荷
    光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日16日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
    用途夜間作業 工事規制仕様自在金具付高さ(mm)161径(Φmm)80LED色赤/青
  • ポイントフラッシュ キタムラ産業

    ポイントフラッシュ

    キタムラ産業(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。本製品を付けたままでコーンの積み重ねや、スイッチのON-OFFができ、設置や収納が簡単に行えます。無日照で約90時間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。
    用途工事現場の注意喚起としてスイッチON-OFF電源ニッケル水素点灯方式回転点滅ソーラーパネル種類単結晶
  • 電池式LED警告灯 日動工業

    電池式LED警告灯

    日動工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    マグネットで簡単設置、配線不要の電池式回転灯!。屋内屋外兼用、電池式の回転灯です。点灯パターンは回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面の9種類です。マグネット付なので貼り付けることができます。
    仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 点灯パターン:回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面 球寿命(時間):40000オレンジ質量(g)123(電池込み/155)電源単4アルカリ乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×33保護等級IPX3使用電球LED使用環境温度(℃)0~50連続点灯時間(時間)回転/20、点滅/150
  • ソーラーマーカー Meltec(大自工業)

    ソーラーマーカー

    Meltec(大自工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    夜間の駐車時に光でサポート!。ソーラーパネル充電式。LEDライト:白、青の切替が可能。最大48ルーメン(LED8灯)
    付属品両面テープ×1材質本体/アルミニウム合金+PC、裏面/ABS質量(g)約140保護等級IP67電池1.2V 600mAh ニッケル水素(Ni-MH)バッテリー設置方法両面テープLED白色8コ/青色8コ最大耐荷重(t)3直径×高さ(mm)110×22
  • ソララ トーグ安全工業

    ソララ

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    メンテナンスいらずのソーラー電源です。さらに電池を取り出して、専用充電器(別売)で充電が可能です。
    仕様防滴構造、無日照時15日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×197×56使用電池ニッケル水素 1600mAh単3電池LED色赤/緑点滅点滅回数:60回/分LED使用数(個)赤×4灯、緑×2灯視認距離約300メーカー商品コード624227
  • ソーラー君 カラーコーン用取付アダプター付 反射テープ付き ブラスト興業

    ソーラー君 カラーコーン用取付アダプター付 反射テープ付き

    ブラスト興業
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
  • ネオコーンキャップ 仙台銘板

    ネオコーンキャップ

    仙台銘板(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニ(赤)をカラーコーンに取付ける際に使用します
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム) ブラスト興業

    ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム)

    ブラスト興業
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌々日出荷
    光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
    用途夜間作業 工事規制仕様自在金具付高さ(mm)161径(Φmm)80LED色赤/緑
  • [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) エスコ

    [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    リーズナブル価格のコーンかぶせ型
    材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン寸法(mm)85×375(H)質量(g)190電源単1電池×2本(別売)光源LED×8灯電池寿命(時間)100

保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります

コーン用セーフティライト