絞り込み
サイズ(cm)
- 22(2)
- 22.5(2)
- 23(4)
- 23.5(6)
- 24(9)
- 24.5(9)
- 25(10)
- 25.5(10)
- 26(10)
- 26.5(9)
- 27(9)
- 27.5(6)
- 28(10)
- 28.5(1)
- 29(6)
- 30(4)
材質(先芯)
樹脂製(5)
鉄製(8)
機能
抗菌・防カビ(2)
消臭・防臭(1)
耐久性/耐摩耗性(1)
耐油・耐薬(7)
耐滑性(2)
踏抜き防止(1)
軽量(5)
通気性(1)
静電気防止(1)
色
グレー(1)
ブラック(11)
ブルー(2)
ホワイト(4)
形状

ハイカット(1)

ミドルカット(1)
材質(アッパー)
- ゴム(5)
- ビニール(4)
- 天然皮革(2)
ゴム・ビニール・天然皮革
ブランド
- ミドリ安全
- モノタロウ(3)
- ジーベック(16)
- 弘進ゴム(15)
- 富士手袋工業(天牛)(15)
- 福山ゴム工業(13)
- 阪神素地(13)
- TULTEX(タルテックス)(11)
- コーコス信岡(10)
- シバタ工業(10)
- KITA(喜多)(10)
- エスコ(6)
- オカモト(6)
- ノサックス(6)
- ケイワーク(5)
- 荘快堂(5)
- おたふく手袋(4)
- TRUSCO(4)
- ドンケル(4)
- ハスクバーナ(4)
- ブランドをもっと見る
「サイズ(cm)」から絞り込む
24(9)
24.5(9)
25(10)
25.5(10)
26(10)
26.5(9)
27(9)
27.5(6)
28(10)
29(6)

安全長靴 MPB-7700
ミドリ安全(9件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1足当日出荷フード付で、長靴内部への水や塵の侵入を防ぎます。 安全性や機能性はもとより、デザイン性でワークシーンを演出します。仕様フード付質量(kg)2色ブラック/グレー種類安全長靴長さ(cm)40材質(甲被)合成ゴム標準質量(g/片足)1000足幅EEE材質(底部)合成ゴム材質(先芯)鋼靴タイプ長靴
ワイド樹脂先芯入り安全長靴 766N
ミドリ安全(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181足当日出荷親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。視認性を高める反射ライン入りです。ホコリや水の浸入を防ぐフード付です。質量(kg)1.9種類安全長靴長さ(cm)36足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1靴タイプ長靴
踏抜き防止板・ワイド樹脂先芯入り長靴 766NP-4
ミドリ安全(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581足当日出荷鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しました。軽量でサビにも強いワイド樹脂先芯搭載です。筒部に反射テープが付いています。形状ハイカット色ブラック種類セーフティシューズ長さ(cm)36(26cm)材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)1060(26cm)機能踏抜き防止、先芯軽量JIS規格JIS T 8101踏抜き防止性能Pに準拠足幅3E材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1靴タイプ長靴
安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー
ミドリ安全¥10,980~税込¥12,078~1足当日出荷から5日以内出荷台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。質量(g)1600種類安全靴材質(アッパー)PVC機能耐薬品性・耐滑足幅EEE丈(cm)35.5材質(底部)PVC材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)靴タイプ長靴
小指保護先芯入り安全長靴
ミドリ安全¥8,298~税込¥9,128~1足当日出荷から9日以内出荷台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。種類安全長靴長さ(cm)35.5機能耐薬品性足幅EEE材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ長靴
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781足当日出荷から4日以内出荷軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。用途製造業、運輸業、建設業などに。色ブラック材質(甲被)牛クロム革(型押)機能軽量・耐滑性・クッション性・耐摩耗性JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1足幅EEE材質(底部)発泡ポリウレタン2層底材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプ長靴
甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2
ミドリ安全¥19,980税込¥21,9781足当日出荷から9日以内出荷業界初の普通作業用S種甲プロM合格品です。樹脂製で軽量な甲プロテクタ採用です。後付けの甲プロと違いバンドが切れる・外れる危険性がなく、脱落の心配を大幅に軽減します。先芯と常に重なるように固定されているので、甲プロテクターのズレによる転倒や事故を防ぎます。屈曲時でも甲プロが上にスライドし、動きを妨げにくい構造です。質量(kg)2色ブラック種類安全靴材質(アッパー)合成ゴム(非耐油)機能軽量・甲プロテクター付JIS規格JIS T8101 総ゴム製 S種 M合格足幅EEE丈(cm)32.5材質(底部)合成ゴム(非耐油)材質(先芯)鋼材質(プロテクター)【甲】樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ長靴
安全長靴 921T
ミドリ安全¥10,980~税込¥12,078~1足当日出荷から9日以内出荷熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。質量(kg)1色ブラック高さ(mm)330種類安全長靴材質(甲被)合成ゴム標準質量(g/片足)1440機能耐熱・耐薬品・耐水・耐油JIS規格JIS T8101 C2/L材質(底部)合成ゴム材質(先芯)鋼筒周(mm)380靴タイプ長靴
超耐滑安全長靴 スーパー NHG1000SPシリーズ
ミドリ安全¥8,398税込¥9,2381足4日以内出荷靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけではなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性を発揮します。(スリップサイン付)。内側底面から履き口にかけ伸びた4本のエアチャネルにより、靴内のムレを効果的に逃がします。さらに取り外し可能な通気インソールにより不快なムレを軽減します。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせてハサミで簡単にカット調整できるライン付き。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。サイズ大材質(甲被)PVC機能耐滑性、軽量、耐油、耐薬品性、抗菌、通気性標準質量(g)1720/両足(26.0cm基準)材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVA全敷(通気穴付き)靴タイプ長靴
JIS規格 安全長靴 スーパー 静電 ブルー NW1000S-BLシリーズ
ミドリ安全¥9,598税込¥10,5581足4日以内出荷人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。ムレやすい長靴で嬉しい、取り外し可能な通気インソール。導電糸により体内の静電気を靴底へ流す機能を施しています。抗菌・防臭加工もあり。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整可能。一般的な低濃度の酸・アルカリ(塩酸・カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有し、更にガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油にも優れた耐油性が有ります。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地を実現。色ブルーサイズ大材質(甲被)PVC機能静電気帯電防止性、抗菌・防臭、耐薬品性、耐油性、軽量標準質量(g)1650/両足(26.0cm基準)材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVAインソール(通気穴・抗菌防臭)靴タイプ長靴
安全長靴 プロテクトウズ5 スーパー PW1000
ミドリ安全¥8,398税込¥9,2381足4日以内出荷から11日以内出荷台車の車輪が衝突しても小指部に乗り上げない特許取得の小指保護先芯。軽量な樹脂タイプ。ふくらはぎが太く入らない、または筒が太すぎる場合は、お手持ちの紐等を使用し調整可能。一般的な低濃度の酸、アルカリ(塩酸、カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有しています。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整できるライン付き。くるぶしの部分を保護するアンクルガード付です。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。サイズ大材質(甲被)PVC機能軽量、耐薬品性標準質量(g)1900/両足(26.0cm基準)材質(底部)PVC材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)材質(中敷)EVA全敷(通気孔付)靴タイプ長靴
安全長靴 913裏付
ミドリ安全¥10,980~税込¥12,078~1足翌々日出荷から3日以内出荷熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。質量(kg)2色ブラック高さ(mm)245種類安全長靴材質(甲被)合成ゴム標準質量(g/片足)1500機能耐熱・耐薬品・耐水・耐油JIS規格JIS T8101 C2/L材質(底部)合成ゴム材質(先芯)鋼筒周(mm)370靴タイプ長靴
ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781足3日以内出荷土や砂に食い込む底意匠で整地されていない地面で滑りにくい、屋外作業に最適な靴底です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>合格材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(先芯)鋼製耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷靴タイプ半長靴