絞り込み
材質
その他・シリコーン・ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・合成繊維・天然ゴム
全長(cm)
19.6・20・20.5・20.7~22.7・20.7~27.7・20.9・21・21.1・21.5・21.7・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・全長(cm)をもっと見る
入数
1・10・12
ブランド
モノタロウ・シモン・アトム・HANVO(ハンボ)・Weed・ZIZAI・重松製作所・TRUSCO・リーブル・COVER WORK(カバーワーク)・ATG・GranberG・monotek・プロフィスト21(王子ゴム)・おたふく手袋・SHOWA(ショーワグローブ)・原田産業・ミタニコーポレーション・ミドリ安全・ハネウェル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
  • 耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング モノタロウ

    耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング

    モノタロウ(91件のレビュー)
    499税込549
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。 手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
    用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。販売区分業務用
  • CR-02 アンチカットグローブ monotek

    CR-02 アンチカットグローブ

    monotek(4件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    耐切創。通気性。柔軟。
    用途軽作業材質ガラス繊維・ポリエチレン・ポリウレタングレー入数(双)1機能耐切創・通気性・柔軟ゲージ数13耐切創性レベル3
  • 耐切創手袋 ポリウレタンコーティング C タッチパネル対応 モノタロウ

    耐切創手袋 ポリウレタンコーティング C タッチパネル対応

    モノタロウ
    549税込604
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン糸+ステンレスワイヤーを使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果があり、対候性もすぐれている為、屋外での作業にもご使用できます。 18ゲージで編み目もより細かく、素肌に近いフィット感と指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。また、また、手袋をしたままタッチパネルが操作できます。
    用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維、その他/(コーティング部)ポリウレタンブラック/イエロー機能タッチパネル対応ゲージ数18耐切創性EN388:2016カットレベル×/C販売区分業務用
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-644 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-644

    アンセル(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
    用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。厚さ(mm)1.26規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
  • 710 切創用ノンカットテブクロー プロフィスト21(王子ゴム)

    710 切創用ノンカットテブクロー

    プロフィスト21(王子ゴム)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    カットレベル5のヨーロッパ基準をクリアしている切創用、高強力ポリエチレンの長繊維を主とした編手袋 ウレタン樹脂コーティングしておりますので、耐切創性に優れ通気性が良く長時間の作業も快適 編手に長繊維を使用しておりますので手袋からのほこりの発生が少なくクリーンな作業に適しています 滑り止め効果もあり。次亜塩素酸消毒による繰り返し使用が可能 カットレベル5(EN388)
    用途ガラス工業、自動車工業関連、非鉄金属精密機械工業、エンジン組み立て、ガラス基板取り扱い、アルミサッシ組み立てなど
  • 耐切創手袋ウルトラフレックスPRO HANVO(ハンボ)

    耐切創手袋ウルトラフレックスPRO

    HANVO(ハンボ)
    899税込989
    1双
    当日出荷
    ・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらにポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。・コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
    用途機械業・荷役作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・建築業・土木作業材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエチレン、ナイロン、その他ブラック品番PES4253D機能耐切創ゲージ数21耐切創性(EN388:2016)CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創保護手袋 イチネンTASCO

    耐切創保護手袋

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    889税込978
    1足
    当日出荷
    カットレベル ヨーロッパCE規格(EN388)基準 レベル5。PUコートで強力スベリ止め。ガラス・刃物等からの切裂きに強い。柔軟仕上げで作業性アップ。
    入数(双)1機能耐切創、柔軟、耐切り裂き耐切創性5
  • 耐切創カットバリア ブルー PUコート リーブル

    耐切創カットバリア ブルー PUコート

    リーブル(1件のレビュー)
    819税込901
    1双
    当日出荷
    1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
  • 耐切創手袋 CR-180 シモン

    耐切創手袋 CR-180

    シモン
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    EN388カットレベルC 超高強度ポリエチレンは耐候性、光や水に強い。 PUはフィット感があり薄く柔らか、指先を使う細かい作業に向いている
  • 耐切創カットバリア バサルト PUコート リーブル

    耐切創カットバリア バサルト PUコート

    リーブル
    929税込1,022
    1双
    当日出荷
    1.耐切創レベルD(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。
  • 耐切創手袋 CR-150 シモン

    耐切創手袋 CR-150

    シモン
    799税込879
    1双
    当日出荷
    EN388カットレベルC。強力なグリップ力(特に油に強い)。350を超える有害化学物質試験をクリア
    材質HPPE、ナイロン、スパンデックスコーティングニトリルゴム、ポリウレタン
  • 耐切創手袋 CR-211 シモン

    耐切創手袋 CR-211

    シモン
    998税込1,098
    1双
    当日出荷
    EN388カットレベルC。21ゲージでフィット感抜群 大変薄く下履き用としての使用も快適。指先の滑り止めで繊細な作業に好適。350を超える有害化学物質試験をクリア
    材質HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックスコーティングポリウレタン
  • 耐切創手袋 JAPPY

    耐切創手袋

    JAPPY
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルDを取得。通気性がよく長時間着けていても快適に作業可能。薄く柔らかいウレタンをコーティングしているので、指先の動きもスムーズ。タッチパネル対応
    材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ポリエチレン/ポリウレタン入数(双)1機能耐切創性、通気性、タッチパネル対応ゲージ数13ゲージ耐切創性レベルD(EN388 2016)
  • 耐切創手袋 CR-181 シモン

    耐切創手袋 CR-181

    シモン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    EN388カットレベルE 超高強度ポリエチレンは耐候性、光や水に強い。 PUはフィット感があり薄く柔らか、指先を使う細かい作業に向いている
  • あんたが職人 耐切創PU背抜き手袋 シルバーシルク 天寿

    あんたが職人 耐切創PU背抜き手袋 シルバーシルク

    天寿
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    特別ポリウレタンコーティングで、優れた使用感と柔らかさを兼ね備えた、グラスファイバーなしの強力耐切創手袋です。グラスファイバー不使用のため、ゴワゴワ感やチクチク感がなく、快適に使用可能です。耐切創レベルの新規格(EN388:2016)に対応。耐切創性、耐摩耗性、耐対引裂性、耐突刺性に優れています。耐切創手袋の繊維専用のウレタンコーティングで、すべり止め効果アップ。ケブラー繊維にくらべ日光や水に強く、毛羽立ちの少ない繊維を使用しているので、洗濯しての繰り返し使用が可能です。
    用途一般作業現場、選別作業、機械メンテナンス、組み立て作業に。土木建設、建設機械操作に。農作業、園芸、木材加工、DIYに。運送倉庫業での軽作業に。仕様切創抵抗性:レベルB(5N)
  • 耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OP-785 手のひらポリウレタンコート Weed

    耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OP-785 手のひらポリウレタンコート

    Weed
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタンブラック入数(双)10機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数13耐切創性D
  • ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 白ウレタン ユニワールド

    ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 白ウレタン

    ユニワールド
    619税込681
    1双
    当日出荷
    切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
    用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®;ガラス繊維材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)・コーティング:ポリウレタンホワイト規格EN388 2016:4242B、回転刃試験:2、TMD平刃試験:B入数(双)1機能耐切創、通気材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数13耐切創性2/B
  • G-TEK 耐切創手袋 16-541 原田産業

    G-TEK 耐切創手袋 16-541

    原田産業
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    高い耐切創レベル(切創レベルD)を持ち合わせ、超軽量・極薄2 1 ゲージのシームレスニットを採用し、通気性、柔軟性、伸縮性に優れ、素手感覚を求めたフィット感のある厚みになります。手の平、指先にポリウレタンコーディングを施し、滑りにくい仕様となっており、細かい作業に最適です。タッチスクリーン対応モデルです。
    用途高い切創レベルを求められる現場での、細かい作業にご使用頂けます。機械・設備、金属加工、鉄鋼・鉱業、自動車、建築・建設、物流・倉庫、ガラス・建材、メンテナンス、産業廃棄物処理施設など。材質ライナー:PE +金属繊維+ PETコーティング:ポリウレタンブラック入数(双)1機能耐切創、ANSI摩耗レベル:3、ANSI突刺レベル:2ゲージ数21耐切創性D(EN388 2016)、EN388 2016:3X31D、ANSIカットレベル:A4、超軽量、極薄、通気性、柔軟性、伸縮性
  • ソフキャッチEX-FIT セーフティ ウレタン ノーマルパーム おたふく手袋

    ソフキャッチEX-FIT セーフティ ウレタン ノーマルパーム

    おたふく手袋
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。
    用途刃物を扱う作業、産業収集・清掃業、ガラス加工作業、土木建築業
  • 耐切創手袋 EDGE 48-705 重松製作所

    耐切創手袋 EDGE 48-705

    重松製作所
    9,798税込10,778
    1袋(12双)
    当日出荷
    ●高い耐切創性 ●高強度ポリエチレンに、伸縮性のスパンデックスを混紡しているため、優れた操作性と柔軟性があります。 ●ライナーと手首の継ぎ目は縫い目がなく、柔らかくてぴったりとしたフィット感があります。 ●通気性が良い背抜き手袋です。 ●滑り止めコート付き
    用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル5
  • 耐切創手袋(タッチパネル操作可能) GranberG

    耐切創手袋(タッチパネル操作可能)

    GranberG
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    世界で最も強い繊維の一つTyphoon[[R上]]を使用しており、切創リスクがある環境の使用に適しています。18ゲージで柔軟性と動きの自由度が高く、また通気性もあるため快適に使用できます。タッチスクリーン機能付きのため装着したままスマートフォン、タブレットなどのスクリーンにタッチして作業ができます。手のひらはニトリルフォームコーティングされており、濡れた状態やオイルが付着しても精密なハンドリングができます。
    用途自動車産業、建築・土木、林業、ガラスの取り扱い、金属加工、メンテナンス、廃棄物・リサイクル、石油・ガス・鉱山産業などに。材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴムブラック、グレー規格EN388 2016規格:4X43D、耐熱性規格EN407:2004:X1XXXXゲージ数18耐切創性X/D
  • 耐切創手袋 HyFlex 11-644 重松製作所

    耐切創手袋 HyFlex 11-644

    重松製作所
    14,980税込16,478
    1袋(12双)
    当日出荷
    ●高い快適性と操作性 ●アンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しています。 ●紫外線に強く、経年劣化しにくい素材です。 ●柔軟性が良くフィット感もあり、疲れにくい手袋です。 ●通気性はよい背抜き手袋です。 ●滑り止めコート付き
    用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
  • 耐切創手袋 CR-185 シモン

    耐切創手袋 CR-185

    シモン
    998税込1,098
    1双
    当日出荷
    EN388カットレベルC。金属・ガラス繊維不使用でより柔軟性に優れる。耐久性に優れるニトリルゴムコーティング
    材質HPPE、ナイロン、スパンデックスコーティングニトリルゴム
  • 耐切創手袋メタルミックスフレックス HANVO(ハンボ)

    耐切創手袋メタルミックスフレックス

    HANVO(ハンボ)
    659税込725
    1双
    当日出荷
    高強力ポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。 手のひらにはポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
    用途機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン白黒杢規格EN:388:2016入数(双)1機能耐切創ゲージ数13耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創性手袋 カットガード F102ロング ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガード F102ロング

    ミドリ安全
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
    仕様10ゲージシームレス編厚さ(mm)1.2材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果無しEN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
  • 耐切創手袋 ZIZAI ZI-793 ZIZAI

    耐切創手袋 ZIZAI ZI-793

    ZIZAI
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    耐切創レベルF(ANSI:A8)と守備力に優れているフィット感の高い手袋です 人間工学に基づいた独自設計により、通気性と非常に高いレベルの快適さを保証します。 優れた柔軟性と快適性 非常に耐久性のある強力ゴムコーティングを採用することで、親指周りの耐久性が向上、また長時間の使用が可能です。
    材質天然ゴムゲージ数13耐切創性XF
  • 耐切創手袋 ZIZAI ZI-1870 ZIZAI

    耐切創手袋 ZIZAI ZI-1870

    ZIZAI
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 軽量原手により、耐切創レベルC(A3)と作業性を両立しています 優れたグリップ性能により、ドライ・オイル環境下の両方で安全に作業できます。
    材質天然ゴムゲージ数18耐切創性XC
  • 耐切創軍手KONG ミタニコーポレーション

    耐切創軍手KONG

    ミタニコーポレーション
    699税込769
    1双(1双)
    6日以内出荷
    耐切創レベルE!超強度繊維使用でハードな作業に最適
    用途運搬・建築・作業全般ブラック組成ポリエチレン・ポリエステル・その他
  • スペシャルコアPUグローブ アトム

    スペシャルコアPUグローブ

    アトム
    999税込1,099
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    15ゲージ編みで、薄くて軽量でフィット感抜群です。 ソフトで適度なグリップ力があるポリウレタンコートです。 高い耐切創性を持っています。 塗装不良や電気の導通不良の原因となるシリコンを使用していないシリコンフリーです。
    用途薄型金属板・ステンレス板の運搬・加工機械への供給に。鋭利な刃物での各種作業に。塗装前の金属部品、電子基板など繊細な製品材料・部品の取り扱いに。材質HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、タングステン、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス) ポリウレタン樹脂ブルー規格ISO13997-TDM入数(双)1機能耐切創、軽量材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数15耐切創性E
  • ATG MaxiCut Ultra 44-4745D(耐切創レベルD) ATG

    ATG MaxiCut Ultra 44-4745D(耐切創レベルD)

    ATG
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。マキシカット[[R上]]・ウルトラ[[TM上]]は薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。トラスコ品番635-3296材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1ライトグレー/ブラックサイズM規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020 :認証機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性全長(cm)23.5中指長(cm)7.4材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維手のひらまわり(cm)19.2手の平幅(cm)9.6色(手首部)オレンジゲージ数15耐切創性3/D
  • 薄手耐切創手袋(18G) ポリウレタンコーティング KOMASTAR

    薄手耐切創手袋(18G) ポリウレタンコーティング

    KOMASTAR
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷から15日以内出荷
    EN388試験:カットレベル3 18G編みのため薄く、素手に近い感覚で作業を行うことができます。 手のひら部分にポリウレタンをコーティングしており、グリップ力に優れています。 ホコリや糸くずの発生しにくい長繊維を使用。
    用途カッターなどの刃物を扱う作業。機械メンテナンス作業。組み立て作業。
  • 耐切創手袋フレックスEX HANVO(ハンボ)

    耐切創手袋フレックスEX

    HANVO(ハンボ)
    1,198税込1,318
    1双(1双×1双)
    当日出荷から4日以内出荷
    ・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらにはポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
    用途機械業・荷役作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・建築業・土木作業材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他ブルー機能耐切創ゲージ数13耐切創性(EN388:2016)FRoHS指令(10物質対応)対応
  • ATG MaxiCut Ultra 44-4745D(耐切創レベルD) ATG

    ATG MaxiCut Ultra 44-4745D(耐切創レベルD)

    ATG
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。マキシカット[[R上]]・ウルトラ[[TM上]]は薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。トラスコ品番635-3298材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1グレー/ブラックサイズL規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020 :認証機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性全長(cm)24中指長(cm)7.6材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維手のひらまわり(cm)20手の平幅(cm)10色(手首部)ホワイトゲージ数15耐切創性3/D
  • インスリン注射針対応 耐突刺・耐切創手袋 サスケグリップ TRUSCO

    インスリン注射針対応 耐突刺・耐切創手袋 サスケグリップ

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1双
    当日出荷
    指先にステンレス薄板入り、手のひらは厚手ステンレス入りでインスリン注射針が突き刺さりにくい手袋です。手袋本体は、超高強力ポリエチレン繊維(耐切創生地)・ナイロンを使用しており、危険な作業から手を守ります。ビルメンテナンス、リサイクル処理業などの「針刺し事故」を未然に防ぐ手袋です。
    用途ゴミ収集作業や配管清掃時。ウォータージェット保護手袋としてトラスコ品番257-8173材質手袋本体:超高強力ポリエチレン・ナイロン、手のひら側補強部:ステンレス(SUS304)、ポリウレタン、ナイロン厚さ(mm)6ブラックサイズフリー規格EN388 2016機能耐突刺、耐切創全長(cm)25中指長(cm)8.5材質(繊維部)手袋本体:超高強力ポリエチレン・ナイロン、手のひら側補強部:ステンレス(SUS304)、ポリウレタン、ナイロン手のひらまわり(cm)22色(手首部)ブラックゲージ数10耐切創性B
  • 抗菌仕様 耐切創手袋 TRUSCO

    抗菌仕様 耐切創手袋

    TRUSCO
    849税込934
    1双
    当日出荷
    抗菌加工がなされています。人間工学に基づいた設計で、手にしっかりフィットします。
    用途中程度の危険性があり、高い防刃性が要求される一般的な作業に使用できます。例えば、工芸品、建設、展示会のスタンド建設、自動車産業、印刷産業、ガラス産業、金属産業、機械工学産業、農業、林業などです。材質ライナー: 高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、スパンデックス、コーティング: ポリウレタン厚さ(mm)1.13グレー規格EN388 2016:4X42B機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐切創、抗菌材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、スパンデックスゲージ数15耐切創性X/B
  • 玄武岩糸PUカットレジスタント手袋 Star Field(星野商店)

    玄武岩糸PUカットレジスタント手袋

    Star Field(星野商店)
    799税込879
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    耐切創、耐摩擦に優れ、ウレタン加工でしっかりグリップ
    用途機械組み立てなどの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチベーシック HANVO(ハンボ)

    ストレッチベーシック

    HANVO(ハンボ)
    499税込549
    1双
    当日出荷
    スベリにくい!装着性重視のストレッチタイプ!高強力ポリエチレン糸を使用!ガラス繊維の使用で耐切創強度UP!ポリウレタンコーティングでスベリにくい!
    用途精密機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・機械業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル3、EN388 2016:カットレベルB
  • ファルフィット FALCON(ファルコン)

    ファルフィット

    FALCON(ファルコン)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    ファルフィットは、DSM社が誇るダイニーマSK-75の素材にスパンデックスを独自の混合比で混ぜ合わせ、今までにない耐刃性とフィッティング性を実現しました。作業手袋のインナーとしても使用できる上、何回でも洗濯することが可能であり、衛生的に使うことができます。
    用途メモリー増設時に、PC内部作業に、精密工作・防護手袋のインナーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • CR-02 アンチカットグローブ monotek

    CR-02 アンチカットグローブ

    monotek
    389税込428
    1双
    欠品中
    袖口ゴム部分がSサイズは黄色、Mサイズは赤色、Lサイズは緑色、LLサイズは茶色となっております。手の平部分はポリウレタンコーティングで柔らかく滑りにくい耐切創手袋です。EN388:2016 耐切創レベル3|B。ANSI CUT 耐切創レベル2
    材質【コーティング樹脂】ポリウレタン杢グレーサイズS入数(双)1機能耐切創原材料13G超高強度ポリエチレン、繊維+ガラス繊維、ポリエステル耐切創性EN388:2016 耐切創レベル3|B、ANSI CUT 耐切創レベル2
  • 耐切創手袋 ZIZAI ZI-1875 ZIZAI

    耐切創手袋 ZIZAI ZI-1875

    ZIZAI
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 軽量原手により、耐切創レベルC(A3)と作業性を両立しています 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。
    材質ニトリルゴムゲージ数18耐切創性XC

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン