絞り込み
耐切創性
  • その他(1)
  • レベル3(2)
  • レベル4(1)
  • レベル5(2)
  • レベルB(3)
  • レベルC(5)
  • レベルD(5)
  • レベルE(1)
  • レベルF(2)
機能
  • 機能タッチパネル対応(3)
  • 機能伸縮性・柔軟性(3)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐久性(3)
  • 機能耐切創・耐突刺(15)
  • 機能耐摩耗性(3)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(3)
  • 機能防水・撥水(1)
サイズ
  • LL
  • L(41)
  • M(39)
  • S(26)
  • SS(6)
  • フリー(1)
ゲージ数
  • ゲージ数10(1)
  • ゲージ数13(11)
  • ゲージ数15(1)
  • ゲージ数18(7)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(3)
材質
  • ナイロン(1)
  • ニトリルゴム(3)
  • ポリウレタン(4)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(16)
  • 合成繊維(1)
  • 天然ゴム(2)
ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・合成繊維・天然ゴム
全長(cm)
  • 20.7~27.7(1)
  • 24(1)
  • 24.5(1)
  • 25(9)
  • 25.5(2)
  • 26(3)
  • 26.5(1)
  • 29.5(1)
20.7~27.7・24・24.5・25・25.5・26・26.5・29.5
入数
  • 1(13)
  • 10(1)
1・10
ブランド
  • シモン(5)
  • ZIZAI(4)
  • Weed(2)
  • プロフィスト21(王子ゴム)(1)
  • おたふく手袋(1)
  • TRUSCO(1)
  • ミタニコーポレーション(1)
  • ミドリ安全(1)
  • リーブル(1)
  • アトム(1)
  • アンセル(1)
  • JAPPY(1)
  • COVER WORK(カバーワーク)(1)
  • 富士手袋工業(天牛)(1)
  • 天寿(1)
  • Star Field(星野商店)(1)
  • HANVO(ハンボ)(1)
  • monotek(1)
シモン・ZIZAI・Weed・プロフィスト21(王子ゴム)・おたふく手袋・TRUSCO・ミタニコーポレーション・ミドリ安全・リーブル・アトム・アンセル・JAPPY・COVER WORK(カバーワーク)・富士手袋工業(天牛)・天寿・Star Field(星野商店)・HANVO(ハンボ)・monotek
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
その他(1)
レベル3(2)
レベル4(1)
レベル5(2)
レベルB(3)
レベルC(5)
レベルD(5)
レベルE(1)
レベルF(2)
  • CR-02 アンチカットグローブ monotek

    CR-02 アンチカットグローブ

    monotek(4件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    耐切創。通気性。柔軟。
    用途軽作業材質ガラス繊維・ポリエチレン・ポリウレタングレー入数(双)1機能耐切創・通気性・柔軟ゲージ数13耐切創性レベル3
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-644 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-644

    アンセル(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
    用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。厚さ(mm)1.26規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
  • 710 切創用ノンカットテブクロー プロフィスト21(王子ゴム)

    710 切創用ノンカットテブクロー

    プロフィスト21(王子ゴム)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    カットレベル5のヨーロッパ基準をクリアしている切創用、高強力ポリエチレンの長繊維を主とした編手袋 ウレタン樹脂コーティングしておりますので、耐切創性に優れ通気性が良く長時間の作業も快適 編手に長繊維を使用しておりますので手袋からのほこりの発生が少なくクリーンな作業に適しています 滑り止め効果もあり。次亜塩素酸消毒による繰り返し使用が可能 カットレベル5(EN388)
    用途ガラス工業、自動車工業関連、非鉄金属精密機械工業、エンジン組み立て、ガラス基板取り扱い、アルミサッシ組み立てなど
  • 耐切創手袋 CR-180 シモン

    耐切創手袋 CR-180

    シモン
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    EN388カットレベルC 超高強度ポリエチレンは耐候性、光や水に強い。 PUはフィット感があり薄く柔らか、指先を使う細かい作業に向いている
  • 耐切創カットバリア バサルト PUコート リーブル

    耐切創カットバリア バサルト PUコート

    リーブル
    929税込1,022
    1双
    当日出荷
    1.耐切創レベルD(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。
  • 耐切創手袋 CR-150 シモン

    耐切創手袋 CR-150

    シモン
    799税込879
    1双
    当日出荷
    EN388カットレベルC。強力なグリップ力(特に油に強い)。350を超える有害化学物質試験をクリア
    材質HPPE、ナイロン、スパンデックスコーティングニトリルゴム、ポリウレタン
  • 耐切創手袋 CR-211 シモン

    耐切創手袋 CR-211

    シモン
    998税込1,098
    1双
    当日出荷
    EN388カットレベルC。21ゲージでフィット感抜群 大変薄く下履き用としての使用も快適。指先の滑り止めで繊細な作業に好適。350を超える有害化学物質試験をクリア
    材質HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックスコーティングポリウレタン
  • 耐切創手袋 JAPPY

    耐切創手袋

    JAPPY
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルDを取得。通気性がよく長時間着けていても快適に作業可能。薄く柔らかいウレタンをコーティングしているので、指先の動きもスムーズ。タッチパネル対応
    材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ポリエチレン/ポリウレタン入数(双)1機能耐切創性、通気性、タッチパネル対応ゲージ数13ゲージ耐切創性レベルD(EN388 2016)
  • 耐切創手袋 CR-181 シモン

    耐切創手袋 CR-181

    シモン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    EN388カットレベルE 超高強度ポリエチレンは耐候性、光や水に強い。 PUはフィット感があり薄く柔らか、指先を使う細かい作業に向いている
  • あんたが職人 耐切創PU背抜き手袋 シルバーシルク 天寿

    あんたが職人 耐切創PU背抜き手袋 シルバーシルク

    天寿
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    特別ポリウレタンコーティングで、優れた使用感と柔らかさを兼ね備えた、グラスファイバーなしの強力耐切創手袋です。グラスファイバー不使用のため、ゴワゴワ感やチクチク感がなく、快適に使用可能です。耐切創レベルの新規格(EN388:2016)に対応。耐切創性、耐摩耗性、耐対引裂性、耐突刺性に優れています。耐切創手袋の繊維専用のウレタンコーティングで、すべり止め効果アップ。ケブラー繊維にくらべ日光や水に強く、毛羽立ちの少ない繊維を使用しているので、洗濯しての繰り返し使用が可能です。
    用途一般作業現場、選別作業、機械メンテナンス、組み立て作業に。土木建設、建設機械操作に。農作業、園芸、木材加工、DIYに。運送倉庫業での軽作業に。仕様切創抵抗性:レベルB(5N)
  • 耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OP-785 手のひらポリウレタンコート Weed

    耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OP-785 手のひらポリウレタンコート

    Weed
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタンブラック入数(双)10機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数13耐切創性D
  • ソフキャッチEX-FIT セーフティ ウレタン ノーマルパーム おたふく手袋

    ソフキャッチEX-FIT セーフティ ウレタン ノーマルパーム

    おたふく手袋
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。
    用途刃物を扱う作業、産業収集・清掃業、ガラス加工作業、土木建築業
  • 耐切創手袋 CR-185 シモン

    耐切創手袋 CR-185

    シモン
    998税込1,098
    1双
    当日出荷
    EN388カットレベルC。金属・ガラス繊維不使用でより柔軟性に優れる。耐久性に優れるニトリルゴムコーティング
    材質HPPE、ナイロン、スパンデックスコーティングニトリルゴム
  • 耐切創手袋メタルミックスフレックス HANVO(ハンボ)

    耐切創手袋メタルミックスフレックス

    HANVO(ハンボ)
    659税込725
    1双
    当日出荷
    高強力ポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。 手のひらにはポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
    用途機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン白黒杢規格EN:388:2016入数(双)1機能耐切創ゲージ数13耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創性手袋 カットガード F102ロング ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガード F102ロング

    ミドリ安全
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
    仕様10ゲージシームレス編厚さ(mm)1.2材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果無しEN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
  • 耐切創手袋 ZIZAI ZI-793 ZIZAI

    耐切創手袋 ZIZAI ZI-793

    ZIZAI
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    耐切創レベルF(ANSI:A8)と守備力に優れているフィット感の高い手袋です 人間工学に基づいた独自設計により、通気性と非常に高いレベルの快適さを保証します。 優れた柔軟性と快適性 非常に耐久性のある強力ゴムコーティングを採用することで、親指周りの耐久性が向上、また長時間の使用が可能です。
    材質天然ゴムゲージ数13耐切創性XF
  • 耐切創手袋 ZIZAI ZI-1870 ZIZAI

    耐切創手袋 ZIZAI ZI-1870

    ZIZAI
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 軽量原手により、耐切創レベルC(A3)と作業性を両立しています 優れたグリップ性能により、ドライ・オイル環境下の両方で安全に作業できます。
    材質天然ゴムゲージ数18耐切創性XC
  • 耐切創軍手KONG ミタニコーポレーション

    耐切創軍手KONG

    ミタニコーポレーション
    699税込769
    1双(1双)
    6日以内出荷
    耐切創レベルE!超強度繊維使用でハードな作業に最適
    用途運搬・建築・作業全般ブラック組成ポリエチレン・ポリエステル・その他
  • 抗菌仕様 耐切創手袋 TRUSCO

    抗菌仕様 耐切創手袋

    TRUSCO
    849税込934
    1双
    当日出荷
    抗菌加工がなされています。人間工学に基づいた設計で、手にしっかりフィットします。
    用途中程度の危険性があり、高い防刃性が要求される一般的な作業に使用できます。例えば、工芸品、建設、展示会のスタンド建設、自動車産業、印刷産業、ガラス産業、金属産業、機械工学産業、農業、林業などです。材質ライナー: 高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、スパンデックス、コーティング: ポリウレタン厚さ(mm)1.13グレー規格EN388 2016:4X42B機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐切創、抗菌材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、スパンデックスゲージ数15耐切創性X/B
  • 玄武岩糸PUカットレジスタント手袋 Star Field(星野商店)

    玄武岩糸PUカットレジスタント手袋

    Star Field(星野商店)
    799税込879
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    耐切創、耐摩擦に優れ、ウレタン加工でしっかりグリップ
    用途機械組み立てなどの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 ZIZAI ZI-1875 ZIZAI

    耐切創手袋 ZIZAI ZI-1875

    ZIZAI
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 軽量原手により、耐切創レベルC(A3)と作業性を両立しています 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。
    材質ニトリルゴムゲージ数18耐切創性XC
  • DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-775W Weed

    DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-775W

    Weed
    699税込769
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルCを取得した製品です。長繊維を使用していますので、毛羽立ちにくく、ホコリの発生を抑制します。薄くて柔らかいポリウレタンコーティングを採用し、フィット感、伸縮性に優れている為、長時間の作業でも疲れにくく、細かな作業にも最適です。通気性の良い背抜きコーティングですので、長時間の作業でもムレにくく快適にご使用いただけます。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
    用途半導体・精密機械業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、運輸・物流業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業に最適材質(すべり止め)コーティング:ポリウレタン特性精密作業
  • メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル 富士手袋工業(天牛)

    メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル

    富士手袋工業(天牛)
    659税込725
    1双
    4日以内出荷から6日以内出荷
    尖ったガラス破片、刃物、ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋です。13ゲージHPPE糸使用のライナーにポリウレタンをコーティングしています。HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。ウレタンコートのためステンレス板にコーティングの跡が付きにくくなっています。ウレタンを内面浸透させているので手袋の中で手が滑りにくくなっています。
    用途尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時にスカイブルー規格EN388:2016材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル材質(掌側)ポリウレタンコートゲージ数13耐摩耗性4耐切創性×耐突刺し性3耐引裂き性4ISO規格C
  • ツヌーガ PUコート 13G アトム

    ツヌーガ PUコート 13G

    アトム
    1,498税込1,648
    1双
    3日以内出荷
    軽くて滑り止め効果のある、ポリウレタン樹脂 コーティングの手袋です。 耐薬品性、耐候性、耐水性に優れたツヌーガ繊維を 使用しています。
    用途機械、自動車などの部品組み立て薄型金属板・ステンレス板運搬、加工各種鋭利な刃物の取り扱い時材質ツヌーガ(高強度ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル すべり止め:ポリウレタン樹脂グレー規格ISO13997-TDM入数(双)1機能耐薬品性、耐候性、耐水性、高耐切創、耐光性、耐切創材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンゲージ数13耐切創性D
  • VALEKS 耐切創ポリウレタン背抜き手袋 COVER WORK(カバーワーク)

    VALEKS 耐切創ポリウレタン背抜き手袋

    COVER WORK(カバーワーク)
    698税込768
    1双
    5日以内出荷
    ・ADAMAS(R)を原手に使用し、ISO 耐切創試験【レベルE】の高い耐切創性と抗菌防臭のサニタイズ(R)加工を搭載した耐切創手袋。・通常ガラス繊維やワイヤー等で強度を上げるが、VALEKSは鉄の約15倍の引張強度を持ち、耐摩耗性・耐引裂性に優れる超軽量素材HPPE(High Performance Polyethylene:高強度ポリエチレン)を使用しているため、優れた強度と柔らかいつけ心地を実現。・手のひらはポリウレタンでコーティングされており、軽やかで柔軟。・着用したまま、全指でタッチパネル操作可能
    用途農作業 / 摘果 / 収穫 / 選別 / ガーデニング / 運搬・倉庫業 / 農業・林業 / 土木建設業 / 金属・機械工作 / アウトドア・DIY など材質原手:ポリエチレン,ポリエステル,その他、コーティング:ポリウレタン機能耐切創レベルE・タッチパネル対応・サニタイズ衛生加工・15ゲージ・指股補強付
  • 耐切創手袋 ZIZAI OPJ1865 ZIZAI

    耐切創手袋 ZIZAI OPJ1865

    ZIZAI
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 作業性と指先の感覚に優れ、耐切創レベルB(A2) を取得
    材質ニトリルゴムゲージ数18耐切創性XB

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン