絞り込み
耐切創性
- その他(1)
- レベル1(1)
- レベル2(7)
- レベル4(1)
- レベル5(2)
- レベルA(5)
- レベルB(3)
- レベルC(5)
- レベルD(8)
- レベルE(2)
- レベルF(6)
サイズ
- S
- 9号(2)
- 11号(2)
- L(46)
- LL(37)
- M(47)
- SS(2)
- その他(2)
- フリー(9)
機能
伸縮性・柔軟性(5)
低発塵性(8)
絶縁(1)
耐久性(3)
耐切創・耐突刺(26)
耐摩耗性(2)
耐熱(4)
耐薬品(2)
軽量(3)
防水・撥水(4)
色
イエロー(1)
グレー(4)
ブラック(3)
ブルー(8)
ホワイト(16)
材質
- その他(2)
- シリコーン(2)
- ステンレス(2)
- ナイロン(1)
- ポリウレタン(1)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(27)
- 合成繊維(2)
ゲージ数
10(4)
13(15)
18(6)
21(1)
10・13・18・21
全長(cm)
- 16.8(1)
- 17(3)
- 17.5(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 19.5(1)
- 20(1)
- 20.2(1)
- 21(3)
- 21.5(1)
- 22(4)
- 22.5(2)
- 23(4)
- 23.5(1)
- 24(3)
- 25(1)
16.8・17・17.5・18・19・19.5・20・20.2・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・25
入数
- 1(25)
- 10(4)
1・10
ブランド
- モノタロウ(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(6)
- HANVO(ハンボ)(5)
- おたふく手袋(3)
- リーブル(3)
- ミドリ安全(2)
- 日光物産(NIKKO)(2)
- Star Field(星野商店)(2)
- ウインセス(1)
- プロフィスト21(王子ゴム)(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- アトム(1)
- 勝星産業(1)
- 丸和ケミカル(1)
- 富士手袋工業(天牛)(1)
- ユニワールド(1)
- superior glove(スーペリア)(1)
- ウィード(Wonder Grip)(1)
モノタロウ・TOWA(東和コーポレーション)・HANVO(ハンボ)・おたふく手袋・リーブル・ミドリ安全・日光物産(NIKKO)・Star Field(星野商店)・ウインセス・プロフィスト21(王子ゴム)・SHOWA(ショーワグローブ)・アトム・勝星産業・丸和ケミカル・富士手袋工業(天牛)・ユニワールド・superior glove(スーペリア)・ウィード(Wonder Grip)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「耐切創性」から絞り込む
レベル1(1)
レベル2(7)
レベル4(1)
レベル5(2)
レベルA(5)
レベルB(3)
レベルC(5)
レベルD(8)
レベルE(2)
レベルF(6)

耐切創手袋 カットレジスト インナー
TOWA(東和コーポレーション)¥769~税込¥846~1双ほか当日出荷高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。13ゲージのうす手で、インナーとしての用途に適しています。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)約1.0
メガトンパワー耐切創下ばき手袋 Eレベル
富士手袋工業(天牛)¥699税込¥7691双当日出荷ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業や、下ばき手袋としてもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。材質HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス色グレー規格EN388 2016:4X4XE入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス色(手首部)グレーゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X/E耐突刺し性X耐引裂き性4
耐切創性手袋 カットガード F102NF
ミドリ安全(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:無し厚さ(mm)1.2規格EN388 2003、EN388 2016適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他耐切創性5、X/F特性耐切創
耐切創手袋 NEOカットレジスト インナー
TOWA(東和コーポレーション)¥869税込¥9561双当日出荷高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。下履きに適した薄手タイプです。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)約1.0コーティング無し材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
DEXCUT 耐切創用ニット手袋 DC-100
ウィード(Wonder Grip)¥799税込¥8791双当日出荷高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適仕様コーティング:なし
ガラス繊維使用耐切創レベルD手袋
Star Field(星野商店)¥479税込¥5271双当日出荷から6日以内出荷耐切創に優れた安価手袋用途ガラス加工作業などの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 NEOカットレジスト インナーファイブ
TOWA(東和コーポレーション)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)約1.2規格EN388 2016材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
耐切創カットバリア ブルー ノンコート
リーブル¥769税込¥8461双当日出荷1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
耐切創手袋 NEOカットレジスト インナーブルー
TOWA(東和コーポレーション)¥999~税込¥1,099~1双ほか当日出荷高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。下履きに適した薄手タイプです。発塵性の低い長繊維を使用しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)約1.37コーティング無し材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ポリエステル、スパンデックス左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
耐切創カットバリア 21G ブラック ノンコート
リーブル¥1,098税込¥1,2081双当日出荷1.21ゲージ編みの薄手で作業性抜群。2.金属繊維、ガラス繊維を使用していないので使用中に繊維が折れず、手や製品に優しい手袋です。3.袖口部にゴムが入っていないので装着感が良い手袋です。用途ガラス加工、自動車関連業、機械メンテナンス、部品の組み立て、その他刃物を扱う作業に。色ブラック入数(双)1機能耐切創性ゲージ数21耐切創性レベル(EN388:2016):CRoHS指令(10物質対応)対応
テガード 耐切創手袋18G
日光物産(NIKKO)¥869税込¥9561双当日出荷から8日以内出荷高い耐切創強度に柔軟性と作業性を兼ね備えたアドバンスドシリーズ。ステンレススチール繊維等の金属繊維やガラス繊維を使用せずに、高い耐切創性を実現します。作業性が高く、耐油性と耐摩耗性に優れる。高強度ポリエチレン繊維は耐切創性に優れ、光や水、薬品に対しても優れた耐久性があります。ホコリや毛羽立ちの発生が少ないため、様々な作業に最適です。手のひらは高い滑り止め効果、耐油性・耐摩耗性に優れるライトフォームニトリル。背抜きタイプです。作業性に特に優れた薄手生地(18G)。用途金属類の取り扱い。ガラスの取り扱い。産業廃棄物処理、食品加工など。材質繊維部:ポリエチレン・ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム耐切創性D(TDMテスト)、X(クープテストEN388:2016)
耐切創手袋 カットレジスト インナーロング
TOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。13ゲージのうす手で、インナーとしての用途に適しています。袖口をカバーするロングタイプです。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)1.4材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維
テガード 耐切創手袋21G
日光物産(NIKKO)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷から8日以内出荷高い耐切創強度に柔軟性と作業性を兼ね備えたアドバンスドシリーズ。ステンレススチール繊維等の金属繊維やガラス繊維を使用せずに、高い耐切創性を実現します。柔軟性と作業性を兼ね備えた最軽量モデル。高強度ポリエチレン繊維は耐切創性に優れ、光や水、薬品に対しても優れた耐久性があります。ホコリや毛羽立ちの発生が少ないため、様々な作業に最適です。手のひらコーティングはウルトラライトフォームニトリルで通気性が良く、ムレを防ぎ、グリップ力抜群です。背抜きタイプです。最軽量極薄手生地(21G)で素手感覚。用途金属類の取り扱い。ガラスの取り扱い。産業廃棄物処理、食品加工など。材質繊維部:ポリエチレン・ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム耐切創性C(TDMテスト)、X(クープテストEN388:2016)
耐切創カットバリア バサルト ノンコート
リーブル¥929税込¥1,0221双当日出荷1.耐切創レベルD(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。 4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。
耐切創手袋 F
¥799税込¥8791双当日出荷高強度ポリエチレン糸+ステンレスワイヤーを使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 丈夫で耐久性が高い10ゲージで、非常に高い耐切創レベル「F」なので、より強度が必要な現場でも使用する事ができます。左右兼用タイプです。用途カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維色ホワイトゲージ数10耐切創性EN388:2016カットレベル×/F販売区分業務用
ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ノンコーティング
ユニワールド¥519税込¥5711双当日出荷切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®;ガラス繊維材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)色ホワイト規格EN388 2016:X141B、回転刃試験:1、TMD平刃試験:B入数(双)1機能耐切創コーティング手のひら材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数13耐切創性1/B
ノンコートフォース
HANVO(ハンボ)¥699税込¥7691双当日出荷から3日以内出荷高強力ポリエチレン繊維に金属繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。独自の編み技術により、高い耐切創性を保ちつつ柔軟性も考慮しているので、作業性にも優れています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!用途機械工業・建材関連業・ガラス加工業・自動車関連業・建築業・メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル5、EN388 2016:カットレベルF
ソフキャッチEX-FIT セーフティ ノンコーティング
おたふく手袋¥649税込¥7141双当日出荷東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。用途刃物を扱う作業、食品加工作業
耐切創手袋 カットガードW102
ミドリ安全¥1,698税込¥1,8681双当日出荷ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ(R))を使用しているので耐久性が高いです。用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
耐切創手袋 カットレジスト スベリ止付
TOWA(東和コーポレーション)¥1,198~税込¥1,318~1双ほか当日出荷から9日以内出荷低発じんで、通気性に優れた耐切創手袋です。シリコン樹脂をドット加工することにより、すべり止め効果を発揮します。使い捨て手袋のインナーとして使用すると、アウター手袋がずれ落ちることを防ぎます。すべり止めがドット加工のため、手のひらでしわになりにくい仕様です。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)シリコン樹脂材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス
ノンコートダイナ
HANVO(ハンボ)¥579税込¥6371双当日出荷高強力ポリエチレン繊維にバサルト繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。独自の編み技術により、高い耐切創性を保ちつつ、フィット感も兼ね備えているので、作業性にも優れています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!用途食品関連業・ガラス加工業・機械工業・自動車関連業・組立作業・メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル5、EN388 2016:カットレベルD
ソフキャッチプラスウルトラガード18G ノンコート
おたふく手袋¥899税込¥9891双当日出荷から6日以内出荷ディスポやあらゆる手袋の下履きとして使える! 刃物を扱う際の下履き手袋、食品加工業などに。材質ポリエチレン・金属繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン色ブルー耐切創性E
ソフキャッチプラス ウルトラガード13G ノンコート
おたふく手袋¥999税込¥1,0991双当日出荷から6日以内出荷厚地・安心・安全。汎用性の高い軍手タイプ。刃物を扱う作業に。材質【本体】ポリエチレン・ガラス繊維・金属繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン色ヘザーグレー耐切創性F
耐切創手袋ノンコートフィットPRO
HANVO(ハンボ)¥1,198税込¥1,3181双(1双×1双)4日以内出荷・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手袋の表面に、マイクロファイバーを使用しているので、大きな摩擦力を発生させ、高いグリップ力を発揮します。・長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるので、インナー手袋としても最適です。用途食品関連業・ガラス加工業・精密機械業・建築業・土木作業・自動車関連業材質樹脂部:なし、繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他色ブルー品番YZZ8807入数(双)1機能耐切創性ゲージ数18耐切創性(EN388:2016)DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創ノンコートEX
HANVO(ハンボ)¥989税込¥1,0881双(1双×1双)4日以内出荷・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・独自の編み技術により、耐切創性を保ちつつ、高い作業性とフィット感を実現しています。・長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるのため、インナー手袋としても最適です。用途食品関連業・ガラス加工業・建築業・土木作業・自動車関連業・精密機械業材質樹脂部:なし、繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他色ブルー品番YZZ3858入数(双)1機能耐切創性ゲージ数13耐切創性(EN388:2016)FRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 セーフティグラブ シリコン
勝星産業¥2,198税込¥2,4181双当日出荷から3日以内出荷高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 対象物に手の跡がつきにくく、耐熱性・絶縁性・撥水性に優れたシリコンコーティング 鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。 耐切創レベルD用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理 等材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維色グレー入数(双)1機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性コーティング手のひらコート材質(掌側)シリコンゲージ数13耐切創性レベルD
超薄仕様耐切創用手袋
Star Field(星野商店)¥969税込¥1,0661双当日出荷から6日以内出荷柔らかく、摩擦に強く、指股補強用途機械組み立てなどの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ニトリルゴム・水性ポリウレタンゴムゲージ数18耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応![耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリ アトム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62642598-210906-02.jpg)
耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリ
アトム¥1,198税込¥1,3181双当日出荷適度にグリップ力のあるイザナス糸製手袋です。用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装。食品加工。厚さ(mm)1材質(繊維部)イザナス(R)、ポリウレタン
耐切創シリコンコート 5双組
丸和ケミカル¥5,998税込¥6,5981組(5双)翌々日出荷HPPE(超高強度ポリエチレン)繊維にガラス繊維を編み込んだ耐切創性に優れています。シリコンコーティングにより包装用テープなどが付き難く、カッター等を常用する包装現場に最適です。長繊維なのでアラミド繊維と比較し、発塵性が極めて低く、耐候性に優れています。用途切創リスクのある作業に。材質繊維部:ポリエチレン・ガラス繊維・ポリウレタン、すべり止め:シリコン・ポリウレタン厚さ(mm)1.4色グレーゲージ数13
ケミスターフィット
SHOWA(ショーワグローブ)¥969税込¥1,0661双当日出荷高強度ポリエチレン糸を採用しています。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 インナー手袋としても使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。EN 388:2016規格 耐切創レベル 2 /A。※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。用途[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [刃物を扱う作業に] ≫ [包丁などの刃物を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [耐切創手袋低発塵タイプ]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業]色ホワイトサイズS全長(cm)17.5中指長(cm)6材質(繊維部)ポリエチレン / ポリウレタンその他手のひらまわり(cm)17RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創編み手袋 滑り止め加工 10双入 CR-01-Jシリーズ
ウインセス¥11,980税込¥13,1781袋(10双)4日以内出荷から7日以内出荷編み手袋タイプでフィット感に優れます。 掌滑り止め加工付きです。材質高強力PE、滑り止め/シリコン入数(双)10機能耐切創耐切創性レベル2
立体成型牛革/耐切創繊維ニット 耐衝撃ラバープロテクション ・耐切創手袋
superior glove(スーペリア)¥4,998税込¥5,4981双4日以内出荷手の平に立体熱成型の牛革を使用することで、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐久性を実現した耐切創グローブ。手の平牛革はOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。独自の技術TenActiv(TM)(テンアクティブ)高強度ポリエチレン複合繊維ニットが強靭な引張強度と耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA8(360°)、ANSI耐突刺レベル5、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1用途機械整備、材料運搬、採鉱、建設足場、ガラス加工材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
ノンコートベーシック
HANVO(ハンボ)¥749税込¥8241双3日以内出荷から5日以内出荷素手感覚で使いやすい手袋となっております。高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性に優れています。独自の編み技術により、耐切創性を保ちつつ、高い作業性とフィット感を実現しています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!用途食品関連業・ガラス加工業・自動車関連業・精密機械業・組立作業・ガラス基板取扱い作業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル3、EN388 2016:カットレベルB
『超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Lサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999































![耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリ アトム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62642598-210906-02.jpg)











![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602470-260821-12.jpg)
![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)