絞り込み
ゲージ数
10・13・15・18・21
全長(cm)
17・17.5・18・19・19.5・20・20.5・21・21.5・22・22.5・22.7・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・27・全長(cm)をもっと見る
入数
1・10
ブランド
TOWA(東和コーポレーション)・TRUSCO・おたふく手袋・リーブル・アトム・FUKUTOKU(福徳産業)・HANVO(ハンボ)・エスコ・SHOWA(ショーワグローブ)・ミドリ安全・勝星産業・日光物産(NIKKO)・Star Field(星野商店)・eureka(エウレカ)・ウィード(Wonder Grip)・プロフィスト21(王子ゴム)・グローブマニア(川西工業)・シモン・丸和ケミカル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 41~54件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐切創性」から絞り込む
  • 耐切創ピッタリ倶楽部(ノンコート) グローブマニア(川西工業)

    耐切創ピッタリ倶楽部(ノンコート)

    グローブマニア(川西工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1双
    6日以内出荷から7日以内出荷
    超高強度ポリエチレン糸を使用している為、耐引裂性・耐切創性・耐摩耗性などの強度が優れています。インナー手袋としても使用できます。左右兼用タイプです。
    厚さ(mm)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創シリコンコート 5双組 丸和ケミカル

    耐切創シリコンコート 5双組

    丸和ケミカル
    ¥5,998税込¥6,598
    1組(5双)
    翌々日出荷
    HPPE(超高強度ポリエチレン)繊維にガラス繊維を編み込んだ耐切創性に優れています。シリコンコーティングにより包装用テープなどが付き難く、カッター等を常用する包装現場に最適です。長繊維なのでアラミド繊維と比較し、発塵性が極めて低く、耐候性に優れています。
    用途切創リスクのある作業に。材質繊維部:ポリエチレン・ガラス繊維・ポリウレタン、すべり止め:シリコン・ポリウレタン厚さ(mm)1.4色グレーゲージ数13
  • ケミスターフィット SHOWA(ショーワグローブ)

    ケミスターフィット

    SHOWA(ショーワグローブ)
    ¥969税込¥1,066
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン糸を採用しています。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 インナー手袋としても使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。EN 388:2016規格 耐切創レベル 2 /A。※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
    用途[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [刃物を扱う作業に] ≫ [包丁などの刃物を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [耐切創手袋低発塵タイプ]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業]色ホワイトサイズS全長(cm)17.5中指長(cm)6材質(繊維部)ポリエチレン / ポリウレタンその他手のひらまわり(cm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創用リストバンド スターフィールド

    耐切創用リストバンド

    スターフィールド
    ¥1,198税込¥1,318
    1双
    6日以内出荷
    高強度ポリエチレンとスチールワイヤー糸使用、作業性の向上
    用途ガラス工業、自動車産業、など材質高強度ポリエチレン、ポリアミド、ポリエステル、スチールワイヤー、スパンテックスサイズフリー入数(双)1機能耐切創全長(cm)23.5±0.3耐切創性【ISO13997試験】レベルC
  • イザナス660 FUKUTOKU(福徳産業)

    イザナス660

    FUKUTOKU(福徳産業)
    ¥899税込¥989
    1双
    3日以内出荷
    強くて非常にしなやか。有機繊維としては最高レベルの強度、弾性率を有します。極薄で忍刃性・耐摩耗性に優れ、生地が厚めでのびのびなのではめやすいです。
    材質ポリエチレン、ポリウレタン色白サイズフリー入数(双)1機能耐摩耗性ゲージ10
  • イザナス220 FUKUTOKU(福徳産業)

    イザナス220

    FUKUTOKU(福徳産業)
    ¥849税込¥934
    1双
    3日以内出荷
    強くて非常にしなやか。有機繊維としては最高レベルの強度、弾性率を有します。極薄で忍刃性・耐摩耗性に優れ、救急隊などがインナー手袋として使用しています。
    材質ポリエチレン100%色白入数(双)1機能耐摩耗性ゲージ15
  • ツヌーガステンレスワイヤー手袋 FUKUTOKU(福徳産業)

    ツヌーガステンレスワイヤー手袋

    FUKUTOKU(福徳産業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1双
    欠品中
    繊維が抜けにくいから異物混入防止に。東洋紡の高分子量ポリエチレン糸Tsunooga使用!耐光性、日光で劣化しにくい。耐薬品性、漂白剤使用可能。
    材質ステンレスワイヤー・ポリエステル・ポリウレタン入数(双)1機能耐薬品耐切創性3/E
  • 耐切創手袋 セーフティグラブ 牛革縫い付け 勝星産業

    耐切創手袋 セーフティグラブ 牛革縫い付け

    勝星産業
    ¥2,698税込¥2,968
    1双
    3日以内出荷
    高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 高い耐久性と耐熱性に特化した牛革縫い付け。 鋭利な刃物やガラス板を扱う危険作業から手を保護します。 水に濡れた対象物を掴んでも滑りにくいです。 13ゲージ薄手タイプ。 耐切創レベルD
    用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業 等材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維色グレー入数(双)1機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性コーティング手のひらコート材質(掌側)牛表革ゲージ数13耐切創性レベルD
  • 抗菌仕様 耐切創用インナー手袋 TRUSCO

    抗菌仕様 耐切創用インナー手袋

    TRUSCO
    ¥919税込¥1,011
    1双
    当日出荷
    サニタイズ社が開発した抗菌加工を施した耐切創用のインナー手袋です。抗菌、防カビ、防臭機能より、手袋に付着した微生物の増殖を抑制し、清潔に使用できます。インナー手袋を使用する事で、更に手を危険から守ります。繰り返し洗濯して使用できます。
    用途耐切創用のインナー(下履き)用手袋として。ウイルス対策用手袋として。材質高性能ポリエチレン樹脂繊維、ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維厚さ(mm)1.2色水色規格EN388 2016機能耐切創、抗菌、防カビ、防臭材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂繊維、ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維ゲージ数13耐切創性X/A
  • 立体成型牛革/耐切創繊維ニット 耐衝撃ラバープロテクション ・耐切創手袋 superior glove(スーペリア)

    立体成型牛革/耐切創繊維ニット 耐衝撃ラバープロテクション ・耐切創手袋

    superior glove(スーペリア)
    ¥4,998税込¥5,498
    1双
    4日以内出荷
    手の平に立体熱成型の牛革を使用することで、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐久性を実現した耐切創グローブ。手の平牛革はOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。独自の技術TenActiv(TM)(テンアクティブ)高強度ポリエチレン複合繊維ニットが強靭な引張強度と耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA8(360°)、ANSI耐突刺レベル5、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
    用途機械整備、材料運搬、採鉱、建設足場、ガラス加工材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
  • ノンコートベーシック HANVO(ハンボ)

    ノンコートベーシック

    HANVO(ハンボ)
    ¥749税込¥824
    1双
    3日以内出荷から5日以内出荷
    素手感覚で使いやすい手袋となっております。高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性に優れています。独自の編み技術により、耐切創性を保ちつつ、高い作業性とフィット感を実現しています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
    用途食品関連業・ガラス加工業・自動車関連業・精密機械業・組立作業・ガラス基板取扱い作業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル3、EN388 2016:カットレベルB
  • モノグリップカットR ケイワーク

    モノグリップカットR

    ケイワーク
    ¥2,198税込¥2,418
    1双
    5日以内出荷
    袖口ゴム部分とロゴがMサイズは黄色、Lサイズは赤色となっております。 最高度の対切創レベルと耐熱性です。 手の平部分が革重ね仕様で、ガラスを扱う作業にピッタリです。
  • [L/215mm]手袋・インナー(耐切創/10双) エスコ

    [L/215mm]手袋・インナー(耐切創/10双)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1袋(10双)
    翌日出荷
    耐化学薬品、紫外線、水などに強い抵抗力があります。
    厚さ(mm)0.8全長(mm)215
  • [M/205mm]手袋・インナー(耐切創/10双) エスコ

    [M/205mm]手袋・インナー(耐切創/10双)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1袋(10双)
    翌日出荷
    耐化学薬品、紫外線、水などに強い抵抗力があります。
    厚さ(mm)0.8全長(mm)205

『超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

その他 超高強度ポリエチレン